絞り込み
ブランド
- アサヒ
- モノタロウ(36)
- ELPA(508)
- FENIX(フェニックス)(94)
- GENTOS(220)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(92)
- LED LENSER(185)
- OSRAM(オスラム)(102)
- Panasonic(パナソニック)(250)
- TRUSCO(94)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(314)
- アイリスオーヤマ(101)
- エスコ(366)
- オーム電機(833)
- ストリームライト(120)
- ハタヤリミテッド(223)
- 岩崎電気(451)
- 日動工業(471)
- 日機(164)
- 旭光電機工業(355)
- 東京メタル(202)
- ブランドをもっと見る
特価

レフランプ 屋内用 フロスト
アサヒ¥729税込¥8021個6日以内出荷材質ガラス球:ニューフロスト全長(mm)101定格電圧(V)110口金E26定格消費電力(W)40全光束(Lm)360ビームの開き(°)60定格寿命(時間)1500最大光度(cd)180径(mm)62
ボールランプG50 B22D 60W ニューフロスト
アサヒ¥699税込¥7691個9日以内出荷全長(mm)72定格電圧(V)105口金B22D定格消費電力(W)60全光束(Lm)720定格寿命(時間)2000径(mm)50
『空調・照明・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら