絞り込み
電球の種類
LED(4)
蛍光灯(1)
ブランド
- Caster
- モノタロウ(38)
- ELPA(508)
- FENIX(フェニックス)(94)
- GENTOS(221)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(92)
- LED LENSER(182)
- OSRAM(オスラム)(102)
- Panasonic(パナソニック)(251)
- TRUSCO(94)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(315)
- アイリスオーヤマ(101)
- エスコ(370)
- オーム電機(833)
- ストリームライト(119)
- ハタヤリミテッド(221)
- 岩崎電気(450)
- 日動工業(472)
- 日機(163)
- 旭光電機工業(355)
- 東京メタル(205)
- ブランドをもっと見る

充電式LED投光器
Caster¥9,598税込¥10,5581台当日出荷充電式のLED投光器です。ハロゲンライト150W以上の明るさです。用途レジャー、作業等の照明。材質本体:アルミダイキャスト レンズ:ガラス質量(kg)2.4電源リチウムイオン蓄電池 7.4V 4400mAh芯数2色温度(K)5000ランプ寿命40000時間(設計寿命)充電時間(時間)4電源タイプ充電式定格光束(lm)1500電球の種類LED連続点灯時間(時間)3照射角度(°)130エコロジー商品省エネ
LED投光器
Caster¥10,980税込¥12,0781台当日出荷コンセントから、電動工具のバッテリーからでも電源がとれる投光器です。電動工具のバッテリーが使えます。マキタ・HIKOKI・BOSH・リョービの18V、14.4Vバッテリーが取り付け可能です。コンセントから電源がとれます。明るさ2段階切替機能付きです。ポッキンプラグ付きです。用途暗所での作業照明。色温度(K)6500照度(Lx)1m:600(High)明るさ(Lm)1940演色指数(Ra)80電球の種類LED照射角度(°)130エコロジー商品省エネ
コード式LED投光器
Caster¥7,998税込¥8,7981台当日出荷コード式のLED投光器です。ハロゲンライト200W以上の明るさです。用途レジャー、作業等の照明。材質本体:アルミダイキャスト レンズ:ガラス質量(kg)1.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)30芯数3電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯×3m色温度(K)5000ランプ寿命50000時間(設計寿命)電源タイプ電源コード式定格光束(lm)2800電球の種類LED照射角度(°)140エコロジー商品省エネ
充電式LEDスタンドライト
Caster¥4,598税込¥5,0581個当日出荷キャンプ、レジャーの照明、車、機械整備に最適な作業灯です。白熱電球60W相当の明るさです。防水規格はIP54です。角度調整が可能です。用途レジャー、作業等の照明。質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×217×383色温度(K)6000連続点灯時間4時間使用場所屋外光色昼光色定格光束(lm)800電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
蛍光灯交換球 65W
Caster¥1,798税込¥1,9781個9日以内出荷蛍光灯用の替球です。キャスター蛍光灯用替球です。用途蛍光灯CPW-65用替球。仕様蛍光灯CPW-65用替球種別65W形消費電力(W)65電球の種類蛍光灯
コード式LED投光器(三脚)
Caster¥11,980税込¥13,1781台当日出荷三脚付きのLED投光器です。コード式のLED投光器です。ハロゲンライト200W以上の明るさです。用途レジャー、作業等の照明。材質本体:アルミダイキャスト レンズ:ガラス質量(kg)1.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)30芯数3電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯×3m色温度(K)5000ランプ寿命50000時間(設計寿命)電源タイプ電源コード式定格光束(lm)2800照射角度(°)140エコロジー商品省エネ
『空調・照明・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら