照明 :「LEDスタンド」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプル操作のLEDスタンド。明るさは3段階で調節可能。
消費電力(W)5 コード長さ(m)約1.5 本体質量(g)約400 色温度(K)約4500 光束(Lm)約170 調光方式3段階
1台
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便利な時計やカレンダー機能付きのLEDスタンド。明るさ5段階調節。調色3段階切替。(昼白色/電球色/昼白色)
仕様調色:3段階 消費電力(W)12 コード長さ(m)約1.5 本体質量(g)約450 色温度(K)(昼白色)4500、(電球色)2500、(昼白色)3500 光束(Lm)(昼白色)200、(電球色)100、(昼白色)300 調光方式5段階
1台
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマホをワイヤレス充電できるQi機能付。(USB端子で充電も可能)。充電しながらスマホ操作できるスタンド付。3段階調光、3段階調色機能。フレキシブルアームで角度を自在に調節できる。
用途テレワーク、勉強時におすすめ 消費電力(W)18 電源AC100V 50/60Hz 本体質量(kg)約0.6 電源コード(m)1.5 色温度(K)約3000(電球色)/ 4000(白色)/5000(昼白色) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×130×530 照度(Lx)強光:30cm直下 約1700 光束(Lm)330 アームフレキシブルアーム 電球の種類LED 調光の可否
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

停電時、自動でライトが点灯します ライト部分を外して持ち運べる充電タイプ ライト部とスタンド部両方で調光できる 3段階の調光機能 パソコンからも使えるUSBコード付
消費電力(W)約4(電源アダプターを含む) 本体質量(kg)約0.5(付属品を除く) 定格入力電圧(V)DC5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×130×(最大)365 定格電源電圧電源アダプター:AC100V 50/60Hz 電源コード(m)約1.5 (USBコード) 照度(Lx)強光:30cm直下:450 充電時間(時間)約4 充電池電圧(V)DC3.7 2200mAh 充電池タイプリチウムイオン充電池 光束(Lm)強光:200 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式3段階
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷

停電時、自動でライトが点灯します 持ち運べる充電タイプ USB端子でスマートフォン等を充電できます 3段階の調光機能 時計・カレンダー・アラーム機能 夜もまぶしくないデジタル表示減灯付
消費電力(W)約12(電源アダプターを含む) 本体質量(kg)約0.5(付属品を除く) 定格入力電圧(V)DC5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×80×310 定格電源電圧電源アダプター:AC100V 50/60Hz 電源コード(m)約1.5 (USBコード) 照度(Lx)強光:30cm直下:900 充電時間(時間)約4 充電池電圧(V)DC3.7 3250mAh 充電池タイプリチウムイオン充電池 光束(Lm)強光:200 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式3段階
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷

デジタル表示機能付き(温度・時刻・カレンダー) インテリア性のあるレザー調デザイン タッチスイッチ 3段階明るさ調節 フレキシブルアームで角度を自在に調整できる コンセント・USBどちらからでも給電可能 アラーム・スヌーズ機能付き 目覚まし時計としても使える
用途勉強、読書、細かな作業、時計付き、温度計付き、アラーム付き 付属品電源アダプタ・USBケーブル・リチウム電池(CR2032) 質量(kg)0.5 消費電力(W)約7 電源AC100V(50/60Hz) 精度±60秒/月 全光束(Lm)強光:200 定格入力電圧(V)DC5V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×90×512 電源コード(m)約1.5 機能調光3段階 照度(Lx)強光:30cm直下 1000 アームフレキシブル 電球の種類LED 調光の可否
1台
4,298 税込4,728
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インテリア性のあるレザー調デザイン タッチスイッチ 3段階明るさ調節 フレキシブルアームで角度を自在に調整できる コンセント・USBどちらからでも給電可能 お好みの角度に調節可能(上下150°・左右45°)
用途勉強、読書、細かな作業 消費電力(W)約7 電源コード(m)約1.5 付属品電源アダプタ・電源コード(USBコネクター付) 質量(kg)0.5 電源AC100V(50/60Hz) 全光束(Lm)強光:200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×90×512 機能調光3段階 照度(Lx)強光:30cm直下 1000 アームフレキシブル 電球の種類LED 調光の可否
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります