絞り込み
電球の種類
LED(48)
レフランプ(3)
白熱電球(1)
耐振電球(3)
蛍光灯(4)
電球型蛍光灯(1)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(38)
- ELPA(510)
- FENIX(フェニックス)(94)
- GENTOS(222)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(92)
- LED LENSER(180)
- OSRAM(オスラム)(102)
- Panasonic(パナソニック)(257)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(316)
- アイリスオーヤマ(101)
- エスコ(375)
- オーム電機(833)
- ストリームライト(119)
- ハタヤリミテッド(221)
- 岩崎電気(450)
- 日動工業(473)
- 日機(163)
- 旭光電機工業(355)
- 東京メタル(203)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)

リフレクター投光器(屋内・屋外兼用)
TRUSCO(3件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1台当日出荷ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。仕様防雨プラグ付材質/仕上アルミダイキャスト製電圧(V)110芯数2電線仕様VCT1.25×12A電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋内・屋外兼用電球の種類白熱電球特殊用途防雨
アルミLEDライト(ペンタイプ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷スリムなクリップ付ペンタイプで、携帯が便利です。 衝撃に強いアルミボディーです。仕様防沫形トラスコ品番824-5452セット内容ペンクリップ色シルバー質量(g)28保護等級IPX4外径(Φ)×全長(mm)15.2×132連続点灯時間約10.5時間(アルカリ電池使用時)LEDLG社製 3W LED1球仕様(寿命約4万時間)照射距離(m)(最大)48特殊用途防沫エコロジー商品省エネ






アルミLEDライト(LED 1球) ペンタイプ
TRUSCO(9件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ペン式で、携帯が便利です。 スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。 集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。付属品ペンクリップ仕様防滴仕様質量(g)23外径×全長(mm)14.5×109連続点灯時間約15時間(アルカリ電池使用時)特殊用途防滴
充電式LEDハンディーライト
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781個当日出荷回転式グリップはマグネット付です。スイッチ長押しで電池残量インジケーターが点灯します。USBでの充電も可能です。付属品USBケーブル、ACアダプター、卓上ホルダー(専用充電器)トラスコ品番257-2870幅(mm)46高さ(mm)230質量(g)265奥行(mm)31電源(V)3.7保護等級IP65充電時間3.5時間光源色昼光色設置方式マグネット・フック・スタンド・ハンディ電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用マグネットあり明るさ(Lm)500適正電圧(V)100/200電球の種類LED最大点灯時間天面:12h/側面:LOW11.5h・HIGH6h充電端子USB
蛍光灯飛散防止チューブ
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から翌々日出荷蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3~5年耐用製品です。用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム長さ(mm)1172厚さ(mm)0.5色透明
充電式LEDクリップライト フレキシブルコードタイプ
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881台当日出荷ライトのヘッド部が360度回転し、必要なところを照らすことができます。クリップ部は最大5.5cmまで挟み込むことができます。用途手元の明るさが必要な屋内に。付属品充電ケーブル(USB-C)材質本体:ABS樹脂幅(mm)80全長(mm)80×50×180高さ(mm)205奥行(mm)115外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6000(クリップ装着時)保護等級IP20使用電池USB-C充電時間(時間)4明るさ(Lm)500/350/150最大点灯時間4h(強)/7h(中)/16h(弱)
1灯ブラックライト
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ズーム機能を搭載しているため、照射範囲の調整が可能です。 探傷検査や汚れを確認するのに便利なコンパクトサイズです。用途探傷検査や汚れ残りの確認用として。トラスコ品番207-2486全長(mm)124質量(g)33電源単4形乾電池(2個)別売紫外線波長(nm)395外径(mm)17アズワン品番64-8424-34LED使用数(個)1
LEDハンドランプ
TRUSCO¥3,098税込¥3,4081台当日出荷発熱が少なく虫が寄りにくいLEDタイプです。熱、衝撃に強いポリカガード付です。ゴムキャプタイヤケーブルを採用しています。本体重量が軽く、取り回しの良い仕様です。用途作業灯、ハンドライトとして。トラスコ品番595-0049電源(V)100消費電力(W)7.5口金E26コード長さ(m)5クリップあり口幅(mm)樹脂クリップ:25~45使用場所屋内、屋外明るさ(Lm)600電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
マグネット付電気スタンド
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781台当日出荷フレキシブルチューブにより照明方式が自在に変えられます。 強力オンオフマグネットで工作機械やスチール製作業台に自在に設置できます。 フェライト磁石、マグネットオン・オフ機能付トラスコ品番219-8533質量(kg)1.4電源(V)AC100全高(mm)473口金E26コード長さ(m)2吸着力(N)800照明定格AC100V/100W以下
LED投光器
TRUSCO(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷LED球(20W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。均一な配光で広範囲をムラなく照らします。ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。仕様防雨プラグ付トラスコ品番488-6461質量(kg)1.7消費電力(W)20口金E26角度(°)(照射)120コード長さ(m)5最大口開き(mm)65全光束(Lm)1800保護等級IP65芯数2外径×長さL(Φ×mm)150×250色温度(K)6500電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75電源タイプ電源コード式替球RTL-20W電球の種類LED特殊用途防噴流エコロジー商品省エネ・長寿命
蛍光灯飛散防止チューブ 20形
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3~5年耐用製品です。用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。トラスコ品番488-6836材質チューブ/ポリカーボネート、キャップ/シリコンゴム長さ(mm)558厚さ(mm)0.5色透明質量(g)45内径(Φmm)34適合種別20形外径(mm)35電球の種類蛍光灯
ガードフック付ハンドランプ
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1台当日出荷熱、衝撃に強いポリカガード付です。 ゴムキャップタイヤケーブルを採用しています。 手元スイッチ付。電源(V)100スイッチあり口金E26コード長さ(m)0.3フックあり使用場所屋内電球の種類耐震球
LEDクリップライト
TRUSCO(11件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷LED球(3球)採用。 軽量・コンパクトで使い勝手のよいサイズ。 360度回転をするフレキシブルクリップなのでどこにでも取付簡単。 クリップ部をヘルメット・帽子・ポケット等に取り付けることによりハンズフリーで様々な作業が可能になります。トラスコ品番374-5996材質本体:プラスチック質量(g)36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×103×65.5保護等級IPX4使用電池単4形アルカリ乾電池×3個(別売)連続点灯時間最大約35時間(アルカリ電池使用時)電源タイプ乾電池式出力(ルーメン)30電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED投光器
TRUSCO¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷LED球(20W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。 均一な配光で広範囲をムラなく照らします。 ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。電源(V)110電圧(V)100/100消費電力(W)20口金E26角度(°)(照射)120最大口開き(mm)65消費電力0.54円/h全光束(Lm)1800保護等級IP65外径×長さL(Φ×mm)150×250色温度(K)6500電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75電源タイプ電源コード式替球RTL-20W使用場所室内、屋外LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)1800電球の種類LED特殊用途防噴流エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDクリップライト
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷クリップでどこにでも取り付け可能です。 フレキシブルコード採用で照明方向、角度は自由に調節できます。トラスコ品番374-5988材質本体:プラスチック質量(g)32タイプ防滴全光束(Lm)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×26.2×258使用電池単4形アルカリ乾電池×2個(別売)連続点灯時間3時間電源タイプ乾電池式耐水性防滴タイプ電球の種類LED特殊用途防滴エコロジー商品省エネ
LEDハンドランプ
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981台当日出荷発熱が少なく虫が寄りにくいLEDタイプです。熱、衝撃に強いポリカガード付です。ゴムキャプタイヤケーブルを採用しています。本体重量が軽く、取り回しの良い仕様です。用途作業灯、ハンドライトとして。トラスコ品番595-0050電源(V)100消費電力(W)7.5スイッチあり口金E26コード長さ(m)5使用場所屋内明るさ(Lm)600電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
充電式アルミLEDライト
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781個当日出荷フォーカスコントロール機能搭載で、ワイド・スポットの切り替えが可能です。2種類の点滅機能がついています。調光機能付です。付属品専用充電台、充電ケーブル(MicroUSBtypeB)トラスコ品番555-3987材質本体:アルミ、充電台:樹脂幅(mm)42全長(mm)176高さ(mm)172電源3.6V専用充電電池(1個)付属保護等級IPX4充電時間(時間)10充電可能回数500回外径(mm)43明るさ(Lm)150~750電球の種類LED点灯時間(時間)3時間(強)12時間(弱)エコロジー商品省エネ
投光器用三脚スタンド RTLEタイプ対応
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981台翌々日出荷投光器用の三脚スタンドです。RTLEシリーズタイプのLED投光器は本体がそのまま取付可能です。(バイス不要)高さは690~1180mmの間で調節可能です。トラスコ品番855-1542適合機種RTLEシリーズ(バイス不要)材質スチール質量(kg)1.8高さ(mm)690~1180本体寸法(mm)(収納時)幅100×奥行100×高さ6002018年トラスコ掲載ページ7 0855電球の種類LED
LEDスポットライト
TRUSCO¥9,198税込¥10,1181個当日出荷明るさは3段階(強・中・弱)調整、点滅機能付です。 扱いやすいセフティロック付ガンタイプ。スタンド付、ショルダーストラップ付なので様々な使い方が可能です。付属品ショルダーストラップトラスコ品番764-4787材質ポリマー樹脂全長(mm)146質量(g)554電源単2形乾電池(3個)別売外径(Φmm)75全光束(Lm)500保護等級IP67連続点灯時間強 約55時間中 約120時間弱 約260時間耐水性防浸タイプ光束(Lm)500照射距離(m)強 360m中 250m弱 115m点灯時間約10時間(強)、約30時間(中)、約100時間(弱)電球の種類LED特殊用途防浸エコロジー商品省エネ




充電式小型LEDサーチライト
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷小型の充電式LEDサーチライトです。本体ごとコンセントに差し込むタイプ(プラグイン充電式)です。充電表示ランプ付です。ACアダプタは不要です。付属品ストラップ全長(mm)159材質(本体)ABS樹脂質量(g)140電源ニッケル水素電池(日本製・付属)外径(Φmm)45全光束(Lm)50充電時間(時間)約4光束(Lm)50点灯時間約2時間電球の種類LED
LEDライト防水型
TRUSCO¥5,998税込¥6,5981個当日出荷防水仕様(3気圧防水)なので、防災用・アウトドア用と幅広く使用できます。ボディは滑り止めラバー付です。付属品ストラップトラスコ品番384-1804材質プラスチック質量(g)68電源単3形乾電池(4個)別売全光束(Lm)60保護等級IPX8外径(Φ)×全長(mm)48×145使用電球LED連続点灯時間最大:72時間(7球使用時)、100時間(3球使用時)、178時間(1球使用時)耐水性3気圧防水タイプ光束(Lm)60照射距離(m)強 36m中 26m弱 16m電球の種類LED特殊用途防水エコロジー商品省エネ
LEDスタンド付ハンディライト
TRUSCO(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷スタンド付なので様々なシーンで使用可能です。 約0~60°までの5段階角度調整ができます。付属品ショルダーストラップトラスコ品番384-1707全長(mm)193材質(本体)プラスチック質量(g)450電源単1形乾電池(4個)別売全光束(Lm)165外径(Φ)×全長(mm)124×193使用電球LED連続点灯時間最大80時間耐水性防滴タイプ光束(Lm)165外径(mm)124照射距離(m)315m電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
アルミLEDライト
TRUSCO¥5,298~税込¥5,828~1個ほか当日出荷スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。 集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。全光束(Lm)26電球の種類LED特殊用途防滴
LEDヘッドランプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷LED 3球採用。 角度可変(0°~90°)5段階。 ヘッドバンドは調節可能。 センターヘッドバンドを外せばヘルメットにも簡単装着。 ライト本体へ電池装填タイプ。仕様防滴仕様トラスコ品番374-5902材質本体:プラスチック幅(mm)75寸法(mm)75×56×56高さ(mm)56質量(g)60奥行(mm)56全光束(Lm)1球/10、2球/20、3球/30保護等級IPX4使用電池単4形乾電池×3個(別売)連続点灯時間1球/約80時間、2球/約42時間、3球/約28時間(アルカリ乾電池使用時)電源タイプ電池式防水仕様防滴仕様明るさ(Lm)1球/10、2球/20、3球/30照射距離(m)75電球の種類LED最大点灯時間1球/約80時間、2球/約42時間、3球/約28時間(アルカリ乾電池使用時)エコロジー商品省エネ
LED投光器 RTLEシリーズ用バイス
TRUSCO¥2,098税込¥2,3081個当日出荷LED投光器RTLEシリーズ用の取付バイスです。用途角パイプや机上への投光器設置に。トラスコ品番855-1540適合機種RTLE-205、RTLE-505材質アルミ幅(mm)34高さ(mm)210質量(g)220奥行(mm)75部品名称バイス最大口開き(mm)952018年トラスコ掲載ページ7 0855
LED投光器用 20W LED球
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781個当日出荷RTL-205用の交換球です。トラスコ品番488-6470適合機種RTL-205、210、205EP、210EP質量(kg)0.5電源(V)110消費電力(W)20口金E26消費電力20W全光束(Lm)1800色温度6500K電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
蛍光灯飛散防止チューブ 40形スリム
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681本当日出荷蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3~5年耐用製品です。用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。トラスコ品番488-6828材質チューブ/ポリカーボネート、キャップ/シリコンゴム色透明質量(g)70内径(Φmm)30適合種別40形電球の種類蛍光灯
蛍光灯飛散防止チューブ
TRUSCO¥31,980税込¥35,1781箱(20本)当日出荷から3日以内出荷蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3~5年耐用製品です。用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム長さ(mm)1172色透明電球の種類蛍光灯
まとめ買い 蛍光灯飛散防止チューブ 40形スリム
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781箱(10本)当日出荷蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)を99%カットします。3~5年耐用製品です。用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。トラスコ品番567-0307材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム長さ(mm)1172色透明適合種別40形外径(mm)31内径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
LED投光器 DELKURO(デルクロ)ポッキンプラグ付タイプ
TRUSCO¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°エコロジー商品省エネ
アルミLEDライト(LED3球・10球)
TRUSCO¥7,598税込¥8,3581個当日出荷長寿命(10万時間)の日本製LED球(10球)採用。小型、軽量のアルミボディー。付属品ストラップ、ナイロンバッグ仕様防滴仕様トラスコ品番374-5881全長(mm)170材質(本体)アルミニウム質量(g)150外径×全長(mm)44×170使用電球LED使用電池単3形乾電池×4個(別売)連続点灯時間10球:約15時間3球:約37時間(アルカリ電池使用時)出力(ルーメン)3球:3010球:80外径(mm)44電球の種類LED特殊用途防滴エコロジー商品長寿命
ガードフック付クリップランプ
TRUSCO¥2,098~税込¥2,308~1台当日出荷熱、衝撃に強いポリカガード付。ゴムキャブタイヤケーブル採用。樹脂クリップ付は口幅が25mm~45mmまで開きます。仕様樹脂グリップ付電源(V)100口金E26本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×260芯数2コード長さ(cm)30電源タイプ電源コード式電球の種類耐震球
アルミ強力LEDヘッドライト(LED1球)
TRUSCO¥4,598税込¥5,0581個当日出荷明るさ2段階(強、弱)、点滅機能付です。 下方向への角度調整が可能です(0°~90°)。 強(51Lm)→弱(13Lm)→消灯で切替え、3秒長押しで点滅します。付属品ヘッドバンド材質(本体)アルミ、プラスチック質量(g)61電源単4形乾電池×3個(別売)全光束(Lm)51寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×40×45光源1W LED1球使用電池単4形乾電池×3本(別売)連続点灯時間強/約10時間、弱/約40時間、点滅/約22時間(アルカリ電池使用時)電源タイプ電池式明るさ(Lm)51照射距離(m)58電球の種類LED最大点灯時間強/約10時間、弱/約40時間、点滅/約22時間(アルカリ電池使用時)エコロジー商品省エネ
アース付リフレクター投光器(ポッキンプラグ付)
TRUSCO(2件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1台当日出荷アースピンが倒れるので二極コンセントにも使用できます(コンセントから抜くとアースピンが起きあがります)。付属品ポッキンプラグ(防雨型・アース付)タイプ防雨形電線仕様VCTキャプタイヤソフト電線 外径Φ9.2、0.75×3芯電球の種類レフランプ
『空調・照明・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら