LEDテーブルランプ コードレス充電機能付き ホワイト

LEDテーブルランプ コードレス充電機能付き ホワイト - オーム電機LEDテーブルランプ コードレス充電機能付き ホワイト - オーム電機LEDテーブルランプ コードレス充電機能付き ホワイト - オーム電機LEDテーブルランプ コードレス充電機能付き ホワイト - オーム電機LEDテーブルランプ コードレス充電機能付き ホワイト - オーム電機LEDテーブルランプ コードレス充電機能付き ホワイト - オーム電機

スマートフォンなどを置くだけで充電できるコードレス充電機能付きLEDテーブルランプ。
タッチセンサー式スイッチを採用し、長押しで明るさを連続的に調整できる無段階調光に対応。
全光束約100ルーメンで、デスクライトやベッドサイドライト、間接照明として便利。
色温度2700Kの落ち着いた電球色で、くつろぎ空間の照明にもおすすめ。
約1mのUSB電源コードが付属。

内容量
1台
注意
※ACアダプターは付属していません。2A以上のACアダプターをご使用ください。
※高精度の制御機器や電子機器の近くでは使用しないでください。誤作動するおそれがあります。
※充電エリアにはコードレス充電対応機器以外のものを置かないでください。
※充電機器との間に金属などの異物を挟まないでください。発熱・発火のおそれがあります。
※スマートフォンケースなどに磁気カードを入れたまま充電しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06124138TT-YQ4K-W
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする