充電式LEDテーブルランプ 3段階調光 電球色 ホワイト

充電式LEDテーブルランプ 3段階調光 電球色 ホワイト - オーム電機充電式LEDテーブルランプ 3段階調光 電球色 ホワイト - オーム電機充電式LEDテーブルランプ 3段階調光 電球色 ホワイト - オーム電機充電式LEDテーブルランプ 3段階調光 電球色 ホワイト - オーム電機

充電式でコードレスでも使用できるLEDテーブルランプ。
タッチセンサーで約5%・約25%・100%の3段階調光ができ、用途に合わせて明るさを調整可能。
光色は落ち着きのある電球色約3000Kで、ベッドサイドやデスク、間接照明にもおすすめ。
安全性と長寿命に配慮したリン酸鉄リチウムイオン電池を内蔵。
USB Type-C給電に対応し、約1mのUSB電源コードが付属。

内容量
1台
注意
※ACアダプターは付属していません。
※内蔵充電池は交換できません。
※充電時間・点灯時間は周囲温度や使用状況により異なります。
※充電池の特性上、使用を重ねると点灯時間が短くなる場合があります。
※屋内専用です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06124111TT-YLB1K-W
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする