ソーラーセンサークリップライト 400lm 人感センサー IPX4
コンセントのない場所に設置できる、ソーラー充電式のLEDセンサーライト。
人感センサーを搭載し、暗い場所で人を検知すると約400ルーメンで明るく点灯。
クリップ式で、ベランダの物干し竿や階段の手すり、駐車場・庭の柵などに簡単に取り付け可能。
周囲が暗くなると約1.5ルーメンでほのかに点灯し、人を検知すると明るく点灯するモードを搭載。
防水性能IPX4で、雨のかかる屋外でも使用できます。
- 内容量
- 1個
注意
※ご購入時は充電が十分ではありません。電源をOFFにした状態で、晴天の日に約2~5日間初期充電を行ってください。※ソーラーパネルに直射日光が長時間当たる場所へ設置してください。充電時間は季節・日照時間・天候により異なります。
※クリップが確実に固定できる場所へ取り付けてください。
※振動や強風などによる落下にご注意ください。
※内蔵充電池およびLEDは交換できません。
卓上ライト の新着商品
カテゴリ