絞り込み
ブランド
  • 日本緑十字社
  • モノタロウ(38)
  • オーム電機(877)
  • エスコ(520)
  • 日動工業(440)
  • ELPA(437)
  • 岩崎電気(401)
  • 旭光電機工業(356)
  • Panasonic(パナソニック)(337)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(315)
  • ハタヤリミテッド(223)
  • GENTOS(221)
  • 東京メタル(198)
  • LED LENSER(170)
  • 日機(156)
  • ストリームライト(119)
  • アイリスオーヤマ(109)
  • 東芝ライテック(108)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(99)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(81)
  • FENIX(フェニックス)(79)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
COB式フレキシブルLEDライト ダイヤル調光式 日本緑十字社COB式フレキシブルLEDライト ダイヤル調光式日本緑十字社
9,698税込10,668
1本
当日出荷
ダイヤル式調光スイッチで、明るさをフレキシブルに調整できます。フレキシブルアームのため照射角度を自由に変えられます。充電式でAC、USBどちらにも対応しています。
用途移動可能な補助ライトとして。自動車の整備ライトとして。防水保護等級IP54(防沫型)仕様強力マグネット付き付属品充電アダプター×1台 USB充電ケーブル×1本トラスコ品番147-8257寸法(mm)450×40×35材質/仕上基材:ABS樹脂質量(g)230充電時間(時間)3.5~4明るさ(Lm)390日本緑十字社品番353016点灯時間(時間)3~10
バイザーライト 日本緑十字社バイザーライト日本緑十字社
2,598税込2,858
1個
当日出荷
屋根裏工事や機械のメンテナンス等両手が必要な作業に 下部に角度調節用の突起が付いており、手袋をした状態でも簡単に角度調整ができます。(角度90℃以内)ヘルメット、布帽子に取付が可能。超高輝度LED5個使用。
仕様LED5個使用・ボタン電池CR2032×2個質量(g)約32(電池別)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×56×22(クリップ除く)連続点灯時間約10時間(ボタン電池新品2個使用時)LED(寿命)約50000時間
緑十字 ソーラーセンサーライト(広範囲照射タイプ/ソーラーパネル分離型) 日本緑十字社緑十字 ソーラーセンサーライト(広範囲照射タイプ/ソーラーパネル分離型)日本緑十字社
8,998税込9,898
1台
当日出荷
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯します。日当たりの良い所にソーラーパネルが設置できる分離型です。マグネットを外せば、付属のビスとプラグで木部にもコンクリートにも取り付けできます。
用途防犯用に。自動で点灯する明かりが欲しい所に。センサーライトを設置したいが近くにコンセントがない場所に。トラスコ品番661-6778幅(mm)260高さ(mm)95奥行(mm)130
緑十字 ソーラーセンサーライト(広範囲照射タイプ) 日本緑十字社緑十字 ソーラーセンサーライト(広範囲照射タイプ)日本緑十字社
8,998税込9,898
1台
当日出荷
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯します。広範囲照射可能です。ビスとプラグが付属するので木部にもコンクリートにも取付できます。超強力マグネットで簡単に設置ができます。
用途防犯用に。自動で点灯する明かりが欲しい所に。センサーライトを設置したいが近くにコンセントがない場所に。トラスコ品番663-5729幅(mm)341高さ(mm)181奥行(mm)145
アクアヘッドライトPRO 日本緑十字社アクアヘッドライトPRO日本緑十字社
2,598税込2,858
1個
欠品中
水深1mでも耐える驚異の防水力で、一時的に一定水圧の条件に水没しても内部に浸水することはありません。アウトドアからプロ仕様まで大活躍のヘッドライトです。
用途防災対策や屋外作業に。トラスコ品番577-2862セット内容ヘルメット用アタッチメント×4個材質/仕上本体:ABS樹脂質量(g)81.5外形寸法(mm)70×55×63(ベルト除く)光源Cree高輝度白色チップ型LED×1灯使用電源単4形アルカリ乾電池×3本(別売)明るさ(Lm)High約140/Low約40実用点灯時間High約6時間/Low約24時間(新品単4形アルカリ乾電池3本使用時)照射距離(m)最大時120
COB式LEDスリムライト ダイヤル調光式 日本緑十字社COB式LEDスリムライト ダイヤル調光式日本緑十字社
12,980税込14,278
1本
当日出荷
明るさをフレキシブルに調整できるダイヤル式調光スイッチ付のLEDライトです。充電式で、ACだけではなくUSBにも対応しています。本体上部には吊り下げ用のフックが付いています。本体底部には360度角度調整が可能な強力マグネットが付いています。
用途移動可能な補助ライトとして。自動車の整備ライトとして。防水保護等級IP54(防沫型)仕様強力マグネット付き、吊り下げ用フック付き付属品充電アダプター×1台 USB充電ケーブル×1本トラスコ品番107-0999幅(mm)40厚さ(mm)35全長(mm)375材質/仕上カバー:ABS樹脂質量(g)200電源リチウムイオン電池光源色充電時間(時間)3.5~4明るさ(Lm)540日本緑十字社品番353015点灯時間(時間)2.5~10最大点灯時間10
緑十字 壁用ソーラーセンサーライト(明暗+人感センサータイプ) 日本緑十字社緑十字 壁用ソーラーセンサーライト(明暗+人感センサータイプ)日本緑十字社
3,498税込3,848
1個
3日以内出荷
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯します。ソーラーパネル式なので、コンセントがない場所でも使用可能です。
用途防犯用に。自動で点灯する明かりが欲しい所に。センサーライトを設置したいが近くにコンセントがない場所に。明るさ(Lm)200(満充電時最大)RoHS指令(10物質対応)対応
緑十字 ソーラーセンサーライト(ダミーカメラタイプ) 日本緑十字社緑十字 ソーラーセンサーライト(ダミーカメラタイプ)日本緑十字社
7,998税込8,798
1台
当日出荷
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯します。ビスとプラグが付属するので木部にもコンクリートにも取付できます。
用途防犯用に。自動で点灯する明かりが欲しい所に。センサーライトを設置したいが近くにコンセントがない場所に。トラスコ品番663-2637幅(mm)180高さ(mm)117奥行(mm)91
緑十字 壁用ソーラーセンサーライト(人感センサータイプ) 日本緑十字社緑十字 壁用ソーラーセンサーライト(人感センサータイプ)日本緑十字社
1,698税込1,868
1個
当日出荷
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯します。ソーラーパネル式なので、コンセントがない場所でも使用可能です。
用途防犯用に。自動で点灯する明かりが欲しい所に。センサーライトを設置したいが近くにコンセントがない場所に。トラスコ品番663-7377幅(mm)96高さ(mm)48奥行(mm)124内容コンクリート用スリーブ(白色)×1本明るさ(Lm)180(満充電時最大)
緑十字 充電式ワークライトミニ 日本緑十字社緑十字 充電式ワークライトミニ日本緑十字社
6,798税込7,478
1台
3日以内出荷
4500mAhの大容量バッテリーを搭載しています。5V/1AでUSB給電も可能です。
用途工場内や自動車整備時に。夜間作業の持ち運びに。仕様強力マグネットベース、USB充電ケーブル、LEDハンドライト(充電式)トラスコ品番661-8453幅(mm)103高さ(mm)95奥行(mm)40充電時間5~6時間
コーナー用センサーライト CL-2 人感・明暗センサー式 日本緑十字社コーナー用センサーライト CL-2 人感・明暗センサー式日本緑十字社
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
90°折り曲げられるので、曲がり角の照明用途として最適です。人感・明暗センサー式なので、暗い場所で動きを感知すると点灯します。常時点灯、AUTO(センサー感知)・消灯モードが選べます。
用途事務所や工場の通路等に。トラスコ品番350-6214セット内容壁取り付け用ビス・カールプラグ・面ファスナー厚さ(mm)35材質/仕上本体:ABS、ライト透明カバー:PS質量(g)200スイッチ電源:ON(常時点灯)-AUTO(センサー感知)-OFF(消灯)縦(mm)約304色温度(K)4000~4500横(mm)約45使用電池単3乾電池×4本(別売)センサー感知方式人感・明暗センサー式光源色感知距離(m)センサー:3~5
コーナー用センサーライト CL-1 人感・明暗センサー式 日本緑十字社コーナー用センサーライト CL-1 人感・明暗センサー式日本緑十字社
909税込1,000
1個
翌日出荷
天井や階段等のコーナー用照明として最適です。人感・明暗センサー式なので暗い場所で動きを感知すると点灯します。コーナーに置いたり、付属のビスで取り付けたりする事ができます。コーナーでなくても使用可能です。
用途事務所や工場の通路等に。トラスコ品番350-6212セット内容壁取り付け用ビス・カールプラグ・面ファスナー厚さ(mm)56材質/仕上本体:ABS、ライト透明カバー:PS質量(g)40縦(mm)約73色温度(K)6000~6500横(mm)約83使用電池単4乾電池×3本(別売)センサー感知方式人感・明暗センサー式光源色センサー角度調整(°)約60感知距離(m)センサー:約3
ドア用センサーライト センサーライトドア用 人感+明るさセンサー 日本緑十字社ドア用センサーライト センサーライトドア用 人感+明るさセンサー日本緑十字社
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
屋内専用です。ドアにはさむだけの簡単設置できます。ドアの開閉もスムーズです。人を感知すると自動点灯し、約15秒後に消灯します。
付属品取付金具材質本体/ABS樹脂、透明レンズ部/PS樹脂幅(mm)124高さ(mm)70質量(g)125奥行(mm)96~125センサー人感+明るさセンサー光源色アズワン品番65-1861-12明るさ(Lm)約33センサー感知範囲正面方向約2.5M
LEDライト Magic Wand(マジックワンド) 日本緑十字社LEDライト Magic Wand(マジックワンド)日本緑十字社
3,500税込3,850
1本
当日出荷
タッチスイッチひとつで、電源のオンオフ、照明切り替え、明るさ調整ができます。付属のマグネット付ベースホルダーを設置することで本体の取り付け、取り外しが簡単にできます。
用途移動可能な補助ライトとして。付属品USBケーブル・ベースホルダー・両面テープ・スチールプレート・ビス材質本体:スチール、プラグ:ABS全長(mm)306消費電力(W)2.5コード長さ(m)1充電時間約2時間(90%)、約3時間(100%)外径(mm)22明るさ(Lm)200

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明