バーナーとは、ガスなどの燃料を空気中に拡散させて燃焼させる装置。手軽に持ち運びできるため、溶接や塗料剥がし意外にもアウトドアでの調理など幅広いシーンで活躍します。バーナーのタイプは分離型と一体型の2種類。分離型はガスボンベなどのカートリッジを装着して使用することでハイパワーな炎での作業が可能です。一方一体型はカートリッジを基台としガスを充填する方式であるため、分離型に比べてコンパクトであることが特徴。
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適です。
用途凍結・解氷作業。道路補修。殺菌・消毒作業。ライン工事。除草・乾燥作業。氷結融解作業。道路工事。 使用燃料プロパンガス 火炎温度(℃)1500 火炎形状棒状炎 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適。
用途道路補修。ライン工事。氷結融解作業。凍結・解氷作業。殺菌・消毒作業。除草・乾燥作業。道路工事。 火炎形状棒状炎 火炎温度(℃)1500 使用燃料プロパンガス
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

あらゆる加熱作業に応える本格派! ペイントはがし、板金加工、塩ビパイプの加熱加工等のあぶり作業に最適です。
火炎温度(℃)1400 仕様高温・強力 ホース長さ(m)3 火炎形状棒状炎 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
燃料LPガス(プロパンガス) ホース長さ(m)(握り付)3 火炎温度(℃)1500 火炎形状棒状炎
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本ほか
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Sakae Fuji(栄製機)スパークエース
従来の機種に比べ高カロリーで作業時間が短縮できます。 特殊バーナーの開発により夏場のガス圧上昇時期でも安定した自動着火及び炎を得られます。
火炎形状棒状系集中炎 付属品ガスカートリッジR200 本体質量(g)195(ボンベ含まず) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)141×31×47 火炎温度(℃)1450 火口径(mm)Φ22.4 火炎の長さ(mm)200-250 熱量(kw)3.4 燃焼時間(分)60 全質量(g)565 適用可能カートリッジR200・HP200
1本ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
トラスコ品番816-2426 長さ(mm)(接手)763 質量(g)(バーナー)235、(接手)540、(握り付きホース)1330 燃料LPガス(プロパンガス) ホース長さ(m)(握り付)5 火炎温度(℃)1500 火口径(mm)Φ60 接手LS-800 熱量(kw)59.3 バーナー寸法(mm)128 火炎形状棒状炎 バーナー火口No.7N
1個
19,980 税込21,978
欠品中

火口径×長さ 45×103mm火炎直径×長さ 38×350mm火炎温度 1、200℃ガス消費量 1、835g/h
火炎形状棒状炎 火炎温度(℃)1200 ホース長さ(m)2 TKG品番9-0776-1601 TKG品番(2017)6-0688-1101
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

火炎形状棒状炎 火炎温度(℃)棒状炎1300
1式
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

火炎形状棒状炎 適合M-100、M-300、LS-800 トラスコ品番816-2445 全長(mm)152 質量(g)320 火炎温度(℃)1500 火口径(mm)75 発熱量(kW[kcal/h])101.2(87000) ねじサイズオネジM18×1.0
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
長さ(mm)(接手)763 燃料LPガス(プロパンガス) 火炎温度(℃)1500 火口径(mm)Φ75 接手LS-800 熱量(kw)101.2 バーナー寸法(mm)152 火炎形状棒状炎 バーナー火口No.8N
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧電着火装置内蔵の操作性に優れたバーナーです。
用途木工焼、畜舎消毒や毛類焼、草焼、氷解、道路補修工事、鋳・砂型の乾燥、金型の予備加熱 火炎形状棒状炎 トラスコ品番816-2401 セット内容バーナー1式、ホース 材質(バーナー一式)ステンレス+スチール、(ホース)合成ゴム 長さ(mm)680 質量(g)2220 ホース長さ(m)5 火炎温度(℃)1500 火口径(mm)75 発熱量(kW[kcal/h])83.7[72000]
1個
24,980 税込27,478
欠品中

TSオリジナル(高翔産業)ファイアートーチバーナー
レバーを握れば炎の噴射、放せば種火に切替わり効率的 ! 「軽さ」と「重量バランス」扱いやすさはバツグン ! 途中休止は種火で待機できるので無駄なガス消費を抑え作業性アップ ! 床置き出来るスタンド付き!
用途トーチ工法 路面・躯体・下地などの加温、乾燥 仕様【燃焼量】火口大:96000Kcal/h、火口小:64000Kcal/h セット内容火口:大、小各1個・火力調節レバー付ハンドル継手(スタンド付)・両金具付ゴムホース(10m)・ガスレギュレーター 長さ(mm)【火口】大:170/小:150 寸法(mm)【火炎径×長さ】火口大:110×900/小:80×800 全長(mm)火口大付:590、火口小付:565 質量(g)火口大付:830、火口小付:780 最高使用圧力(MPa)ホース:2(20bar) ホース内径(Φmm)8 適合ガスLPガス(プロパンガス) 火炎温度(℃)火口大:1024/火口小:1027 火口径(mm)【外径/内径】大:70/65、小:50/47 火炎形状棒状炎 ガス圧力(MPa)【適正使用】火口大:0.25~0.4、火口小:0.2~0.35 バルブメインバルブ・種火調節バルブ
1セット
28,980 税込31,878
翌々日出荷

プロパンボンベに直接繋げられます。 握りやすい形状の硬質樹脂グリップ。
用途道路補修、ライン工事、解氷、乾燥、雑草焼却などあらゆる加熱作業に 火炎形状棒状炎(火炎長:約800mm) 火炎温度(℃)約1500 エスコ品番EA330FA-2 全長(mm)920(ホースを除く) 質量(kg)2.09 ホース長さ(m)3 おねじサイズ【ボンベ取付】22.5mm左ネジ 発熱量(kW[kcal/h])約116.3(100000) 火口径(Φmm)75
1個
25,000 税込27,500
翌日出荷

プロパンボンベに直接繋げられます。
用途塗装はがし、板金加工、塩ビパイプの加熱加工等のあぶり作業に 火炎形状ソフトな棒状炎(火炎長:約350mm) 火炎温度(℃)約1400 エスコ品番EA330FA-1 全長(mm)360(ホース除く) 質量(g)1240 ホース長さ(m)3 おねじサイズ【ボンベ取付】22.5mm左ネジ 材質(クリップ)硬質樹脂グリップ 発熱量(kW[kcal/h])約14(12000) 火口径(Φmm)35
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷

ホースはゴムブレードタイプです。
用途木工焼、食品加工、土壌消毒、害虫退治、塗料や錆の除去、畜舎消毒及び毛類焼 火炎形状棒状炎 火炎温度(℃)1500 トラスコ品番816-2435 セット内容火口NO.5、接手M-100、ホース5M 材質バーナー部:ステンレス+アルミ、接手部:スチール、ホース:合成ゴム 長さ(mm)【接手】94 質量(kg)2 ホース長さ(m)5 火口NO.5 接手M-100 発熱量(kW[kcal/h])16.7(14400) 火口外径(Φmm)35
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

ホースはゴムブレードタイプです。 ご希望により2m・3m・10mもセットいたします(別途お見積)。
用途木工焼、食品加工、土壌消毒、害虫退治、塗料や錆の除去、畜舎消毒及び毛類焼 火炎形状棒状炎 火炎温度(℃)1500 トラスコ品番816-2433 セット内容火口NO.3C、接手M-100、ホース5M 材質バーナー部:ステンレス+アルミ、接手部:スチール、ホース:合成ゴム 長さ(mm)【接手】94 質量(kg)2 ホース長さ(m)5 火口NO.3B 接手M-100 発熱量(kW[kcal/h])5.6(4800) 火口外径(Φmm)25
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

空気調節ネジを上下に回して炎形状を調節できます。 ホースはゴムブレードタイプです。 ご希望により2m・5m・10mもセットいたします(別途お見積)。
用途水道工事、ガス配管、小物焼入、電気工事、ガラス材工芸、その他焼入れ作業
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
トラスコ品番816-2424 長さ(mm)(接手)763 質量(g)(バーナー)640、(接手)540、(握り付きホース)1330 燃料LPガス(プロパンガス) ホース長さ(m)(握り付)5 火炎温度(℃)1500 火口径(mm)Φ100 接手LS-800 熱量(kw)151.2 バーナー寸法(mm)200 火炎形状棒状炎 バーナー火口No.10N
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
トラスコ品番816-2423 長さ(mm)(接手)763 質量(g)(バーナー)640、(接手)540、(握り付きホース)956 燃料LPガス(プロパンガス) ホース長さ(m)(握り付)3 火炎温度(℃)1500 火口径(mm)Φ100 接手LS-800 熱量(kw)151.2 バーナー寸法(mm)200 火炎形状棒状炎 バーナー火口No.10N
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP プッシュスイッチ(圧電点火装置)付
火炎形状棒状炎 質量(g)(バーナー)813、(握り付きホース)956 燃料LPガス(プロパンガス) ホース長さ(m)(握り付)3 火炎温度(℃)1500 火口径(mm)Φ60 接手バーナー火口と一体型専用接手組付済 熱量(kw)59.3 バーナー寸法(mm)670 バーナー火口A-7BU
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
火炎形状棒状炎 長さ(mm)(接手)763 質量(g)(バーナー)235、(接手)540、(握り付きホース)956 燃料LPガス(プロパンガス) ホース長さ(m)(握り付)3 火炎温度(℃)1500 火口径(mm)Φ60 接手LS-800 熱量(kw)59.3 バーナー寸法(mm)128 バーナー火口No.7N
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

『ガス トーチ/バーナー』には他にこんなカテゴリがあります