絞り込み
火炎温度(℃)
- 1500(3)
- 1600(2)
燃焼時間(分)
- 55(2)
- その他(1)
ブランド
- REX(レッキス工業)
- 新富士バーナー(48)
- イチネンTASCO(32)
- Sakae Fuji(栄製機)(25)
- プリンス(フカシロ)(23)
- アサダ(12)
- SK11(9)
- TRUSCO(8)
- 千代田精機(7)
- 阪口製作所(7)
- TSオリジナル(高翔産業)(7)
- エスコ(6)
- オリエンテック(3)
- E-Value(2)
- イワタニ(2)
- KONTEC(コンテック)(2)
- 新ダイワ(2)
- プリンス(Prince Gas)(2)
- 高森コーキ(2)
- ブランドをもっと見る

配水用PE管融着工具 マルチアダプタ
REX(レッキス工業)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷接触が悪くなったアダプタの交換用、1個からの交換が可能です。適合本体3140C8(JWEF300)、3140C9(JWEF100)質量(g)40
トーチ・アン
REX(レッキス工業)¥8,898税込¥9,7881組翌日出荷コンパクトでワンタッチ、自動一発着火です。 逆さ使用もOKです。 火力調整、エア量調整が可能です。 バーナの取り付け、取り外しが簡単です。 正立時の安定性がよく、安全です。形式ABT-12火炎温度(℃)1500
トーチ・アン・HI
REX(レッキス工業)¥10,980税込¥12,0781組当日出荷コンパクトでワンタッチ、自動一発着火です。 逆さ使用もOKです。 火力調整、エア量調整が可能です。 バーナの取り付け、取り外しが簡単です。 火口パイプが長いので狭い所にも使えます。形式ABT-22火炎温度(℃)1600
PE管カッタ RB100-2
REX(レッキス工業)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷ベアリング搭載で軽く切断できます。用途PE管の切断にトラスコ品番760-4904質量(kg)0.1サイズ50~100適合管JW、PWA規格
マルチドラムクランプ
REX(レッキス工業)¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷形式JW100適合サイズ(Φmm)75・100適合管継手ソケット/エルボ/ベンドチーズ/肩受直管肩受ベンド/肩受チーズ
マルチドラムクランプ
REX(レッキス工業)¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷形式JW75適合サイズ(Φmm)50・75適合管継手ソケット/エルボ/ベンドチーズ/肩受直管肩受ベンド/肩受チーズ
配水用PE管EFコントローラ
REX(レッキス工業)¥559,800税込¥615,7801台翌々日出荷軽量・スリム。 1台で2社のEF継手の使用が可能(クボタケミックス、積水化学工業) 融着履歴の自動記録(融着時の状況を3000件記録)。 長期使用に耐える、軽量で丈夫なダイカストボディ。 耐衝撃性に優れたクッションダンパー採用。 大型液晶画面搭載。 GPS機能搭載。融着時に位置情報を記録するとともに、カレンダーの時刻補正(自動更新)をします。 付属のケーブル収納バッグで電源ケーブル、出力ケーブル、スキャナも楽々収納できます。仕様融着方式:バーコード制御方式、施工管理:融着履歴の自動記録、融着状況3000件記録記録データ外部出力機能(専用ソフト使用)質量(kg)13.5形式JWEF300出力電圧(V)DC20~76(±1.5%)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×177×386(ダンパー、持ち手を含む)使用電源(V)AC80~120(必要容量3.0kVA以上)使用環境温度(℃)-10~+45(結露のない場合)バーコードITF(24、32桁)及びCode128(32桁)フォーマット対応最大出力(kW)3.0(最大出力電流70A)適合管継手呼び径300以下のEF継手保管温度範囲(℃)-20~+60(結露のない場合)漏電ブレーカ最大許容電流40A
融着履歴読み出しソフト(ケーブル付)
REX(レッキス工業)¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷用途コントローラー本体に記憶している融着履歴の読み出しにトラスコ品番760-5072セット内容CD:1枚、読み出し専用ケーブル:1本質量(kg)1適合管JW、PWA規格
配水用マルチサドルクランプ150
REX(レッキス工業)¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷用途分水サドル、サドル付分水栓の固定にトラスコ品番760-5056質量(kg)3.3サイズ50~150適合管JW規格
ポリカンナ
REX(レッキス工業)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷握りやすく、刃の交換が容易です。用途サドル融着前の管表面の切削作業にトラスコ品番760-4882質量(kg)0.12寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)200×47×21
75チーズクランプ(PWA)
REX(レッキス工業)¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷マルチタイプのクランプです。用途ソケット、エルボ、チーズなどの差込型継手にトラスコ品番760-4921質量(kg)2.7サイズ75適合管PWA規格
75ソケットクランプ(PWA)
REX(レッキス工業)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷狭所作業に最適です。用途ソケット型継手の固定にトラスコ品番760-4963質量(kg)2.2サイズ75適合管PWA規格
75ソケットクランプ(JW)
REX(レッキス工業)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷JW規格のソケット継手用クランプです。トラスコ品番760-5013質量(kg)2.2サイズ75適合管JW規格
50ソケットクランプ(PWA)
REX(レッキス工業)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷狭所作業にも最適です。用途ソケット型継手の固定にトラスコ品番760-4955質量(kg)1.5サイズ50適合管PWA規格
50ソケットクランプ(JW)
REX(レッキス工業)¥31,980税込¥35,1781台翌々日出荷JW規格のソケット継手用クランプです。トラスコ品番760-5005質量(kg)1.5サイズ50適合管JW規格
50エルボクランプ(PWA)
REX(レッキス工業)¥44,980税込¥49,4781台翌々日出荷狭所でのクランプが可能です。用途エルボ型継手の固定にトラスコ品番760-4998質量(kg)1.3サイズ100適合管PWA規格
30チーズクランプ(PWA)
REX(レッキス工業)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷マルチタイプのクランプです。用途ソケット、エルボ、チーズなどの差込型継手にトラスコ品番760-4912質量(kg)1.5サイズ30適合管PWA規格
25サービスチータッピングツール(JW・PWA)
REX(レッキス工業)¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷融着後のサービスチーを穿孔できます。トラスコ品番760-4947質量(kg)2.7サイズ25適合管JW、PWA規格
100ソケットクランプ(PWA)
REX(レッキス工業)¥60,980税込¥67,0781台翌々日出荷狭所作業にも最適です。用途ソケット型継手の固定にトラスコ品番760-4971質量(kg)2.6サイズ100適合管PWA規格
100ソケットクランプ(JW)
REX(レッキス工業)¥64,980税込¥71,4781台翌々日出荷JW規格のソケット継手用クランプです。トラスコ品番760-5021質量(kg)3.1サイズ100適合管JW規格
100サドルクランプ(PWA)
REX(レッキス工業)¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷サドル型継手用クランプです。トラスコ品番760-4939質量(kg)1.5サイズ100適合管PWA規格
100エルボ・チーズクランプ(PWA)
REX(レッキス工業)¥89,980税込¥98,9781台当日出荷多種の差込型継手に対応します。用途多種差込型継手の固定にトラスコ品番760-4980質量(kg)5サイズ100適合管PWA規格
トーチ・アン (寒冷地対応タイプ)
REX(レッキス工業)¥859~税込¥945~1本当日出荷寒冷地対応タイプです。逆さ使用もOKです。用途各種配管作業、各種板金作業、小物焼き入れ、焼き戻し、凍結の解氷、教材用、日曜大工、食品の焼き目付け。点火方式電子着火式