絞り込み
火炎温度(℃)
  • 1500(3)
  • 1600(2)
燃焼時間(分)
  • 55(2)
  • その他(1)
ブランド
  • REX(レッキス工業)
  • 新富士バーナー(40)
  • イチネンTASCO(22)
  • プリンス(フカシロ)(11)
  • SK11(9)
  • Sakae Fuji(栄製機)(6)
  • エスコ(4)
  • オリエンテック(3)
  • アサダ(2)
  • E-Value(2)
  • イワタニ(2)
  • KONTEC(コンテック)(2)
  • 新ダイワ(2)
  • プリンス(Prince Gas)(2)
  • 高森コーキ(2)
  • マグナアロイアンドリサーチ(2)
  • H&H(1)
  • 貝印(1)
  • ダイヘン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 配水用PE管融着工具 マルチアダプタ REX(レッキス工業)

    配水用PE管融着工具 マルチアダプタ

    REX(レッキス工業)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    接触が悪くなったアダプタの交換用、1個からの交換が可能です。
    適合本体3140C8(JWEF300)、3140C9(JWEF100)質量(g)40
  • トーチ・アン REX(レッキス工業)

    トーチ・アン

    REX(レッキス工業)(2件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    コンパクトでワンタッチ、自動一発着火、逆さ使用もOKです。 空気調節機能付です。
    用途各種配管作業、各種板金作業、小物焼き入れ、焼き戻し。 凍結の解氷、教材用、日曜大工、食品の焼き目付け。仕様電子着火式トラスコ品番123-0662質量(g)700内容量(g)200火炎温度(℃)1500発熱量(kcal/h)2000燃焼時間(分)55/缶
  • ポリカンナ替刃 REX(レッキス工業)

    ポリカンナ替刃

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    交換が容易です。
    用途ポリカンナ用の替刃トラスコ品番760-4891質量(kg)0.2寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)44×44×10
  • マルチドラムクランプ REX(レッキス工業)

    マルチドラムクランプ

    REX(レッキス工業)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    翌々日出荷
    形式JW75適合サイズ(Φmm)50・75適合管継手ソケット/エルボ/ベンドチーズ/肩受直管肩受ベンド/肩受チーズ
  • トーチ・アン REX(レッキス工業)

    トーチ・アン

    REX(レッキス工業)
    ¥8,898税込¥9,788
    1組
    翌日出荷
    コンパクトでワンタッチ、自動一発着火です。 逆さ使用もOKです。 火力調整、エア量調整が可能です。 バーナの取り付け、取り外しが簡単です。 正立時の安定性がよく、安全です。
    形式ABT-12火炎温度(℃)1500
  • トーチ・アン・HI REX(レッキス工業)

    トーチ・アン・HI

    REX(レッキス工業)
    ¥10,980税込¥12,078
    1組
    当日出荷
    コンパクトでワンタッチ、自動一発着火です。 逆さ使用もOKです。 火力調整、エア量調整が可能です。 バーナの取り付け、取り外しが簡単です。 火口パイプが長いので狭い所にも使えます。
    形式ABT-22火炎温度(℃)1600
  • マルチドラムクランプ REX(レッキス工業)

    マルチドラムクランプ

    REX(レッキス工業)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    翌々日出荷
    形式JW100適合サイズ(Φmm)75・100適合管継手ソケット/エルボ/ベンドチーズ/肩受直管肩受ベンド/肩受チーズ
  • 配水用PE管EFコントローラ REX(レッキス工業)

    配水用PE管EFコントローラ

    REX(レッキス工業)
    ¥559,800税込¥615,780
    1台
    翌々日出荷
    軽量・スリム。 1台で2社のEF継手の使用が可能(クボタケミックス、積水化学工業) 融着履歴の自動記録(融着時の状況を3000件記録)。 長期使用に耐える、軽量で丈夫なダイカストボディ。 耐衝撃性に優れたクッションダンパー採用。 大型液晶画面搭載。 GPS機能搭載。融着時に位置情報を記録するとともに、カレンダーの時刻補正(自動更新)をします。 付属のケーブル収納バッグで電源ケーブル、出力ケーブル、スキャナも楽々収納できます。
    仕様融着方式:バーコード制御方式、施工管理:融着履歴の自動記録、融着状況3000件記録記録データ外部出力機能(専用ソフト使用)質量(kg)13.5形式JWEF300出力電圧(V)DC20~76(±1.5%)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×177×386(ダンパー、持ち手を含む)使用電源(V)AC80~120(必要容量3.0kVA以上)使用環境温度(℃)-10~+45(結露のない場合)バーコードITF(24、32桁)及びCode128(32桁)フォーマット対応最大出力(kW)3.0(最大出力電流70A)適合管継手呼び径300以下のEF継手保管温度範囲(℃)-20~+60(結露のない場合)漏電ブレーカ最大許容電流40A
  • 融着履歴読み出しソフト(ケーブル付) REX(レッキス工業)

    融着履歴読み出しソフト(ケーブル付)

    REX(レッキス工業)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    3日以内出荷
    用途コントローラー本体に記憶している融着履歴の読み出しにトラスコ品番760-5072セット内容CD:1枚、読み出し専用ケーブル:1本質量(kg)1適合管JW、PWA規格
  • 配水用マルチサドルクランプ150 REX(レッキス工業)

    配水用マルチサドルクランプ150

    REX(レッキス工業)
    ¥73,980税込¥81,378
    1台
    翌々日出荷
    用途分水サドル、サドル付分水栓の固定にトラスコ品番760-5056質量(kg)3.3サイズ50~150適合管JW規格
  • 配水用コールドリング REX(レッキス工業)

    配水用コールドリング

    REX(レッキス工業)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    翌々日出荷
    用途管の保持、復元に適合管JW規格
  • ポリカンナ REX(レッキス工業)

    ポリカンナ

    REX(レッキス工業)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    当日出荷
    握りやすく、刃の交換が容易です。
    用途サドル融着前の管表面の切削作業にトラスコ品番760-4882質量(kg)0.12寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)200×47×21
  • ソケットスクレーパ150替刃(JW・PWA) REX(レッキス工業)

    ソケットスクレーパ150替刃(JW・PWA)

    REX(レッキス工業)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番760-5099適合本体314103質量(kg)0.1
  • ソケットスクレーパ100替刃(JW・PWA) REX(レッキス工業)

    ソケットスクレーパ100替刃(JW・PWA)

    REX(レッキス工業)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番760-5161適合本体314105、314108質量(kg)0.1
  • PE管カッタ RB100-2 REX(レッキス工業)

    PE管カッタ RB100-2

    REX(レッキス工業)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    ベアリング搭載で軽く切断できます。
    用途PE管の切断にトラスコ品番760-4904質量(kg)0.1サイズ50~100適合管JW、PWA規格
  • 75チーズクランプ(PWA) REX(レッキス工業)

    75チーズクランプ(PWA)

    REX(レッキス工業)
    ¥72,980税込¥80,278
    1台
    翌々日出荷
    マルチタイプのクランプです。
    用途ソケット、エルボ、チーズなどの差込型継手にトラスコ品番760-4921質量(kg)2.7サイズ75適合管PWA規格
  • 75ソケットクランプ(PWA) REX(レッキス工業)

    75ソケットクランプ(PWA)

    REX(レッキス工業)
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    当日出荷
    狭所作業に最適です。
    用途ソケット型継手の固定にトラスコ品番760-4963質量(kg)2.2サイズ75適合管PWA規格
  • 75ソケットクランプ(JW) REX(レッキス工業)

    75ソケットクランプ(JW)

    REX(レッキス工業)
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    当日出荷
    JW規格のソケット継手用クランプです。
    トラスコ品番760-5013質量(kg)2.2サイズ75適合管JW規格
  • 50ソケットクランプ(PWA) REX(レッキス工業)

    50ソケットクランプ(PWA)

    REX(レッキス工業)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    当日出荷
    狭所作業にも最適です。
    用途ソケット型継手の固定にトラスコ品番760-4955質量(kg)1.5サイズ50適合管PWA規格
  • 50ソケットクランプ(JW) REX(レッキス工業)

    50ソケットクランプ(JW)

    REX(レッキス工業)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    翌々日出荷
    JW規格のソケット継手用クランプです。
    トラスコ品番760-5005質量(kg)1.5サイズ50適合管JW規格
  • 50エルボクランプ(PWA) REX(レッキス工業)

    50エルボクランプ(PWA)

    REX(レッキス工業)
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    翌々日出荷
    狭所でのクランプが可能です。
    用途エルボ型継手の固定にトラスコ品番760-4998質量(kg)1.3サイズ100適合管PWA規格
  • 30チーズクランプ(PWA) REX(レッキス工業)

    30チーズクランプ(PWA)

    REX(レッキス工業)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷
    マルチタイプのクランプです。
    用途ソケット、エルボ、チーズなどの差込型継手にトラスコ品番760-4912質量(kg)1.5サイズ30適合管PWA規格
  • 25サービスチータッピングツール(JW・PWA) REX(レッキス工業)

    25サービスチータッピングツール(JW・PWA)

    REX(レッキス工業)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    3日以内出荷
    融着後のサービスチーを穿孔できます。
    トラスコ品番760-4947質量(kg)2.7サイズ25適合管JW、PWA規格
  • 100ソケットクランプ(PWA) REX(レッキス工業)

    100ソケットクランプ(PWA)

    REX(レッキス工業)
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    翌々日出荷
    狭所作業にも最適です。
    用途ソケット型継手の固定にトラスコ品番760-4971質量(kg)2.6サイズ100適合管PWA規格
  • 100ソケットクランプ(JW) REX(レッキス工業)

    100ソケットクランプ(JW)

    REX(レッキス工業)
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    翌々日出荷
    JW規格のソケット継手用クランプです。
    トラスコ品番760-5021質量(kg)3.1サイズ100適合管JW規格
  • 100サドルクランプ(PWA) REX(レッキス工業)

    100サドルクランプ(PWA)

    REX(レッキス工業)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    3日以内出荷
    サドル型継手用クランプです。
    トラスコ品番760-4939質量(kg)1.5サイズ100適合管PWA規格
  • 100エルボ・チーズクランプ(PWA) REX(レッキス工業)

    100エルボ・チーズクランプ(PWA)

    REX(レッキス工業)
    ¥98,980税込¥108,878
    1台
    当日出荷
    多種の差込型継手に対応します。
    用途多種差込型継手の固定にトラスコ品番760-4980質量(kg)5サイズ100適合管PWA規格
  • トーチ・アン (寒冷地対応タイプ) REX(レッキス工業)

    トーチ・アン (寒冷地対応タイプ)

    REX(レッキス工業)
    ¥859~税込¥945~
    1本
    当日出荷
    寒冷地対応タイプです。逆さ使用もOKです。
    用途各種配管作業、各種板金作業、小物焼き入れ、焼き戻し、凍結の解氷、教材用、日曜大工、食品の焼き目付け。点火方式電子着火式

『バーナー』には他にこんなカテゴリがあります

ガストーチ・トーチバーナー