295件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使い易いガンタイプで作業時間短縮できます。 微調ニードル、空気調節リング採用で最適な炎に調整可能です。 炎の集中度が高いバーナーです。
火炎形状集中炎 付属品ガスカートリッジR200 本体質量(g)250(ボンベ含まず) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)174×25×50 火炎温度(℃)1500 火口径(mm)Φ20.0 火炎の長さ(mm)200-230 熱量(kw)3 燃焼時間(分)60 全質量(g)620 適用可能カートリッジR200・HP200
1本ほか
8,098 税込8,908
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細工物加工、小物のロウ付け・焼き入れ焼きなまし・ガラス細工、七宝焼き・彫金・ハンダ付け等に最適な極細集中炎です。
ホース長さ(m)3 接手取付不可 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(2個)
799 税込879
当日出荷

日本のガスエネルギーを支えて66年。インフラ業界で注目されるガス機器の総合メーカー。業界内トップシェアを誇る、信頼のKATSURAです。 環境に配慮した省エネルギーとコストカットを実現。業界トップの作るハンドトーチバーナー。 国際的スポーツ大会の聖火リレーで使用するトーチでも採用されています。
用途道路舗装工事(補修、ライン工事等)、プラスチック、籐工芸加工、水道管の凍結解凍、貴金属加工、木工の時代焼き、ハンダ付、焼き豆腐の焼目付。 導管長さ(mm)無し
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個(1個)
5,598 税込6,158
4日以内出荷

スタイル・インデックス(プリンス)プレミアムガス(プロパンガス50%:ブタンガス50%)
プロパンの配合率を高くすることにより、寒冷地に強く高い火力を得られます。寒冷地での着火もスムーズです。
トラスコ品番527-5686 材質缶:スチール、GAS:プロパン50%、ブタン50% 内容量(g)190
1本
669 税込736
翌日出荷

新富士バーナー炙りマスター プロ
プロの作業向き高出力のスタンダードモデル
質量(g)210 外形寸法(mm)160×30×H60 点火方式圧電点火方式 火炎温度(℃)1400~1600 燃焼時間(分)KC-860 1本使用時:約80分 KC-870 1本使用時:約110分 発熱量(kW[kcal/h])KC-860使用時:3.3(2800) KC-870使用時:2.4(2100) ガス消費量(g/h)KC-860使用時:236 KC-870使用時:177 火口径(Φmm)22
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

新富士バーナー炙りマスター プチ
安全・手軽に使える充てん式トーチ。本格的な炙り料理からスイーツまで幅広く使えます。
仕様ガス充てん量:約7g、ガス消費量:0.7(g/分) 質量(g)202 外形寸法(mm)100×70×H162 点火方式圧電着火方式 火炎温度(℃)800~1300 発熱量(kW[kcal/h])0.58(500) 火口径(Φmm)20
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

使いやすさを追求し、開発されたハンドル&バーナーチップ渦を巻く炎で高効率なロウ付け作業を実現。<セット内容>。ハンドル本体。バーナー用チップ Φ7.9(1種類)。逆火防止付レギュレーター(ガット付)。アセチレンホース(10m)。収納ケース
1セット
60,980 税込67,078
翌々日出荷

やわらかく扱いやすいホースです。■オスプラグ×メスソケット
長さ(m)10
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

TSオリジナル(高翔産業)ファイアートーチバーナー
消耗時の交換・予備に!
用途ファイアートーチバーナー用 仕様調節範囲:2~4bar
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

TSオリジナル(高翔産業)ファイアートーチバーナー
レバーを握れば炎の噴射、放せば種火に切替わり効率的 ! 「軽さ」と「重量バランス」扱いやすさはバツグン ! 途中休止は種火で待機できるので無駄なガス消費を抑え作業性アップ ! 床置き出来るスタンド付き!
用途トーチ工法 路面・躯体・下地などの加温、乾燥 仕様【燃焼量】火口大:96000Kcal/h、火口小:64000Kcal/h セット内容火口:大、小各1個・火力調節レバー付ハンドル継手(スタンド付)・両金具付ゴムホース(10m)・ガスレギュレーター 長さ(mm)【火口】大:170/小:150 寸法(mm)【火炎径×長さ】火口大:110×900/小:80×800 全長(mm)火口大付:590、火口小付:565 質量(g)火口大付:830、火口小付:780 最高使用圧力(MPa)ホース:2(20bar) ホース内径(Φmm)8 適合ガスLPガス(プロパンガス) 火炎温度(℃)火口大:1024/火口小:1027 火口径(mm)【外径/内径】大:70/65、小:50/47 火炎形状棒状炎 ガス圧力(MPa)【適正使用】火口大:0.25~0.4、火口小:0.2~0.35 バルブメインバルブ・種火調節バルブ
1セット
28,980 税込31,878
翌々日出荷

レッキス工業トーチ・アン
コンパクトでワンタッチ、自動一発着火です。 逆さ使用もOKです。 火力調整、エア量調整が可能です。 バーナの取り付け、取り外しが簡単です。 正立時の安定性がよく、安全です。
形式ABT-12 火炎温度(℃)1500
1組
9,698 税込10,668
翌日出荷

ライターでの着火の手間を省き、手先で簡単に着火できます。(自動着火機構)。 チップエンド方式の採用により、チップ全体を交換する必要がなく大変経済的です。
セット内容レギュレーター、バーナー本体、アセチレン用ホース3.6m、プロラインチップ(6.4・7.9・9.5mm)、ハリケーンバーナーケース、ガット 材質ケース:鉄 アズワン品番64-7832-85
1個
78,200 税込86,020
翌日出荷

Sakae Fuji(栄製機)楽楽炭焼4
炭ハゼに対応した柔らかい炎のロングノズルタイプです 点火装置付です
トラスコ品番202-8089 アズワン品番64-8566-99
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷

アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
トラスコ品番198-0553 適合機種PZ386836(カプラ式)、PZS386838(カプラ式) アズワン品番64-6751-41
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
トラスコ品番198-0635 適合機種PZ386836(カプラ式)、PZS386838(カプラ式) アズワン品番64-6751-38
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

ハンドル長さ(mm)200 ホース長さ(mm)2000 火口径(Φmm)45
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

圧電点火方式で手元で安心にワンタッチ着火が可能です。従来のプロパンバーナーに比べ、燃焼音がしずかで、燃焼効率がよく、高温で強力な集中炎です。
用途凍結・解氷作業、道路補修、殺菌消毒作業、ライン工事、除草・乾燥作業、氷結融解作業、道路工事に。 火炎温度(℃)1800 トラスコ品番856-1155 全長(mm)780 質量(kg)2.3 使用燃料プロパンガス ホース長さ(m)5 火口径(mm)60 発熱量(kcal/h)100000 火炎形状集中炎 ガス消費量(kg/h)8.4 2018年トラスコ掲載ページ7 0034
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷

交換が容易です。
用途ポリカンナ用の替刃 トラスコ品番760-4891 質量(kg)0.2 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)44×44×10
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

ベアリング搭載で軽く切断できます。
用途PE管の切断に トラスコ品番760-4904 質量(kg)0.1 サイズ50~100 適合管JW、PWA規格
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

用途管材のはんだ・ロウ付け、塩ビ管加工に 火炎温度(℃)800~2100 仕様電子着火式 本体亜鉛ダイカスト 火口ステンレス
1台
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンTASCO火口(極細炎)
細かいハンダ付やちょう金、塩ビのバリ取りに適しています。
燃焼時間(分)約150 火炎温度(℃)1500 火炎形状極細炎
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

高火力でろう付等に威力を発揮します。
燃焼時間(分)約90 火炎温度(℃)2100(発熱量:3,396kcal) 火炎形状スクリュー炎
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

イチネンTASCO火口(中太炎)
TA379SAに標準付属している火口です。
燃焼時間(分)約100 火炎温度(℃)1700(発熱量:3,174kcal) 火炎形状中太炎
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

ワンタッチ着火式。 逆さ使用可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用ください) メカニズムを覆うカバーはアルミダイキャスト製で軽量・タフです。 火口交換可能。 誤動作防止スイッチ、連続放炎スイッチ付。 交換用火口・・・すべて取付可能
燃焼時間(分)約100 能力(ロウ付)5/8″まで(軟ロウ7/8″ ) 火炎温度(℃)1700(中太炎)
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷

1個
9,098 税込10,008
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交換用ボンベです。 逆さ使用可能です。
成分プロパン(35%)・ブタン(65%)混合液体 エスコ品番EA303S-1A 主な適合トーチEA303EB 容器寸法(Φ×mm)65×200
1個
8,080 税込8,888
翌日出荷

縦長のノズル形状により、隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプ(業務用)。 空気調整レバーを上下させる事で空気流入量を調整し、柔らかく広がる火(800℃)/スパイラル集中炎(パイプ裏まで炎が回り込む(2000℃))まで幅広い火炎を生み出せます。 スパイラル集中炎時にはカセットタイプのガストーチ2台分に匹敵する4.5kWの熱量を発揮します。逆さ使用可能です。
火炎形状スパイラル集中炎 火炎温度(℃)800~2000 燃焼時間(分)約65 仕様自動着火式 成分液化ブタン、液化プロパン エスコ品番EA303FA-2 質量(g)630 使用ガスEA303FA-10 ガス容量(g)220 ガス消費量(g/h)約320 火口径(Φmm)19
1個
5,500 税込6,050
翌日出荷

炎温度約400℃の使い捨てライターが、1300℃の強力耐風バーナーになります。
火炎温度(℃)1300 連続使用時間(分)1以内 燃焼時間(分)約20(ライター1個) 付属品ライター1個 エスコ品番EA916WF-4 寸法(mm)60×23×110(H) 質量(g)50(ライター除く) 使用燃料使い捨てライター(EA916WF-5等)※チャイルド機能付ライターを使用してください。 点火方式圧電点火方式 火炎の長さ(mm)12 火炎の直径(mm)3
1個
1,950 税込2,145
翌日出荷

1個
68,980 税込75,878
5日以内出荷

普通のカセットボンベが使える大変便利なトーチランプです。
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

トラスコ品番816-2409 長さ(mm)(バルブ)150 質量(kg)0.77 ホース長さ(m)2 ねじサイズ接手側オネジM20×1.0
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

空気調節ネジを上下に回して炎形状を調節できます。 ホースはゴムブレードタイプです。 ご希望により2m・5m・10mもセットいたします(別途お見積)。
用途水道工事、ガス配管、小物焼入、電気工事、ガラス材工芸、その他焼入れ作業
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
トラスコ品番816-2423 長さ(mm)(接手)763 質量(g)(バーナー)640、(接手)540、(握り付きホース)956 燃料LPガス(プロパンガス) ホース長さ(m)(握り付)3 火炎温度(℃)1500 火口径(mm)Φ100 接手LS-800 熱量(kw)151.2 バーナー寸法(mm)200 火炎形状棒状炎 バーナー火口No.10N
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

火炎形状棒状炎 火炎温度(℃)棒状炎1300
1式
26,980 税込29,678
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Sakae Fuji(栄製機)スーパーエース
再点火時も炎調節は不要。 点火・消火がレバー操作で片手で可能。 空気調整レバーで炎も自由自在。 誤動作防止の安全ロック機構付。
火炎形状集中炎 付属品ガスカートリッジHP200 トラスコ品番292-4986 質量(g)630 本体質量(g)280(ボンベ含まず) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)166×48×86 火炎温度(℃)1550 火口径(mm)Φ20.0 火炎の長さ(mm)150-200 熱量(kw)3.6 燃焼時間(分)60 全質量(g)630 適用可能カートリッジR200・HP200
1本
8,198 税込9,018
当日出荷

難作業だった銀なし硬ロウ材での銅管ロウ付けが可能です。 高温状態が長く持続するハイパワーボンベを標準装備! ジェットスクリュー炎で、高温・高カロリーなバーナーです。 空気調整リングで炎自由自在。
火炎形状ジェットスクリュー炎 付属品ガスカートリッジHP200 本体質量(g)245(ボンベ含まず) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×35×79 内容量(g)200 火炎温度(℃)1900 火口径(mm)Φ16.0 火炎の長さ(mm)100-150 熱量(kw)3.4 燃焼時間(分)50 全質量(g)595 適用可能カートリッジR200・HP200
1本ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寒冷地対応タイプです。逆さ使用もOKです。
用途各種配管作業、各種板金作業、小物焼き入れ、焼き戻し、凍結の解氷、教材用、日曜大工、食品の焼き目付け。 点火方式電子着火式
1本
799 税込879
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタイル・インデックス(プリンス)ガストーチGT-X (火口交換可能)
縦、横、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。誤作動防止スイッチ・連続放炎スイッチを装備しています。先端ノズル(別売)を交換することで、様々な炎が使用できる脱着方式を採用しました。トリガーレバーを握るだけでガスの噴射着火を同時に行うことができるワンアクション電子着火方式を採用しました。(ガスの元栓を開けておくことが条件です)
用途電気工事、塩ビ管加工、管材のはんだ、ロウ付け。 付属品ボンベ/G-200(プロパン/ブタン混合ガス) 着火方式圧電着火方式 仕様空気調整機構付 適合7/8インチ管(22.2mm)対応(GT-X TYPE H) 外形寸法(mm)高さ90×幅167×奥行34.5 点火方式圧電着火方式 火口径(mm)Φ22.2 ロックナットΦ32mm
1本
6,298 税込6,928
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ガス トーチ/バーナー』には他にこんなカテゴリがあります