清掃用品 :「鉄ブラシ」の検索結果
金属検出機で検出可能です。異物混入リスクを低減します。
用途バーキンタほうき、バーキンタほうきクネットタイプ専用の交換用ブラシです。
トラスコ品番856-3079
材質ブラシ:PBT、鉄
幅(mm)300
質量(g)139
毛丈(mm)60
耐熱温度(℃)110、140℃
ブラシ幅(mm)300
アズワン品番64-9294-98
2018年トラスコ掲載ページ9 0298
1本
¥4,698
税込¥5,168
欠品中
特殊構造により従来品と比較して抜けにくさが300%アップしています。
耐熱温度は140℃です。
毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。
金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
材質本体:ステンレス、ブラシ:ポリブチレンテレフタレート(PBT)/鉄成分
色グレー
トラスコ品番796-1898
質量(g)55
寸法(縦×横×厚さ)(mm)140×80×40
耐熱温度(℃)140
アズワン品番64-9295-89
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
金属検出機で検出可能です。異物混入リスクを低減します。
用途バーキンタほうき、バーキンタほうきクネットタイプ専用の交換用ブラシです。
トラスコ品番856-3080
材質ブラシ:PBT、鉄
幅(mm)300
質量(g)120
毛丈(mm)40
耐熱温度(℃)110、140℃
ブラシ幅(mm)300
アズワン品番64-9295-51
2018年トラスコ掲載ページ9 0298
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
長い柄付きで、底深い器具の清掃に最適。ブラシ自体の清掃のしやすさを追求し、丸みを帯びたデザイン。全長が410mmと長いため、寸胴などの底が深い調理器具の清掃におすすめです。ハードタイプ:固形残渣の清掃に最適。指がフィットする柄の構造により、握りやすい。吊り下げ保管ができます。
仕様●長さ:410mm●幅:48mm●毛丈:40mm●重量:210g●毛材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート)●ブラシ台:PP(ポリプロピレン)●線型:Φ0.6(鉄成分入り)●毛色:灰●耐熱温度:ブラシ部/134℃、ブラシ台/120℃
アズワン品番65-6909-17
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
広い箇所の清掃に使いやすい柄付きブラシ。ブラシ自体の清掃のしやすさを追求し、丸みを帯びたデザイン。ブラシ幅が70mmと広いため、まな板やバット、ばんじゅう(番重)などの広い箇所の清掃におすすめです。ハードタイプ:固形残渣の清掃に最適。指がフィットする柄の構造により、握りやすい。吊り下げ保管ができます。
仕様●長さ:275mm●幅:70mm●毛丈:40mm●重量:250g●毛材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート)●ブラシ台:PP(ポリプロピレン)●線型:Φ0.6(鉄成分入り)●毛色:灰●耐熱温度:ブラシ部/134℃、ブラシ台/120℃
アズワン品番65-6909-18
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。