清掃用品 :「エイト環」の検索結果
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
最小限に抑えたシンプルにデザインされたアッセンダー。
ロープだけではなくスリングなどにも使用可能。
ライトロープワークやセルフビレイなどに使用でき、取付も片手で簡単に出来ます。
EN567:97認定品。
質量(g)70
引張強度(kN)15
適合ロープ径(Φmm)8~13
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
チロリアントラバーズ、ハイラインシステム用の直列ダブルプーリです。
また、ホーリングシステムとして使用可能です。
ステンレス滑車はシールドボールベアリング内蔵です。
メインホールは三個までカラビナを接続できます。
仕様滑車:28mm
色ブルー
質量(g)285
寸法(cm)108×80×37
引張強度(kN)15
適合ロープ径(Φmm)13
使用荷重(kN)10
ケーブル径(Φmm)ワイヤーケーブル:12
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
多目的に使用可能なTOWAレスキューシット+レスキューチェストをカラビナで連結するワンタッチセパレートタイプのフルボディハーネスです。
チェストハーネスが不要な活動時には、簡単に取り外すことが可能です。セパレートタイプなので使い分けがワンタッチで可能です。
身体(特に肩・腰・腿)に圧迫感が少なく圧力と荷重を分散、バランスのとれた安定性・快適性を実感できます。
チェストハーネスのデザインは首部分を圧迫しない特殊な構造でストレスを感じさせません。
シットハーネスはウエストベルトとレッグループを繋ぐウェビングをV字にすることで腹部の圧迫を防ぎ、長時間の作業が可能です。
サイドのワークポジション容量(L)のD環は普段使用しない時は、後ろ側に反してベルクルファスナーで収納できる構造なので邪魔にならず他の障害物に引っかかるトラブルなどを防ぎます。
約6時間暗闇で発行する蓄光反射テープを両肩と腰の部分に取り付けてあり、識別が容易です。
材質6061アルミ合金
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。