清掃用品 :「家庭用」の検索結果

清掃用品とは、洗って汚れを落とすために使うものの総称で、身体洗浄料を除いたものを指します。キッチンやトイレ、浴室などをはじめ、あらゆる汚れにお使いいただけます。また、落としたい場所の汚れに応じて、中性と弱アルカリ性とアルカリ性と酸性の4つに分類されているのが特徴。また、洗剤には業務用と家庭用があり、成分の濃度が異なります。基本的には、業務用はプロが使用し、家庭用は日常の掃除に使われています。
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
節水しながら頑固な汚れを強力洗浄
最大吐出圧力(MPa)(バリアブルノズル取付時)7.5、(ターボノズル取付時)5.0 最大吐出量(L/min)(バリアブルノズル取付時)5.0、(ターボノズル取付時)5.5 付属品トリガガン・高圧ホース(10m)・バリアブルノズル・ターボノズル・洗剤ボトルノズル・ワンタッチジョイント・給水コネクタ・ホースバンド・ノズルクリーナピン・水道ホース(3m)・コードホルダ 消費電力(W)1200 方式水道接続式 電源電圧(V)単相100 アズワン品番64-7055-74
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

節水。水道使用量の約1/4。 収納・移動が楽。付属品を本体に収納できる。洗剤ボトルも本体収入可。移動に楽なホイール付き。
付属品圧力調整付バリアブルノズル 仕様ガン高圧ホース10m 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 消費電力(W)1200 コード長さ(m)5 本体質量(kg)11.5 モーター単相直巻整流子モーター 最大吐出圧力(MPa)7.5(バリアブルノズル使用時)、5.0(ターボノズル使用時) 給水方式水道接続式 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)905×425×345 水温(℃)40以下 最大吐出水量(L/min)5.0(バリアブルノズル使用時)、5.5(ターボノズル使用時)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

節水。水道使用量の約1/4。 収納・移動が楽。付属品を本体に収納できる。移動に楽なホイール付き。
最大吐出圧力(MPa)7.5(バリアブルノズル使用時)、5.0(ターボノズル使用時) 最大吐出水量(L/min)5.0(バリアブルノズル使用時)、5.5(ターボノズル使用時) 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 消費電力(W)1200 コード長さ(m)5 本体質量(kg)6.5 モーター単相直巻整流子モーター 給水方式水道接続式 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)790×325×260 水温(℃)40以下
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

節水。水道使用量の約1/4。 収納・移動が楽、付属品を本体に収納できる。ホースリール付きでホース巻き取りが簡単。 ため池からも給水できる自吸機能付。移動に楽なホイール付き。
最大吐出圧力(MPa)7.5(バリアブルノズル使用時)、5.0(ターボノズル使用時) 最大吐出水量(L/min)5.0(バリアブルノズル使用時)、5.5(ターボノズル使用時) 仕様ガン高圧ホース10m 付属品圧力調整付バリアブルノズル 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 消費電力(W)1200 コード長さ(m)5 本体質量(kg)11.5(高圧ホース含む) モーター単相直巻整流子モーター 給水方式水道接続式/自吸式 共用 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)905×425×345 アズワン品番64-7055-78 水温(℃)40以下
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

コードレスで手軽に高圧洗浄!セッティングも簡単! 近くに、水道や電源がない場所でも使える!ご家庭からプロの作業まで、場所を選ばず、簡単に洗浄できます。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハウスクリーニング(ベランダ、エアコン、網戸、サッシ、外壁、シャッター、キッチン、浴室) ガーデニング・レジャー(お庭のお手入れ、キャンプ用品の洗浄、バイクの洗浄、釣り具の洗浄、農機具の洗浄) 吐出圧力(MPa)0.5~2.0 吐出水量(L/min)0.5~1.2 仕様許容水温/40℃以下(水道水のみ) タンク容量(L)8 全長×全幅W×全高(mm)302×254×473 給水方式タンク給水/水道接続/溜め水給水
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります