(2件のレビュー)

節水しながら頑固な汚れを強力洗浄

最大吐出圧力(MPa)(バリアブルノズル取付時)7.5、(ターボノズル取付時)5.0 最大吐出量(L/min)(バリアブルノズル取付時)5.0、(ターボノズル取付時)5.5 付属品トリガガン・高圧ホース(10m)・バリアブルノズル・ターボノズル・洗剤ボトルノズル・ワンタッチジョイント・給水コネクタ・ホースバンド・ノズルクリーナピン・水道ホース(3m)・コードホルダ 消費電力(W)1200 方式水道接続式 電源電圧(V)単相100 アズワン品番64-7055-74 内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75227756 FAW105
27,300
 
 
取扱い終了

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75227756 FAW105 22923732 MRO-1400 MRO-1400 高圧洗浄機 モノタロウ 22923732 高圧洗浄機 モノタロウ 1台 9,798 税込10,778 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
75227756
2023-10-12
用途:
汚れ落とし
製造業

購入して1ヶ月半、電源が切れて
使用不能になりました。

HIKOKI、もう少ししっかりしたものを
売って欲しい。

MonotaROからの回答

メーカーに申し伝え今後の改善を検討します。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
75227756
2018-07-06
用途:
農業機械洗浄
新潟ガービッヂ株式会社 様 (建設業・工事業)

水圧が弱い感じがする。
持ち運びが利便で使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする