絞り込み
ブランド
- テナントカンパニー
- モノタロウ(234)
- ケルヒャー(1,361)
- エスコ(1,252)
- CONDOR(山崎産業)(1,161)
- テラモト(1,046)
- ミヅシマ工業(653)
- 八ツ矢工業(445)
- TRUSCO(386)
- 工進(375)
- アズマ工業(313)
- スーパー工業(249)
- ラバーメイド(247)
- 3M(スリーエム)(241)
- ニルフィスク(235)
- オーエ(221)
- 日本サニパック(213)
- アイセン(201)
- ハウスホールドジャパン(195)
- リス(188)
- アサダ(177)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(36)

T300スクラバーオービタルヘッド20インチ 自走式
テナントカンパニー¥1,498,000税込¥1,647,8001台5日以内出荷セット内容本体、スタンダードパネル、密閉式バッテリー、内蔵型チャージャー、ライナッテックススクイジーRoHS指令(10物質対応)対応
T300スクラバーディスクヘッド20インチ 自走式
テナントカンパニー¥1,398,000税込¥1,537,8001台5日以内出荷セット内容本体、スタンダードパネル、密閉式バッテリー、内蔵型チャージャー、ライナッテックススクイジー、シリンダーブラシポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
T2用バッテリー 12V 76Ah
テナントカンパニー¥81,980税込¥90,1781個4日以内出荷アフターパーツバッテリー容量(Ah)75/5hバッテリー電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応
T2バッテリー式歩行型スクラバー
テナントカンパニー¥749,800税込¥824,7801台5日以内出荷高い洗浄能力と汚水回収能力で定評あるTシリーズを小型化。 国内市場で受け入れられやすいマシンを目指しました。 日本の作業者の体型を考慮したコンパクトなボディは、小柄な作業者の方でも前方視界性がよく、安心して作業ができます。 操作も簡単で、メンテフリーバッテリー標準搭載ですので、ビルメン業の方だけでなく店舗スタッフの方でもフロア洗浄が簡単に行えます。質量(kg)140(バッテリー含む)出力(kW)(ブラシモーター)0.75、(バキュームモーター)0.30/2ステージタンク容量(L)(洗浄液)26、(汚水回収)36コード長さ(m)3寸法(全長×全高×全幅W)(mm)1120×441/695(ボディのみ/スクイージー含む)×930バッテリー内蔵型回転数230rpm清掃能力(m2/h)(平均)800、(最大)1290バッテリー容量(Ah)75/5h×2バッテリー電圧(V)12騒音レベル(dB(A))68.5(ISO11201基準)回転幅(mm)(最小通路)1220RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー稼動時間1.5~2接地(圧力)23kg洗浄幅(mm)430
T1B用バッテリー 12V 50AH C/20
テナントカンパニー¥61,980税込¥68,1781個4日以内出荷アフターパーツ適合機種MT1Bタイプバッテリーバッテリー電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応
T1Bバッテリー式マイクロスクラバー
テナントカンパニー¥569,800税込¥626,7801台5日以内出荷バッテリーコードがないため、コードに起因するリスクを除去。 コンパクトで操作性に優れた設計により、前進/後進操作を使って汚れのひどい狭いエリアの洗浄が可能。 11Lの清水タンクで、作業を中断せず清掃できます。仕様ブラシ圧:17kg、ブラシモーター:900ブラシppm、バキュームモーター:1-ステージ 5.7in.、ウォーターリフト:305mm(作動時)/635mm in(密閉時)幅(mm)(洗浄)381、(スクイジー)444全長(mm)695(ハンドル格納時)質量(kg)50(リチウムイオンバッテリー含む)、57(AGM含む)出力(W)(洗浄液ポンプ)11.9電圧(V)DC12.8全幅(mm)502使用モーター(kW)(ブラシ)0.49、(バキューム)0.38タンク容量(L)(洗浄液)9.5、(汚水回収)12.9全高(mm)594(ハンドル格納時)、965(ハンドル使用時)保護等級IPX3流量(L/min)0.38バッテリー容量(Ah)リチウムイオン:40/512Wh、AGM:50/600Whバッテリー電圧(V)12モーター電圧(V)DC12.8騒音レベル(dB(A))(屋内環境)68、(不確定性レベル)3振動(m/s2)<2.5RoHS指令(10物質対応)対応使用充電器(AGMモデルで供給)120/220-240VAC・4.8/2.4A・50Hz・14.6VDC・10A出力、(リチウムイオンモデルで供給)120/220-240VAC・4.8/2.4A・50Hz・14.6VDC・15A出力
固定スクイジー(ホース/固定ブラケットなし)
テナントカンパニー¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷から14日以内出荷アフターパーツRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応