絞り込み
ブランド
- エクセン
- モノタロウ(233)
- ケルヒャー(1,357)
- エスコ(1,267)
- CONDOR(山崎産業)(1,163)
- テラモト(1,045)
- ミヅシマ工業(668)
- 八ツ矢工業(445)
- TRUSCO(387)
- アズマ工業(314)
- ラバーメイド(249)
- スーパー工業(248)
- 工進(244)
- 3M(スリーエム)(241)
- ニルフィスク(236)
- オーエ(221)
- 日本サニパック(210)
- アイセン(201)
- ハウスホールドジャパン(193)
- リス(191)
- アサダ(177)
- ブランドをもっと見る

ロールスイーパー
エクセン¥139,800税込¥153,7801台欠品中軽く押して歩くだけで広いスペースを短時間に清掃できます。また、ダストボックスは錆や汚れに強いABS製を採用し、工場をはじめ倉庫・駐車場・建築現場・駅構内・ホームなど屋内外の幅広い分野で使用できます。両輪の大型タイヤか駆動することでロールブラシが回転し、細かいゴミも大容量のダストケースへ回収します。用途清掃作業質量(kg)26.8[サイドブラシ使用時:29.0]本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)892×710×902[サイドブラシ使用時:1132×864×902]清掃幅(集塵幅)(mm)460(別売サイドブラシ使用時715)清掃能力(m2/h)1600(3.5km/hの場合:2500)ダストボックス容量(L)20折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)741×710×337[サイドブラシ使用時:981×864×337]
ロールスイーパー ES-2RB
エクセン¥149,800税込¥164,7801個翌々日出荷・軽く押して歩くだけで広いスペースを短時間に清掃できます。工場や倉庫・駐車場・建築現場・駅構内・ホームなど屋内外の広い敷地の清掃に適しています。清掃ブラシの抵抗がかからない移動用キャスターも装備しています。収納スペースをとらない多段積みを考慮した設計となっており、4台までの積み重ねが可能です。サイドブラシ(ES-2SB) はオプションです。必要に応じご依頼ください。仕様積み重ね可能台数(台):4質量(kg)26.8品名ロールスイーパー本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)使用時:892×710×902清掃能力(m2/h)1600(3.5km/hの場合)清掃幅(cm)46ダストボックス容量(L)20
ロールスイーパー ES-2RB ES-2SB
エクセン¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷・軽く押して歩くだけで広いスペースを短時間に清掃できます。工場や倉庫・駐車場・建築現場・駅構内・ホームなど屋内外の広い敷地の清掃に適しています。清掃ブラシの抵抗がかからない移動用キャスターも装備しています。収納スペースをとらない多段積みを考慮した設計となっており、4台までの積み重ねが可能です。サイドブラシ(ES-2SB) はオプションです。必要に応じご依頼ください。品名サイドブラシ
ロールスイーパー用サイドブラシ
エクセン¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷サイドブラシで壁際のゴミもしっかり回収できます。サイドブラシの取付は工具なしで簡単に行うことができます。適合機種ES-2RB
ロールスイーパー ES-770
エクセン¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷建築現場の清掃などに。手押し型掃除機落ち葉や紙くずなど従来のスイーパーでは回収が難しかったごみも簡単に清掃できます。公園や遊歩道、スーパーやコンビニの駐車場などの清掃に適しています。壁際の清掃時に本体の走行をガイドするサイドローラーを標準装備。清掃面や対象物に合わせてブラシの接地圧・高さを調節できます。ダストケースから粉塵を出さないエアフィルターを装備。収納スペースを取らない縦置き保管ができます。質量(kg)15本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1050×800×1075清掃幅(集塵幅)(mm)770清掃能力(m2/h)(3.5km/hの場合)2690ダストボックス容量(L)40
手押しスイーパー”ロールスイーパー”
エクセン¥119,800税込¥131,7801台翌日出荷軽く押して歩くだけで短時間に清掃できます。軽量・コンパクトな設計です。清掃面や対象物に合わせて前面の高さ(ブラシ接地圧)を調節できます。落葉、紙くずなどかさばるゴミの清掃に適しています。縦置き保管できます。用途公園、遊歩道、駐車場などの清掃に。トラスコ品番709-7501材質本体:ABS樹脂、ダストケース:ABS樹脂幅(mm)1050高さ(mm)1075奥行(mm)800清掃能力(m2/h)2690清掃幅(cm)77ダストボックス容量(L)40