清掃用品 :「操作用スイッチ」の検索結果
清掃用品とは、洗って汚れを落とすために使うものの総称で、身体洗浄料を除いたものを指します。キッチンやトイレ、浴室などをはじめ、あらゆる汚れにお使いいただけます。また、落としたい場所の汚れに応じて、中性と弱アルカリ性とアルカリ性と酸性の4つに分類されているのが特徴。また、洗剤には業務用と家庭用があり、成分の濃度が異なります。基本的には、業務用はプロが使用し、家庭用は日常の掃除に使われています。
関連キーワード
商品豆知識
立ったまま拭き掃除ができるからお掃除がラクラク。一分間に約200回転、高速回転で素早く汚れを落とします。モップ掛けで汚れも簡単に落とし99%の除菌ができます。先端にLEDライト付き、暗い場所でも汚れが見えて掃除ができます。延長ポールを利用して最長120cm、窓の高い位置もしっかり届きます。また、延長ポールを外せばハンディ仕様に2段階調節可能。本体のネック部を立たせるとロックして自立させることができます。0423310・0423320のクリーナースタンドを使用可能です。手元スイッチ付きで操作が簡単です。6ヶ月間保証書付き
セット内容本体、マイクロファイバーパッド4枚、ACアダプター、延長ロッド2本、予備バッテリー
材質本体:ABS樹脂・アルミニウム、モップパッド:マイクロファイバー
質量(kg)(約)1.1(バッテリー含む)
タイプ8点セット+予備バッテリー
直径(Φcm)モップパッド:(約)16
連続使用時間(分)約60~80
バッテリーリチウムイオンバッテリー
AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240 50/60Hz、出力:DC5/1.2A
バッテリー電圧(V)7.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:(約)32×16×120(スティック時(約)64)
充電時間(時間)約3~4
バッテリー容量(mAh)2000
回転数(回/分)約200 ※満充電無負荷状態
1個
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
立ったまま拭き掃除ができるからお掃除がラクラク。一分間に約200回転、高速回転で素早く汚れを落とします。モップ掛けで汚れも簡単に落とし99%の除菌ができます。先端にLEDライト付き、暗い場所でも汚れが見えて掃除ができます。延長ポールを利用して最長120cm、窓の高い位置もしっかり届きます。また、延長ポールを外せばハンディ仕様に2段階調節可能。本体のネック部を立たせるとロックして自立させることができます。0423310・0423320のクリーナースタンドを使用可能です。手元スイッチ付きで操作が簡単です。6ヶ月間保証書付き
セット内容本体、マイクロファイバーパッド4枚、ACアダプター、延長ロッド2本
材質本体:ABS樹脂・アルミニウム、モップパッド:マイクロファイバー
質量(kg)(約)1.1(バッテリー含む)
タイプ8点セット
直径(Φcm)モップパッド:(約)16
連続使用時間(分)約60~80
バッテリーリチウムイオンバッテリー
AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240 50/60Hz、出力:DC5/1.2A
バッテリー電圧(V)7.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:(約)32×16×120(スティック時(約)64)
充電時間(時間)約3~4
バッテリー容量(mAh)2000
回転数(回/分)約200 ※満充電無負荷状態
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。