絞り込み
ブランド
- MEIHO(ワキタ)
- モノタロウ(176)
- ケルヒャー(1,255)
- CONDOR(山崎産業)(892)
- エスコ(766)
- テラモト(506)
- 八ツ矢工業(443)
- TRUSCO(375)
- 工進(333)
- アズマ工業(284)
- ラバーメイド(246)
- 3M(スリーエム)(206)
- オーエ(206)
- アイセン(194)
- ハウスホールドジャパン(189)
- 日本サニパック(158)
- LEC(レック)(155)
- ETTORE(エトレ)(141)
- オルディ(138)
- リス(126)
- WPH(123)
- ブランドをもっと見る

コンパクトクリーナー
MEIHO(ワキタ)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷トラスコ品番102-6601質量(kg)9清掃幅(集塵幅)(mm)700清掃能力(m2/h)2000ダストボックス容量(L)20
コンパクトクリーナー
MEIHO(ワキタ)¥89,980税込¥98,9781台当日出荷メインブラシとサブブラシでコーナーも効率よく清掃できます。取っ手付きで取り外し簡単なダストコンテナです。サイドブラシの高さは調整可能です。ハンドルの高さが調整可能ですので作業が楽に行えます。ハンドルが折りたため、コンパクトに収納可能です。縦置き可能で省スペースで収納可能です。用途作業現場、工場内外のクリーンメンテナンス用として。トラスコ品番195-0981幅(mm)980質量(kg)21高さ(mm)1035奥行(mm)1300清掃幅(集塵幅)(mm)980清掃能力(m2/h)3700ダストボックス容量(L)40アズワン品番64-8607-18
バキュームクリーナー(乾湿両用)
MEIHO(ワキタ)¥37,980税込¥41,7781個翌々日出荷付属品サクションホース、サクションパイプ、フロアノズル、コーナーノズル、ブラシノズル(コーナーノズル付け替え用)トラスコ品番102-6457材質ダストボックス:ステンレス幅(mm)386質量(kg)8高さ(mm)525奥行(mm)415電源(V)単相100消費電力(W)1200集塵容量(L)20電源コード(m)10騒音値(dB)84最大風量(m3/min)2吸水量(L)6最大真空圧(kPa)17.1