清掃用品 :「吸水」の検索結果

清掃用品とは、洗って汚れを落とすために使うものの総称で、身体洗浄料を除いたものを指します。キッチンやトイレ、浴室などをはじめ、あらゆる汚れにお使いいただけます。また、落としたい場所の汚れに応じて、中性と弱アルカリ性とアルカリ性と酸性の4つに分類されているのが特徴。また、洗剤には業務用と家庭用があり、成分の濃度が異なります。基本的には、業務用はプロが使用し、家庭用は日常の掃除に使われています。
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

エントリーモデル 手軽に移動ができるコンパクトボディ ノズル類、ホース類を本体にスッキリ収納 噴射する水の力を無段階で調節できる バリアブルノズルを標準装備
吐出圧力(MPa)6.5 最大吐出水量(L/min)7.7 吐出水量(L/min)4.7 ホース長さ(m)5 付属品高圧ホース(5m)、バリアブルノズルランス、吸水コネクタ ・ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン 質量(kg)5.2 電流(A)12.5 電源(V)単相100 消費電力(W)1200 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×374×411 電源コード(m)2.5 給水方式水道 ポンプ3連プランジャ 水温(℃)40以下
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)高圧洗浄機 AJP-1430SP
14mの広範囲をカバーできる(高圧ホース6m+延長高圧ホース8m) 巻き癖がつきにくく、取り回しに優れたソフトタイプの高圧ホース 簡単便利、ガンとホース類はワンタッチ接続 ターボノズルランスを標準付属 ガンやノズル、ホース類をスッキリ収納できる収納力
付属品高圧ホース(6m)、延長高圧ホース(8m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、吸水コネクター、ワンタッチジョイント、ワンタッチカプラ、ノズルクリーナピン 質量(kg)3.8 サイズ長さ241×幅304×高413mm 電流(A)14 電源単相100V 消費電力1,350W 吐出圧力(MPa)7.0 高圧ホース(m)6、延長8 最高許容圧力(MPa)10 給水方式水道 電源コード5m 水温(℃)40以下 吐出水量5.0L/min 最大吐出水量(L/min)8
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)高圧洗浄機 AJP-1630
洗浄場所への移動が楽な車輪付 巻き癖がつきにくく、取り回しに優れたソフトタイプの高圧ホース 簡単便利、ガンとホース類はワンタッチ接続 ノズル類、ホース類を本体にスッキリとコンパクトに収納
付属品高圧ホース(8m)、バリアブルノズル、ターボノズル、中間ランス、吸水コネクター、ワンタッチジョイントワンンタッチカプラ、ノズルクリーナーピン 質量(kg)3.8 サイズ長さ298×幅367×高787mm 電流(A)14 電源単相100V 消費電力1,350W 吐出圧力(MPa)7.5 高圧ホース(m)8 最高許容圧力(MPa)11 給水方式水道 電源コード5m 水温(℃)40以下 吐出水量5.0L/min 最大吐出水量(L/min)7.5
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

AJP-1700V 高圧洗浄機 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
ノズルの拡散角度を変えない圧力調節機能。 本体側で吐出圧力が調節できる。低圧にすれば動作音も静かで早朝作業も音が気にならない。
吐出圧力(MPa)3~7.5 吐出水量(L/min)3.5~6 仕様ガン高圧ホース10m 付属品バリアブルノズル、ターボノズル、ガン、高圧ホース10m、洗剤噴射ノズル、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン、吸水ホース(3m)、吸水コネクタ(本体取付)、ホースバンド トラスコ品番404-7486 質量(kg)8.3 電流(A)15 電源(V)単相・交流100(50/60Hz) 消費電力(W)1450 コード長さ(m)5 絶縁方式二重絶縁 給水方式水道 使用水温(℃)40以下 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)304×318×840(ハンドル折りたたみ時/668)
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

AJP-1700VGQ 高圧洗浄機 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
ノズルの拡散角度を変えない圧力調節機能。 本体側で吐出圧力が調節できる。低圧にすれば動作音も静かで早朝作業も音が気にならない。 自吸機能付き。溜水が利用できとっても経済的!
吐出圧力(MPa)3~7.5 吐出水量(L/min)3.5~6 仕様ガン高圧ホース10m 付属品バリアブルノズル、ターボノズル、ガン、高圧ホース10m、洗剤噴射ノズル、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン、吸水ホース(3m)、吸水コネクタ(本体取付)、ホースバンド、自吸フィルタ、自吸ホース(ストレーナ付)、エア抜きホース(3m) トラスコ品番404-7494 質量(kg)8.4 電流(A)15 電源(V)単相・交流100(50/60Hz) 消費電力(W)1450 コード長さ(m)5 絶縁方式二重絶縁 給水方式水道/自吸 使用水温(℃)40以下 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)304×318×840(ハンドル折りたたみ時/668) 吸上高さ(m)1
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)高圧洗浄機 AJP-1430
洗浄シーンに合わせて使い分けられる バリアブルノズルとターボノズル付 巻き癖がつきにくく、取り回しに優れたソフトタイプの高圧ホース 簡単便利、ガンとホース類はワンタッチ接続 ノズル類、ホース類を本体にスッキリとコンパクトに収納
付属品高圧ホース(6m)、バリアブルノズル、ターボノズル・中間ランス、吸水コネクター 、ワンタッチジョイント、ワンンタッチカプラ、ノズルクリーナーピン 質量(kg)3.8 サイズ長さ241×幅304×高413mm 電流(A)14 電源単相100V 消費電力1,350W 吐出圧力(MPa)7 高圧ホース(m)6 最高許容圧力(MPa)10 給水方式水道 電源コード5m 水温(℃)40以下 吐出水量5.0L/min 最大吐出水量(L/min)8
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

家庭用ながらプロ機並みの耐久性。 15mの長い高圧ホースをスッキリ収納できるホースリール(ガイド付)。 溜め水を効率的に利用できる自吸機能(エア抜きバルブ)付。 ストレーナ&フィルタを標準付属。 キャリーバッグのようにラクラク移動。 収納時にスペースをとらない伸縮式ハンドル。
吐出圧力(MPa)7.5 吐出水量(L/min)6 最大吐出水量(L/min)6.5 質量(kg)17.8 電流(A)12.5 電源(V)単相100 消費電力(W)1200 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)367×368×591(923)※()内の数値は伸縮ハンドルを伸ばした時の高さ 電源コード(m)5 最高許容圧力(MPa)11 給水方式水道/自吸 ポンプ3連プランジャ 水温(℃)(許容)40以下 吸上高さ(m)1
1セット
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラ(旧RYOBI電動工具)高圧洗浄機
柔らかくて、つぶれにくいプロ仕様の高圧ホース15mを標準付属 高耐久モデル 従来機に比べ体感音を50%カットした静音タイプ 自吸機能付きで溜水が利用できて経済的 専用ストレーナー&フィルターを標準付属 大型ゴム車輪で段差の移動が軽快 収納時にスペースをとらない伸縮式ハンドル キャリーバッグのようにラクラク移動
付属品業務用(プロ仕様)高圧ホース(15m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース(3m)、ホースバンド、自吸ホース(ストレーナー付)、自吸フィルター、エア抜きホース(3m)、オイル(100mリットル)、オイルノズル 質量(kg)18.7 電流(A)12.5 電源(V)単相100 消費電力(W)1200 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)367×368×591(973※伸縮ハンドルを伸ばした時の高さ) 電源コード(m)5 吐出圧力(MPa)7.5 高圧ホース(m)15 最高許容圧力(MPa)11 給水方式水道/自吸 吐出水量(L/min)6 ポンプ3連プランジャ 水温(℃)(許容)40以下 吸上高さ(m)1 最大吐出水量(L/min)6.5
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「業務用」高圧ホース(長さ10m)を標準付属 既存モデルに比べ約2倍の柔軟性と約4倍の耐摩耗性のある業務用高圧ホース 電子制御方式による吐出圧力調節 自吸機能付きで溜め水が利用でき経済的 エア抜きバルブ付で安定した自吸が可能 専用ストレーナー&フィルターを標準付属 作業中にガンをサッと置ける仮置きスタンド付 大型車輪で段差の移動が軽快 洗浄場所への移動も楽な大型車輪 ハンドルは折りたたんで、ガンやノズルホース類も本体にスッキリ収納できます
付属品業務用(プロ仕様)高圧ホース(10m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、洗剤噴射ノズル、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース(3m)、ホースバンド、自吸フィルター、自吸ホース(ストレーナー付)、エア抜きホース(3m) 質量(kg)8.4 電流(A)15 電源(V)単相100 消費電力(W)1450 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)304×318×840(668※ハンドル折りたたみ時) 電源コード(m)5 吐出圧力(MPa)3/7.5 高圧ホース(m)10 最高許容圧力(MPa)11 給水方式水道/自吸 吐出水量(L/min)3.5/6 ポンプ3連プランジャ 水温(℃)(許容)40以下 吸上高さ(m)1 最大吐出水量(L/min)6.7
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)高圧洗浄機 AJP-2030
洗浄シーンに合わせて使い分けられる バリアブルノズルとターボノズル付 ノズル類、ホース類を本体にスッキリとコンパクトに収納 ガンとホースの接続は、手軽な工具レスでワンタッチ
付属品高圧ホース(6m)、バリアブルノズル、ターボノズル、中間ランス、吸水コネクター 、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン 質量(kg)3.8 電流(A)12.5 電源単相100V 消費電力1,200W 吐出圧力(MPa)7 高圧ホース(m)6 最高許容圧力(MPa)10 給水方式水道 ポンプ3連プランジャ 電源コード5m 水温(℃)40以下 吐出水量4.8リットル/min 最大吐出水量(L/min)8
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)高圧洗浄機 AJP-1630SP
16mの広範囲をカバーできる 高圧ホース8m+延長高圧ホース8m 巻き癖がつきにくく、取り回しに優れたソフトタイプの高圧ホース 簡単便利、ガンとホース類はワンタッチ接続 洗浄場所への移動が楽な車輪付 泡ノズルで車や網戸など泡洗浄に ノズル類、ホース類を本体にスッキリとコンパクトに収納
付属品高圧ホース(8m)、バリアブルノズル、ターボノズル、中間ランス、吸水コネクター 、ワンタッチジョイント、ワンンタッチカプラ、ノズルクリーナーピン 質量(kg)3.8 サイズ長さ298×幅367×高787mm 電流(A)14 電源単相100V 消費電力1,350W 吐出圧力(MPa)7.5 高圧ホース(m)8 最高許容圧力(MPa)11 給水方式水道 電源コード5m 水温(℃)40以下 吐出水量5.0L/min 最大吐出水量(L/min)7.5
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)充電式ポータブルウォッシャー
水道、電源のない屋外での使用が可能です。 1つのノズルで5種類の噴射モードに切り換えられます。
付属品吸水コネクター(本体取付)、自吸ホース5m、延長ランス、5in1ノズル、電池パック、充電器、ノズルクリーナピン 吐出圧力(MPa)High/2.4、Low/1.4 バッテリーリチウムイオン(付属) 給水方式水道、自吸(吸上げ高さ1.5m) 吐出水量(L/min)High/1.8、Low/1.4 バッテリー容量(mAh)1500 最大圧力(MPa)0.7(吸水) アズワン品番4-4680-01 水温(℃)(許容)40以下
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります