清掃用品 :「目 洗浄」の検索結果

清掃用品とは、洗って汚れを落とすために使うものの総称で、身体洗浄料を除いたものを指します。キッチンやトイレ、浴室などをはじめ、あらゆる汚れにお使いいただけます。また、落としたい場所の汚れに応じて、中性と弱アルカリ性とアルカリ性と酸性の4つに分類されているのが特徴。また、洗剤には業務用と家庭用があり、成分の濃度が異なります。基本的には、業務用はプロが使用し、家庭用は日常の掃除に使われています。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・植物油汚れ、鉱物油汚れを強力に分解。・短い反応時間(1~5分)で定期清掃にも最適。・再汚染性が低いため、パッド目詰まり、タンク汚れが少ない。・消泡剤不要。・芳香性、フレッシュなシトラスの香り。・経済的な濃縮タイプ 5倍~200倍(希釈率0.5~20%)。・ASF仕様で廃油成分を分離、環境に優しい
用途衛生設備、商業施設、切削加工を行う工場施設、固い床面の定期清掃に。 トラスコ品番608-9271 材質強アルカリ洗浄剤 ディープクリーナー 幅(mm)180 グリーン 高さ(mm)285 奥行(mm)225
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

プレミアムフレックス高圧ホース 10mねじれ防止付は、ホースがしなやかで扱いやすく、2つ目のホースとしてもオススメです。 特許を取得しているねじれ防止機能により、わずらわしい高圧ホースのねじれに悩まされることが無くなります。 また、ホースがしなやかなので取り回しもよく、より洗浄を快適に。 洗浄後の高圧ホースの片付けも、より簡単に行えます。 クイックコネクトタイプなので接続や取り外しも簡単です。 ホースはポリウレタン製なので耐候性があり、冬場の低い気温でもホースが硬くならずしやなかさを保ちます。
用途買い替え用として 適合機種K 2/K 2 サイレント/K 2 バッテリーセット/K 2 ホームキット/K 3 サイレント ベランダ(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント ベランダ(西日本/60Hz地域用)/K 3 サイレント(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント(西日本/60Hz地域用)/K 4 サイレント ホームキット(東日本/50Hz地域用)/K 4 サイレント ホームキット(西日本/60Hz地域用)/K MINI 質量(kg)1.1 長さ(m)10 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×245×65 最高使用圧力(MPa)18
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

粉じん回収時など、フィルターの目詰まりをしにくくし、回収後にモーターヘッドを持ち上げた際に回収した汚れが飛散するのを防ぎます。
仕様●情報:ポリエステル製 水洗い可能(40℃まで) アズワン品番67-5806-91
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷

高圧洗浄機やドライアイスブラスターのように噴出系のマシンをご使用の際は、必ずゴーグルを着用してご使用ください。
仕様●情報:洗浄物や対象物の飛散、はね返りから目を保護(高圧洗浄機、超高圧洗浄機、アイスブラスター等対象) アズワン品番67-5805-91
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります