絞り込み
ブランド
- 新ダイワ
- モノタロウ(236)
- ケルヒャー(1,359)
- エスコ(1,256)
- CONDOR(山崎産業)(1,161)
- テラモト(1,048)
- ミヅシマ工業(651)
- 八ツ矢工業(445)
- TRUSCO(385)
- 工進(375)
- アズマ工業(311)
- ラバーメイド(249)
- スーパー工業(249)
- 3M(スリーエム)(240)
- ニルフィスク(238)
- オーエ(225)
- 日本サニパック(216)
- アイセン(199)
- ハウスホールドジャパン(197)
- リス(188)
- アサダ(177)
- ブランドをもっと見る

エンジン高圧洗浄機
新ダイワ¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷基本性能を追求したエコノミータイプ 持ち運びに便利な小型・軽量 アンローダーバルブ、リコイルスタータ エアー抜き(手動)幅(mm)385質量(kg)25高さ(mm)485寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)485×385×485使用燃料ガソリン吐出量(L/min)10吐出圧力(MPa)9.8燃料タンク容量(L)4.5連続運転時間(h)5.2エンジンメーカーヤマハMX175エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン始動方式リコイルスタータ吐出ホース1/4"×10m排気量(L)0.171吸引ホース(Φ/m)3/8"×3.0(ストレーナ付)
電動高圧洗浄機
新ダイワ¥519,800税込¥571,7801台3日以内出荷1点吊。3段積可能です。車輪止め付です。渇水防止。自動運転機能搭載電源(V)三相200(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)875×648×520モーター出力(kW)3.7吐出量(L/min)15.7/18.8吐出圧力(MPa)7.8(80kgf/cm2)乾燥質量(kg)103
電動高圧洗浄機
新ダイワ¥599,800税込¥659,7801セット3日以内出荷1点吊。3段積可能です。車輪止め付です。渇水防止。自動運転機能搭載仕様噴射ガン(呼称):RL30-200Vセット内容洗浄機本体+アタッチメント吐水ホース&噴射ガン高さ(mm)520電源(V)三相200(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)875×648×520モーター出力(kW)3.7ホース長さ(m)余水ホース:1/2"×3.0、吐水ホース:3/8"×20、吸水ホース:3/4"×3(ストレーナ付)吐出量(L/min)15.7/18.8吐出圧力(MPa)7.8(80kgf/cm2)乾燥質量(kg)103
電動高圧洗浄機
新ダイワ¥739,800税込¥813,7801台3日以内出荷省エネのトップランナーモーター搭載の電動高圧洗浄機です。錆に強いステンレス製タンクと亜鉛メッキ鋼板のカバー&ベースを装備。1点吊りフック付・外部給水。2段積み可能・車輪止め付。高所揚水機能(ポンピング)搭載してます。付属品噴射ガン:可変式タービンガン(引金レバー安全ロック機構付)/吐水ホース:1/2" × 20m/吸余水ホース:吸水3/4"、余水1/2"、3m/ストレーナー:吸水:30メッシュ、中間:40メッシュ幅(mm)643高さ(mm)750周波数(Hz)50/60電源(V)三相200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1010×643×750モーター出力(kW)3.7ホース長さ(m)20吐出量(L/min)23/27乾燥質量(kg)115水タンク容量(L)60吐出圧力(MPa[kgf/cm2])6.0(61)
温水高圧洗浄機
新ダイワ¥519,800~税込¥571,780~1台3日以内出荷温水洗浄 約4分で使用可能です。高出力の三相200Vタイプです。安心のボイラー保護装置(ボイラー缶過熱防止/ボイラー異常燃焼防止/ボイラー空焚き防止)。耐久性に優れた三連プランジャーポンプ搭載。錆に強い特殊鋼板のボディ。移動・運搬に便利な装備(Φ130mm大径車輪やハンドル、一転吊りフックを装備)。大型点検ドアを装備。用途車両や各種工場の機械油脂洗浄/建設現場の各種洗浄/畜舎の床洗浄/食品関連工場の部分的な油脂落とし/降雪地帯の解氷作業、融雪剤落としなど電源(V)三相200燃料タンク容量(L)20点火方式自動点火方式ポンプ3連プランジャー式水温(℃)常温~80 (温度調節設定範囲)
エンジン高圧洗浄機
新ダイワ¥278,900税込¥306,7901台3日以内出荷機動性に優れた高圧洗浄機です。現場移動に便利な車輪付タイプです。アンローダーバルブ、リコイルスターター用途土木建設機械・工事車両の泥汚れなどの洗浄/外壁などの洗浄作業/道路・側溝などの洗浄作業付属品給水ホース(1/2"×3m)吸水ストレーナ付(円盤型#30)/余水ホース(3/8"×20m)/吐水ホース(3/8"×20m)カプラ付/噴射ガスRL30-200V幅(mm)470高さ(mm)890燃料レギュラーガソリン方式エアー抜き:手動、調圧:アンローダーバルブ吐出量(L/min)20外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×470×890吐出圧力(MPa)7.8(80kgf/cm2)乾燥質量(kg)32燃料タンク容量(L)3.9連続運転時間(h)定格:1.7エンジンメーカー名称:ヤマハMX200始動方式リコイルスターター排気量(L)0.192潤滑油SAE10W-30(SH級以上)/0.3L、SAE10W-30(SH級以上)/0.6Lエンジン型式空冷4サイクルOHV出力(kW/min-1)連続定格出力:3.5/3600圧力計あり
エンジン高圧洗浄機
新ダイワ¥269,800税込¥296,7801台3日以内出荷現場移動に便利な車輪付 アンローダーバルブ、リコイルスタータ 圧力計付き エアー抜き(手動) ワンタッチカプラ(両側)用途屋根・外壁等の塗装前処理やビル受水槽など質量(kg)32高さ(mm)890寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×470×890使用燃料ガソリン吐出量(L/min)12吐出圧力(MPa)14.7燃料タンク容量(L)4.5連続運転時間(h)2.7エンジンメーカーヤマハMX200エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン始動方式リコイルスタータ吐出ホース3/8"×30m排気量(L)0.192吸引ホース(Φ/m)1/2"×3.0(ストレーナ付)
アタッチメント吐水ホース&噴射ガン
新ダイワ¥99,980税込¥109,9781セット3日以内出荷JM820P-320LA用です。仕様噴射ガン(カプラ付):バリアブルノズル適合機種JM820P-320LAホース長さ(m)吐水ホース:3/8"×20













![お風呂びっクリーナー サンコー[日用品] お風呂びっクリーナー サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04674910-260915-02.jpg)