絞り込み
ブランド
  • 新ダイワ
  • モノタロウ(425)
  • オカムラ(岡村製作所)(33,846)
  • イトーキ(10,993)
  • エスコ(2,221)
  • 内田洋行(2,018)
  • アイリスオーヤマ(1,407)
  • ナイキ(1,388)
  • CONDOR(山崎産業)(1,365)
  • ケルヒャー(1,364)
  • LION (ライオン事務器)(1,269)
  • TRUSCO(1,256)
  • テラモト(1,246)
  • コクヨ(1,200)
  • プラス[家具](1,056)
  • TOKIO(藤沢工業)(1,041)
  • ホームテイスト(994)
  • 不二貿易(897)
  • YAMAZEN(山善)(840)
  • 山崎実業(743)
  • ミヅシマ工業(699)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンジン高圧洗浄機 新ダイワ

    エンジン高圧洗浄機

    新ダイワ
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    基本性能を追求したエコノミータイプ 持ち運びに便利な小型・軽量 アンローダーバルブ、リコイルスタータ エアー抜き(手動)
    幅(mm)385質量(kg)25高さ(mm)485寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)485×385×485使用燃料ガソリン吐出量(L/min)10吐出圧力(MPa)9.8燃料タンク容量(L)4.5連続運転時間(h)5.2エンジンメーカーヤマハMX175エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン始動方式リコイルスタータ吐出ホース1/4"×10m排気量(L)0.171吸引ホース(Φ/m)3/8"×3.0(ストレーナ付)
  • 電動高圧洗浄機 新ダイワ

    電動高圧洗浄機

    新ダイワ
    519,800税込571,780
    1台
    3日以内出荷
    1点吊。3段積可能です。車輪止め付です。渇水防止。自動運転機能搭載
    電源(V)三相200(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)875×648×520モーター出力(kW)3.7吐出量(L/min)15.7/18.8吐出圧力(MPa)7.8(80kgf/cm2)乾燥質量(kg)103
  • 電動高圧洗浄機 新ダイワ

    電動高圧洗浄機

    新ダイワ
    599,800税込659,780
    1セット
    3日以内出荷
    1点吊。3段積可能です。車輪止め付です。渇水防止。自動運転機能搭載
    仕様噴射ガン(呼称):RL30-200Vセット内容洗浄機本体+アタッチメント吐水ホース&噴射ガン高さ(mm)520電源(V)三相200(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)875×648×520モーター出力(kW)3.7ホース長さ(m)余水ホース:1/2"×3.0、吐水ホース:3/8"×20、吸水ホース:3/4"×3(ストレーナ付)吐出量(L/min)15.7/18.8吐出圧力(MPa)7.8(80kgf/cm2)乾燥質量(kg)103
  • 電動高圧洗浄機 新ダイワ

    電動高圧洗浄機

    新ダイワ
    739,800税込813,780
    1台
    3日以内出荷
    省エネのトップランナーモーター搭載の電動高圧洗浄機です。錆に強いステンレス製タンクと亜鉛メッキ鋼板のカバー&ベースを装備。1点吊りフック付・外部給水。2段積み可能・車輪止め付。高所揚水機能(ポンピング)搭載してます。
    付属品噴射ガン:可変式タービンガン(引金レバー安全ロック機構付)/吐水ホース:1/2" × 20m/吸余水ホース:吸水3/4"、余水1/2"、3m/ストレーナー:吸水:30メッシュ、中間:40メッシュ幅(mm)643高さ(mm)750周波数(Hz)50/60電源(V)三相200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1010×643×750モーター出力(kW)3.7ホース長さ(m)20吐出量(L/min)23/27乾燥質量(kg)115水タンク容量(L)60吐出圧力(MPa[kgf/cm2])6.0(61)
  • 温水高圧洗浄機 新ダイワ

    温水高圧洗浄機

    新ダイワ
    519,800税込571,780
    1台
    3日以内出荷
    温水洗浄 約4分で使用可能です。高出力の三相200Vタイプです。安心のボイラー保護装置(ボイラー缶過熱防止/ボイラー異常燃焼防止/ボイラー空焚き防止)。耐久性に優れた三連プランジャーポンプ搭載。錆に強い特殊鋼板のボディ。移動・運搬に便利な装備(Φ130mm大径車輪やハンドル、一転吊りフックを装備)。大型点検ドアを装備。
    用途車両や各種工場の機械油脂洗浄/建設現場の各種洗浄/畜舎の床洗浄/食品関連工場の部分的な油脂落とし/降雪地帯の解氷作業、融雪剤落としなど電源(V)三相200燃料タンク容量(L)20点火方式自動点火方式ポンプ3連プランジャー式水温(℃)常温~80 (温度調節設定範囲)
  • 送風機 新ダイワ

    送風機

    新ダイワ
    302,980税込333,278
    1台
    3日以内出荷
    別売の送風機ダクトとのセット使用で効率的に送排風できます。
    電源(V)三相200
  • 送風機 新ダイワ

    送風機

    新ダイワ
    55,980税込61,578
    1台
    4日以内出荷
    別売の送風機ダクトとのセット使用で効率的に送排風できます。
    仕様静圧(mmAq):40/50寸法(mm)長さ355×幅310×高さ379周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)370/540風量(m3/min)60/70騒音値(dB)78/82(A)乾燥質量(kg)18.2
  • エンジン高圧洗浄機 新ダイワ

    エンジン高圧洗浄機

    新ダイワ
    278,900税込306,790
    1台
    3日以内出荷
    機動性に優れた高圧洗浄機です。現場移動に便利な車輪付タイプです。アンローダーバルブ、リコイルスターター
    用途土木建設機械・工事車両の泥汚れなどの洗浄/外壁などの洗浄作業/道路・側溝などの洗浄作業付属品給水ホース(1/2"×3m)吸水ストレーナ付(円盤型#30)/余水ホース(3/8"×20m)/吐水ホース(3/8"×20m)カプラ付/噴射ガスRL30-200V幅(mm)470高さ(mm)890燃料レギュラーガソリン方式エアー抜き:手動、調圧:アンローダーバルブ吐出量(L/min)20外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×470×890吐出圧力(MPa)7.8(80kgf/cm2)乾燥質量(kg)32燃料タンク容量(L)3.9連続運転時間(h)定格:1.7エンジンメーカー名称:ヤマハMX200始動方式リコイルスターター排気量(L)0.192潤滑油SAE10W-30(SH級以上)/0.3L、SAE10W-30(SH級以上)/0.6Lエンジン型式空冷4サイクルOHV出力(kW/min-1)連続定格出力:3.5/3600圧力計あり
  • エンジン高圧洗浄機 新ダイワ

    エンジン高圧洗浄機

    新ダイワ
    429,800税込472,780
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    燃料無鉛ガソリン
  • エンジン高圧洗浄機 新ダイワ

    エンジン高圧洗浄機

    新ダイワ
    269,800税込296,780
    1台
    3日以内出荷
    現場移動に便利な車輪付 アンローダーバルブ、リコイルスタータ 圧力計付き エアー抜き(手動) ワンタッチカプラ(両側)
    用途屋根・外壁等の塗装前処理やビル受水槽など質量(kg)32高さ(mm)890寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×470×890使用燃料ガソリン吐出量(L/min)12吐出圧力(MPa)14.7燃料タンク容量(L)4.5連続運転時間(h)2.7エンジンメーカーヤマハMX200エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン始動方式リコイルスタータ吐出ホース3/8"×30m排気量(L)0.192吸引ホース(Φ/m)1/2"×3.0(ストレーナ付)
  • アタッチメント吐水ホース&噴射ガン 新ダイワ

    アタッチメント吐水ホース&噴射ガン

    新ダイワ
    99,980税込109,978
    1セット
    3日以内出荷
    JM820P-320LA用です。
    仕様噴射ガン(カプラ付):バリアブルノズル適合機種JM820P-320LAホース長さ(m)吐水ホース:3/8"×20