絞り込み
ブランド
  • 中部高圧ホース
  • モノタロウ(233)
  • ケルヒャー(1,360)
  • エスコ(1,274)
  • CONDOR(山崎産業)(1,167)
  • テラモト(1,044)
  • ミヅシマ工業(668)
  • 八ツ矢工業(445)
  • TRUSCO(387)
  • アズマ工業(316)
  • ラバーメイド(250)
  • スーパー工業(248)
  • 工進(244)
  • 3M(スリーエム)(240)
  • ニルフィスク(236)
  • オーエ(217)
  • 日本サニパック(208)
  • アイセン(201)
  • ハウスホールドジャパン(193)
  • リス(184)
  • アサダ(177)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高圧洗浄機用抜け防止ロックピン付カプラー 中部高圧ホース

    高圧洗浄機用抜け防止ロックピン付カプラー

    中部高圧ホース(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。 主に高圧洗浄機ホースに取付します。 ソケットは抜け防止ロックピン機能付き。
  • ケルヒャーKシリーズ対応 互換交換ホース(両端クイック式) 中部高圧ホース

    ケルヒャーKシリーズ対応 互換交換ホース(両端クイック式)

    中部高圧ホース(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    ケルヒャー家庭用kシリーズK2.K3.K4.K5現行モデルに対応しています。 ゴムホースで重量感はありますがクセが無く取り扱いし易くなっています。
    ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)11.5常用圧力(MPa)23最小破壊圧力(MPa)70補強層ワイヤーブレード入り
  • 3/8サイズワンタッチカプラー付高圧洗浄機ホース 中部高圧ホース

    3/8サイズワンタッチカプラー付高圧洗浄機ホース

    中部高圧ホース(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ワイヤー補強業務用高圧洗浄機ホース。従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ワンタッチカプラーと接続金具ともステンレス製とし錆の原因になる鉄製を使用していません。
    用途屋根・家屋・外壁洗浄などホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)15.6常用圧力(MPa)23最小破壊圧力(MPa)70補強層ワイヤーブレード入り適合メーカー精和産業・日本ワグナー・フルテックなど
  • M22ネジ式接続カプラ 中部高圧ホース

    M22ネジ式接続カプラ

    中部高圧ホース(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    高圧洗浄機で使用されているM22ネジ式カプラー。接続は1/4(2分)タイプと3/8(3分)タイプの2種類。真鍮製軸心にOリング付属
    ねじピッチ(mm)1.5外径(Φmm)軸心:14ねじ寸法(mm)22
  • 高圧洗浄機トリガーガン用ステンレスランス 中部高圧ホース

    高圧洗浄機トリガーガン用ステンレスランス

    中部高圧ホース
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    両端1/4(2分)Rオネジ
    材質SUS304耐圧(MPa)28
  • ストレートランスガン 中部高圧ホース

    ストレートランスガン

    中部高圧ホース
    23,980税込26,378
    1本
    3日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用ストレートランスガン。塗装業など足場で作業する場合にショートガン、トラック洗車などロングガンが多く使用されてます。ランスはステンレス(SUS304)を使用。ホース接続部スイベル(ホース寄り戻し)。レバーロックピン付。いけうちノズル(サイズ:1549)。型番の長さ表記はランスの長さです。(ガンを含めた全長ではありません)
    サイズイン側3/8(3分)、アウト側1/4(2分)吐出量(L/min)25ノズル1549噴射角度15耐熱温度(℃)150耐圧力(MPa)31
  • 業務用洗管ホース 中部高圧ホース

    業務用洗管ホース

    中部高圧ホース(2件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    ノズル一体式極細洗管ホース 家庭用ケルヒャーKシリーズガンに接続できるプロ用洗管ホースです。
    ホース内径(Φmm)3.6ホース外径(Φmm)6.1耐圧力(MPa)15適合機種メーカーケルヒャーノズル外径(Φmm)8
  • 高圧洗浄機用14Mpa フルボアステンレスボールバルブ 中部高圧ホース

    高圧洗浄機用14Mpa フルボアステンレスボールバルブ

    中部高圧ホース(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    ハンドル開閉を頻繁にされる方はロック無しのが取り扱いし易いです。高圧用ですのでバルブ開閉は汎用品に比べ硬めです。
    材質SUS304 =ハンドル、グランドナット、幹ナット、ばね座金、SUS316 =キャップ、ボディ、ボール
  • ハンドルグリップ(高圧洗浄機トリガーガン用) 中部高圧ホース

    ハンドルグリップ(高圧洗浄機トリガーガン用)

    中部高圧ホース(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    高圧洗浄機用トリガーガン用ハンドルグリップ
  • 高圧洗浄機ろ過フィルター(ストレーナー取付型) 中部高圧ホース

    高圧洗浄機ろ過フィルター(ストレーナー取付型)

    中部高圧ホース(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ファインメッシュ60μm。吸水ホースネジとストレーナーの間に接続して使用します。ストレーナーでは除去出来ない糸状のゴミや毛などの流入を防ぎます。接続ネジサイズ3/4(6分)オスとメス。重さ70g。長さ117mmケルヒャーKシリーズにも使用できます。
  • 両端M22ネジ内径14mmニップル(連結・変換用) 中部高圧ホース

    両端M22ネジ内径14mmニップル(連結・変換用)

    中部高圧ホース(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    高圧洗浄機で多く使用されているM22のニップルになります。対応メーカー:ケルヒャー、クランツレ、200V洗浄機、
    ねじピッチ(mm)1.5内径(Φmm)14ねじ外径(mm)ミリネジ22
  • 3/8サイズホース・G1/2ネジ式カップリング高圧洗浄機ホース 中部高圧ホース

    3/8サイズホース・G1/2ネジ式カップリング高圧洗浄機ホース

    中部高圧ホース
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ワイヤー補強業務用高圧洗浄機ホース。従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ネジ式カプラー真鍮製・取り付け金具ステンレス製とし錆の原因になる鉄製を使用していません。
    用途ビルメンテナンス・家畜舎洗浄などホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)15.6常用圧力(MPa)23最小破壊圧力(MPa)70補強層ワイヤーブレード入り適合メーカー蔵王産業・スーパー工業・ホンダ・マキタなど
  • すずらん誘導ノズル付管洗浄ホース(ステンレスブレード) 中部高圧ホース

    すずらん誘導ノズル付管洗浄ホース(ステンレスブレード)

    中部高圧ホース
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷
    細身のステンレスブレード管洗浄ホース。誘導型すずらんノズルでホース一体式を採用。
    用途屋内外パイプ内洗浄、下水管洗浄、雨どい洗浄などで使用耐圧(MPa)20.5ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)7ノズル外径(Φmm)8穴径(mm)ノズル逆噴射穴:1.0×4孔接続1/4(2分)オスニップル付
  • 真鍮製FA可変ノズル 中部高圧ホース

    真鍮製FA可変ノズル

    中部高圧ホース(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    高圧洗浄機用可変ノズル(FAノズル)。ストレートから60度まで手元で調整できます。ボディが真鍮製で長期間ご使用できます。
    接続1/4メネジ
  • FA直結ガン 中部高圧ホース

    FA直結ガン

    中部高圧ホース(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    狭いスペースで最適。洗浄物に合わせストレート噴射から広角噴射をFAノズルで調整。 イン側ホース寄り戻し付。レバー開放ロックピン付。イン側3/8カプラープラグ(取り外し可)。 洗浄物に合わせストレート噴射から広角噴射をFAノズルで調整。
    耐圧(MPa)31吐出量(L/min)30耐熱温度(℃)160
  • 海外規格ワンタッチカプラ 中部高圧ホース

    海外規格ワンタッチカプラ

    中部高圧ホース(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    海外で生産された高圧洗浄機で使用されています。工進・マルナカ・マルゼンなどネジ規格3/8
    ねじ規格3/8
  • G1/2ネジ式接続カプラ 中部高圧ホース

    G1/2ネジ式接続カプラ

    中部高圧ホース
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    対応メーカー。スーパー工業、蔵王産業、ホンダネジ規格3/8。真鍮製軸心にOリングが付属していません。Oリングはオスプラグ内面に付属しています。
    ホース接続口3/8(3分)
  • 1分サイズ・ステンレス洗管ホース 中部高圧ホース

    1分サイズ・ステンレス洗管ホース

    中部高圧ホース(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    1分サイズは最も細い洗管ホースになります
    用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄ホース外径(Φmm)6.1耐圧力(MPa)15付属品1/4(2分)ニップルホース内径(Φmm)3.6
  • 色別クイックノズル(工進・マルナカ・マルゼンなど) 中部高圧ホース

    色別クイックノズル(工進・マルナカ・マルゼンなど)

    中部高圧ホース
    3,198税込3,518
    1セット
    当日出荷
    海外生産の高圧洗浄機で多く使用されています。対応メーカー:コーシン、マルナカ、マルゼン等サイズ:035。赤色 : 0度 (ストレート)オレンジ色 : 15度 緑色 : 25度 白色 : 40度 黒色 : ソープ用5個1セット
  • 管洗浄 ロータリー逆噴射ノズル 中部高圧ホース

    管洗浄 ロータリー逆噴射ノズル

    中部高圧ホース
    29,980税込32,978
    1個
    欠品中
    洗管用ホースのオス金具に接続。噴射口が回転しながら洗浄します。
    材質ステンレス孔径(Φmm)×数1.0×後3
  • リール巻3/8サイズ・ワンタッチカプラー付高圧洗浄機ホース 中部高圧ホース

    リール巻3/8サイズ・ワンタッチカプラー付高圧洗浄機ホース

    中部高圧ホース
    63,980税込70,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    リール巻。3/8サイズ・ワンタッチカプラー付高圧洗浄機ホース。ワイヤー補強業務用ホース
    用途精和産業・フルテック・ワグナーなど互換対応品使用空気圧力(MPa)21ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~80ホース外径(Φmm)15.6質量(g/m)330
  • カプラー取付用(3/8両端オス)高圧洗浄機ホース 中部高圧ホース

    カプラー取付用(3/8両端オス)高圧洗浄機ホース

    中部高圧ホース
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
    ワイヤー補強業務用高圧洗浄機ホース。
    用途ワンタッチカプラーやネジ式カプラーを再利用する場合の交換用ホース。ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)15.6常用圧力(MPa)23最小破壊圧力(MPa)70補強層ワイヤーブレード入り材質(金具)ステンレス使用ホース3/8(3分)
  • 海外規格クイックカプラ 中部高圧ホース

    海外規格クイックカプラ

    中部高圧ホース(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    海外生産高圧洗浄機用ノズルチップ専用カプラーネジ規格1/4
    ねじ規格1/4
  • 高圧洗浄機ランス接続用カプラー 中部高圧ホース

    高圧洗浄機ランス接続用カプラー

    中部高圧ホース
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ランスに取り付ける3/8ボディカプラー
  • 2分サイズ・ステンレス洗管ホース 中部高圧ホース

    2分サイズ・ステンレス洗管ホース

    中部高圧ホース
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    2分サイズは業務用で多く使用されます
    用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄ホース内径(Φmm)6.4ホース外径(Φmm)9.3耐圧力(MPa)10付属品1/4(2分)ニップル
  • サーフェスクリーナー スピンショット 中部高圧ホース

    サーフェスクリーナー スピンショット

    中部高圧ホース
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    飛散をシャットアウト。
    接続3/8メネジ
  • 管洗浄 逆噴射ノズル(スズラン) 中部高圧ホース

    管洗浄 逆噴射ノズル(スズラン)

    中部高圧ホース
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    洗管用ホースショート金具に接続します。エルボ配管等の使用でノズルを誘導します。
    ねじサイズ1/8(1分)孔径(Φmm)×数1×後6最大幅(mm)12材質ステンレス
  • カプラー付トリガーガン 中部高圧ホース

    カプラー付トリガーガン

    中部高圧ホース(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    カプラー使用でランス・ノズル脱着が容易
    耐圧(MPa)31吐出量(L/min)30耐熱温度(℃)160
  • 洗管用フットバルブ 中部高圧ホース

    洗管用フットバルブ

    中部高圧ホース
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    業務用管洗浄など足踏みでコックの開閉で流量を制御します。
    サイズイン側3/8(3分)メネジ、アウト側1/4(2分)メネジ最大流量(L/min)30耐圧力(MPa)20
  • リール巻3/8サイズホース・1/2ネジ式カップリング付高圧洗浄機ホース 中部高圧ホース

    リール巻3/8サイズホース・1/2ネジ式カップリング付高圧洗浄機ホース

    中部高圧ホース
    63,980税込70,378
    1本
    3日以内出荷
    リール巻。3/8サイズ・1/2ネジ式カップリング高圧洗浄機ホース。ワイヤー補強業務用ホース
    用途蔵王産業・スーパー工業・ホンダ互換対応品ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)15.6使用空気圧力(MPa)23耐熱温度(℃)0~80質量(g/m)330
  • ターボ直結ガン 中部高圧ホース

    ターボ直結ガン

    中部高圧ホース
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    狭いスペースで最適。 回転噴射で洗浄能力UP。 イン側ホース寄り戻し付。 レバー開放ロックピン付。 イン側3/8カプラープラグ(取り外し可)。
    耐圧(MPa)31吐出量(L/min)30ノズルサイズ:040(1.2mm)耐熱温度(℃)160
  • 柔軟ウレタン洗管ホース 中部高圧ホース

    柔軟ウレタン洗管ホース

    中部高圧ホース
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    柔軟性抜群の洗管ホースとなります。ノズル脱着式。
    用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)9耐圧力(MPa)17付属品ショート金具(SUS)(1/8オスねじ、1/4(2分)ニップル)先端ノズル脱着式1/8オネジ
  • 1分5厘サイズ・ステンレス洗管ホース 中部高圧ホース

    1分5厘サイズ・ステンレス洗管ホース

    中部高圧ホース
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    1分5厘サイズは業務用で多く使用されます
    用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄ホース内径(Φmm)4.8ホース外径(Φmm)7.6耐圧力(MPa)12付属品1/4(2分)ニップル
  • カバー付ロング洗浄ガン(インM22オス アウト側M22メス) 中部高圧ホース

    カバー付ロング洗浄ガン(インM22オス アウト側M22メス)

    中部高圧ホース(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    接続できるノズルは、接続部がM22おねじ(蔵王産業仕様)のノズルです。どのノズルが適合するかわからない場合はご相談ください。意図せず噴射してしまうことを防ぐ、安全装置トリガーロック付き。
    長さ(cm)約55最高温度(℃)150耐圧(MPa)28.0(280kgf/cm2)ノズル接続側:M22めねじ(軸芯14mm・Oリング付き)ホースねじ接続側:M22Pおねじ(内径14mm)水量(L)毎分最大25(毎時1500L)
  • ナイロン被膜保護付 洗管ホース(ステンレスブレード) 中部高圧ホース

    ナイロン被膜保護付 洗管ホース(ステンレスブレード)

    中部高圧ホース
    48,980税込53,878
    1本
    3日以内出荷
    ステンレスブレードに重ねてナイロンを編み込んだ二重ブレード管洗浄ホース。。ステンレスの丈夫さと配管に優しいナイロン被膜を兼ねた洗管、パイプ洗浄ホースになります。。誘導型すずらんノズルでホース一体式を採用。ステンレスブレードの切れが予防でき安全に使用できます。
    用途屋内外パイプ、排水管洗浄、下水管洗浄、雨どい洗浄などで使用耐圧(MPa)20.5ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)8.4ノズル外径(Φmm)8穴径(mm)ノズル逆噴射穴:1.0×4孔接続1/4(2分)オスニップル付
  • ステンレスフロアクリーナー  LP1 中部高圧ホース

    ステンレスフロアクリーナー LP1

    中部高圧ホース
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    3個のノズルで水の飛び散りが無く広幅で床面を洗えます。固定車輪により前後に動かせます。
    接続1/4オネジ
  • フォーミングノズル 2L リョービ用 中部高圧ホース

    フォーミングノズル 2L リョービ用

    中部高圧ホース
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    リョービ等の洗浄機で車を泡洗浄する場合に使用します。家庭用リョービのガンに直接接続出来ます。 ダイアルを回す事により、洗剤の混入量の調整ができます。 先端のノズルを回転させる事により、適正な噴射に調整できます。
    適合機種メーカーリョービ
  • フォーミングノズル 2L ケルヒャー用 中部高圧ホース

    フォーミングノズル 2L ケルヒャー用

    中部高圧ホース
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ケルヒャー洗浄機で車を泡洗浄する場合に使用します。家庭用ケルヒャーのガンに直接接続出来ます。 ダイアルを回す事により、洗剤の混入量の調整ができます。 先端のノズルを回転させる事により、適正な噴射に調整できます。
    適合機種メーカーケルヒャー

オフィス家具/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

清掃用品