曜日別特売

オゾン除菌付き自動開閉ゴミ箱 横開きタイプ ごみ箱 センサー付きキャスター付き 大容量 50L 電池式

オゾン除菌付き自動開閉ゴミ箱 横開きタイプ ごみ箱 センサー付きキャスター付き 大容量 50L 電池式 - 萩原オゾン除菌付き自動開閉ゴミ箱 横開きタイプ ごみ箱 センサー付きキャスター付き 大容量 50L 電池式 - 萩原オゾン除菌付き自動開閉ゴミ箱 横開きタイプ ごみ箱 センサー付きキャスター付き 大容量 50L 電池式 - 萩原オゾン除菌付き自動開閉ゴミ箱 横開きタイプ ごみ箱 センサー付きキャスター付き 大容量 50L 電池式 - 萩原オゾン除菌付き自動開閉ゴミ箱 横開きタイプ ごみ箱 センサー付きキャスター付き 大容量 50L 電池式 - 萩原オゾン除菌付き自動開閉ゴミ箱 横開きタイプ ごみ箱 センサー付きキャスター付き 大容量 50L 電池式 - 萩原オゾン除菌付き自動開閉ゴミ箱 横開きタイプ ごみ箱 センサー付きキャスター付き 大容量 50L 電池式 - 萩原オゾン除菌付き自動開閉ゴミ箱 横開きタイプ ごみ箱 センサー付きキャスター付き 大容量 50L 電池式 - 萩原

オゾン機能付きで、もう臭わせない!センサー式自動開閉ゴミ箱。必要な時だけ開く、シンプルセンサー上部25cm以内の範囲で反応します。また、真上だけに反応するので、誤作動も起きにくいです。ボタン操作で開けっぱなしにすることも!オゾン機能でいつでも清潔ボタンの切り替えでゴミ箱内にオゾンを放出。自動でオゾンを放出し、除菌を行い、においをこもらせにくくします。キャスター付きで移動もスムーズ。センサー作動時の電子音を抑え、ふたがソフトに開閉。電子音が気になる方におすすめです。汚れに強いステンレス製です。シルバー・ホワイトの2色からお選びください。【商品サイズ(約)】幅40×奥行27.5×高さ57(62)cm【梱包サイズ(約)】48×35×50cm(5kg)【材質】ステンレススチール、ABS樹脂【生産国】中国【備考】キャスターのみ取り付け単三電池3本をご用意ください
電池は付属していません

用途
ゴミ箱として。
材質
主材:ステンレススチール・ABS樹脂
備考
〇組立式(キャスターのみ)〇センサー開閉式〇キャスター付〇オゾン機能〇単1電池×3個使用(※電池は付属しません)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)幅40×奥行27.5×高さ57/62
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
MG-5333WH 0273223602732236MG-5333WHホワイト
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2027年1月中旬
MG-5333SLV 0273225202732252MG-5333SLVシルバー
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする