絞り込み
ブランド
  • 日本クランツレ
  • モノタロウ(233)
  • ケルヒャー(1,357)
  • エスコ(1,267)
  • CONDOR(山崎産業)(1,163)
  • テラモト(1,045)
  • ミヅシマ工業(668)
  • 八ツ矢工業(445)
  • TRUSCO(387)
  • アズマ工業(314)
  • ラバーメイド(249)
  • スーパー工業(248)
  • 工進(244)
  • 3M(スリーエム)(241)
  • ニルフィスク(236)
  • オーエ(221)
  • 日本サニパック(210)
  • アイセン(201)
  • ハウスホールドジャパン(193)
  • リス(191)
  • アサダ(177)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手押し式スイーパー 日本クランツレ

    手押し式スイーパー

    日本クランツレ(1件のレビュー)
    1台
    取扱停止中
    ホウキでは埃が舞い掃除が難しい箇所も、飛散をある程度抑えて清掃も可能。手押しなので電力不要。
    用途社内の5S推進機材として、倉庫、エントランス、工場、通路、出荷場、軒下、駐車場等の清掃に最適です。幅(mm)850高さ(mm)390奥行(mm)980本体質量(kg)19清掃幅(集塵幅)(mm)800本数(センターブラシ)1/(サイドブラシ)2ダストボックス容量(L)30作業能力(m2/h)2000
  • Profi 175TST用高圧ホース 日本クランツレ

    Profi 175TST用高圧ホース

    日本クランツレ
    41,980税込46,178
    1本
    当日出荷
    適合Profi 175TST、Profi15-120TST
  • 505TK用スパイラルホース 日本クランツレ

    505TK用スパイラルホース

    日本クランツレ
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
  • 冷水高圧洗浄機 三相200V 日本クランツレ

    冷水高圧洗浄機 三相200V

    日本クランツレ
    249,800税込274,780
    1台
    3日以内出荷
    三相200V冷水高圧洗浄機のエントリーモデル!コンパクトで扱いやすいボディと優れた耐久性を発揮します!
    用途金属加工や食品などあらゆる製造現場で活躍しています。質量(kg)31.5高さ(mm)870電源三相200V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×365×870
  • 手押しバキュームスイーパー 日本クランツレ

    手押しバキュームスイーパー

    日本クランツレ
    97,980税込107,778
    1台
    翌々日出荷
    電気なし、車輪を回す駆動力のみで床面を掃きとります。多量の微粉塵回収に優位性の高い機体です。 タンクから噴き出す粉塵をバキュームファンにより大幅軽減します。メイン・サブの2ダストタンク方式採用です。 メインはメインブラシが掃きあげたダストを回収し、サブは舞い上がった粉塵が溜まるようになっています。メインブラシの高さはレバーを回すことで無段階での調整が可能です。 若干のくぼみなどのダスト、細かいダストもきれいに回収できます。サイドブラシは上げ下げ、高さ調整が容易に可能です。また、Vベルト採用で高耐久です。クラッチのないシンプルな構造で、粉塵による故障に強い設計です。
    タンク容量(L)メインダスト:24、サブダスト:4本体質量(kg)25.5清掃幅(集塵幅)(mm)実:650±10、総:700機能[バキューム]手動ファン+ポリエステルフィルター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×1330×920ブラシ幅(mm)480駆動方式手押し駆動面積(m2)理論上清掃:2100
  • バキュームクリーナー”グリーンマイスター”(乾湿両用) 日本クランツレ

    バキュームクリーナー”グリーンマイスター”(乾湿両用)

    日本クランツレ
    999,800税込1,099,780
    1台
    21日以内出荷
    高耐久、高圧連続吸引運転可能な2段サイドチャネルブロア方式のバキュームです。
    用途様々なインダストリー用途の幅広い要求にハイパワー吸引力が対応します。幅(mm)650高さ(mm)1400奥行(mm)1100タンク容量(L)100フィルターメインフィルター表面積(平米):3.8吸水量(L)100集じん量(L)100
  • グリーンマイスター用オプションパーツ 日本クランツレ

    グリーンマイスター用オプションパーツ

    日本クランツレ
    32,980税込36,278
    1式
    5日以内出荷
    グリーンマイスター商品、専用のオプションパーツです。
    適合本体グリーンマイスター全機種
  • グリーンマイスター用オプションパーツ 日本クランツレ

    グリーンマイスター用オプションパーツ

    日本クランツレ
    7,198税込7,918
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    グリーンマイスター商品、専用のオプションパーツです。
    適合本体グリーンマイスター全機種
  • グリーンマイスター TBUP 日本クランツレ

    グリーンマイスター TBUP

    日本クランツレ
    869,800税込956,780
    1台
    6日以内出荷
    高耐久、高圧連続吸引運転可能なサイドチャネルブロア方式のバキュームです。様々なインダストリー用途の幅広い要求にハイパワー吸引力が対応します。微粉塵対応1μm対応メインフィルター搭載、オプションでHEPAフィルター追加可能です。
    用途切粉清掃に、微粉塵吸引に、連続運転の局所集塵に幅(mm)550高さ(mm)1120奥行(mm)900消費電力(W)3000電源三相200Vタンク容量(L)45集塵容量(L)45騒音値(dB)65最大風量(m3/min)7/8.3(50Hz/60Hz)吸水量(L)45騒音値(dB(A))(50/60Hz)65最大真空圧(kPa)23/20(50Hz/60Hz)最大風量(m3/h)(50/60Hz)7.0/8.3
  • グリーンマイスター PUMA10 日本クランツレ

    グリーンマイスター PUMA10

    日本クランツレ
    2,998,000税込3,297,800
    1台
    6日以内出荷
    高圧高耐久に連続運転が可能なサイドチャネルブロアー方式のバキュームです。様々なインダストリー用途の幅広い要求にハイパワー吸引力が対応します。微粉塵対応1μm対応メインフィルター搭載、オプションでHEPAフィルター追加可能です。
    用途鋳物砂や比重の重い金属等、通常のバキュームでは吸引が不足する場合などに適しています。幅(mm)850高さ(mm)1980奥行(mm)1550消費電力(W)7500タンク容量(L)175集塵容量(L)175騒音値(dB)74最大風量(m3/min)12.1/14.1吸水量(L)175騒音値(dB(A))(50/60Hz)74最大真空圧(kPa)27(50Hz/60Hz)最大風量(m3/h)(50/60Hz)12.1/14.1
  • グリーンマイスター AC65 日本クランツレ

    グリーンマイスター AC65

    日本クランツレ
    919,800税込1,011,780
    1台
    6日以内出荷
    微粉塵対応1μm対応メインフィルター搭載、オプションでHEPAフィルター追加可能です。電気的なトラブルが無く連続運転が可能です。切粉の清掃や、アルミ・カーボン・粉体塗料・セメントなどの微細粉塵吸引に使えて、アスベストなど危険粉塵の吸引(要相談)にも使用可能です。高効率エゼクター搭載で、同クラスのエアーバキュームに比べエアー消費量が35%軽減され、15馬力コンプレッサーから使用可能です。サイクロン効果+1μm対応メインフィルター搭載で、爆燃性粉塵吸引においてモーターなどが発火源となるリスクを回避できます。モーターレスのため、排気熱による温度上昇の心配がなく、吸着状態での連続運転が可能です。負圧が高いため、ホースを延長しても吸引力が落ちにくくなっています。
    用途切粉清掃に、微粉塵吸引、アルミ、カーボン、粉体塗料、セメント、アスベスト等危険粉塵の吸引(要相談)などに。幅(mm)660高さ(mm)1200奥行(mm)800タンク容量(L)65空気使用量(L/min)1300集塵容量(L)65騒音値(dB)70最大風量(m3/min)8吸水量(L)65最大真空圧(kPa)50
  • 蓄圧式噴霧器 日本クランツレ

    蓄圧式噴霧器

    日本クランツレ
    71,980税込79,178
    1台
    3日以内出荷
  • バキュームクリーナー 100V 日本クランツレ

    バキュームクリーナー 100V

    日本クランツレ
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷
  • 冷水高圧洗浄機 日本クランツレ

    冷水高圧洗浄機

    日本クランツレ
    239,800税込263,780
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    吐出圧力(MPa)3~10吐出水量(L/min)6高圧ホース(m)15仕様バリオ(広角ノズル)、回転ノズル、ホースドラム、トータルストップ、洗剤吐出機能電流(A)14.5電圧(V)単相100ケーブル長(m)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×365×870消費電力(kW)1.45自重(kg)31.5吸水温度(℃)60以下自給高(m)1.3以下
  • エンジン式高圧洗浄機 日本クランツレ

    エンジン式高圧洗浄機

    日本クランツレ
    579,800税込637,780
    1台
    6日以内出荷
    吐出圧力(MPa)3~15吐出水量(L/min)13エンジン形式GX160馬力(HP)5.5吸水温度(℃)60以下自給高(m)2.5以下
  • 高水圧洗浄機 Profi 日本クランツレ

    高水圧洗浄機 Profi

    日本クランツレ
    349,800税込384,780
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高圧ホース(m)15電流(A)14.5電圧(V)三相200ケーブル長(m)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×375×980消費電力(kW)3.8自重(kg)41吸水温度(℃)60以下自給高(m)2.5以下
  • 高水圧洗浄機 Quadro 日本クランツレ

    高水圧洗浄機 Quadro

    日本クランツレ
    539,800税込593,780
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)三相200ケーブル長(m)7.5吸水温度(℃)60以下自給高(m)2.5以下

オフィス家具/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

清掃用品