絞り込み
ブランド
  • 日本クランツレ
  • モノタロウ(176)
  • ケルヒャー(1,252)
  • CONDOR(山崎産業)(895)
  • エスコ(774)
  • テラモト(506)
  • 八ツ矢工業(443)
  • TRUSCO(376)
  • アズマ工業(285)
  • ラバーメイド(244)
  • 3M(スリーエム)(207)
  • オーエ(205)
  • 工進(203)
  • アイセン(195)
  • ハウスホールドジャパン(188)
  • 日本サニパック(156)
  • LEC(レック)(156)
  • ETTORE(エトレ)(141)
  • オルディ(140)
  • リス(128)
  • WPH(123)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Profi 175TST用高圧ホース 日本クランツレ

    Profi 175TST用高圧ホース

    日本クランツレ
    41,980税込46,178
    1本
    欠品中
    適合Profi 175TST、Profi15-120TST
  • グリーンマイスター用オプションパーツ 日本クランツレ

    グリーンマイスター用オプションパーツ

    日本クランツレ
    32,980税込36,278
    1式
    5日以内出荷
    グリーンマイスター商品、専用のオプションパーツです。
    適合本体グリーンマイスター全機種
  • グリーンマイスター用オプションパーツ 日本クランツレ

    グリーンマイスター用オプションパーツ

    日本クランツレ
    7,198税込7,918
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    グリーンマイスター商品、専用のオプションパーツです。
    適合本体グリーンマイスター全機種
  • グリーンマイスター TBUP 日本クランツレ

    グリーンマイスター TBUP

    日本クランツレ
    869,800税込956,780
    1台
    6日以内出荷
    高耐久、高圧連続吸引運転可能なサイドチャネルブロア方式のバキュームです。様々なインダストリー用途の幅広い要求にハイパワー吸引力が対応します。微粉塵対応1μm対応メインフィルター搭載、オプションでHEPAフィルター追加可能です。
    用途切粉清掃に、微粉塵吸引に、連続運転の局所集塵に幅(mm)550高さ(mm)1120奥行(mm)900消費電力(W)3000電源三相200Vタンク容量(L)45集塵容量(L)45騒音値(dB)65最大風量(m3/min)7/8.3(50Hz/60Hz)吸水量(L)45騒音値(dB(A))(50/60Hz)65最大真空圧(kPa)23/20(50Hz/60Hz)最大風量(m3/h)(50/60Hz)7.0/8.3
  • グリーンマイスター PUMA10 日本クランツレ

    グリーンマイスター PUMA10

    日本クランツレ
    2,998,000税込3,297,800
    1台
    6日以内出荷
    高圧高耐久に連続運転が可能なサイドチャネルブロアー方式のバキュームです。様々なインダストリー用途の幅広い要求にハイパワー吸引力が対応します。微粉塵対応1μm対応メインフィルター搭載、オプションでHEPAフィルター追加可能です。
    用途鋳物砂や比重の重い金属等、通常のバキュームでは吸引が不足する場合などに適しています。幅(mm)850高さ(mm)1980奥行(mm)1550消費電力(W)7500タンク容量(L)175集塵容量(L)175騒音値(dB)74最大風量(m3/min)12.1/14.1吸水量(L)175騒音値(dB(A))(50/60Hz)74最大真空圧(kPa)27(50Hz/60Hz)最大風量(m3/h)(50/60Hz)12.1/14.1
  • グリーンマイスター AC65 日本クランツレ

    グリーンマイスター AC65

    日本クランツレ
    919,800税込1,011,780
    1台
    6日以内出荷
    微粉塵対応1μm対応メインフィルター搭載、オプションでHEPAフィルター追加可能です。電気的なトラブルが無く連続運転が可能です。切粉の清掃や、アルミ・カーボン・粉体塗料・セメントなどの微細粉塵吸引に使えて、アスベストなど危険粉塵の吸引(要相談)にも使用可能です。高効率エゼクター搭載で、同クラスのエアーバキュームに比べエアー消費量が35%軽減され、15馬力コンプレッサーから使用可能です。サイクロン効果+1μm対応メインフィルター搭載で、爆燃性粉塵吸引においてモーターなどが発火源となるリスクを回避できます。モーターレスのため、排気熱による温度上昇の心配がなく、吸着状態での連続運転が可能です。負圧が高いため、ホースを延長しても吸引力が落ちにくくなっています。
    用途切粉清掃に、微粉塵吸引、アルミ、カーボン、粉体塗料、セメント、アスベスト等危険粉塵の吸引(要相談)などに。幅(mm)660高さ(mm)1200奥行(mm)800タンク容量(L)65空気使用量(L/min)1300集塵容量(L)65騒音値(dB)70最大風量(m3/min)8吸水量(L)65最大真空圧(kPa)50
  • バキュームクリーナー 100V 日本クランツレ

    バキュームクリーナー 100V

    日本クランツレ
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷
  • 冷水高圧洗浄機 日本クランツレ

    冷水高圧洗浄機

    日本クランツレ
    239,800税込263,780
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    吐出圧力(MPa)3~10吐出水量(L/min)6高圧ホース(m)15仕様バリオ(広角ノズル)、回転ノズル、ホースドラム、トータルストップ、洗剤吐出機能電流(A)14.5電圧(V)単相100ケーブル長(m)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×365×870消費電力(kW)1.45自重(kg)31.5吸水温度(℃)60以下自給高(m)1.3以下
  • エンジン式高圧洗浄機 日本クランツレ

    エンジン式高圧洗浄機

    日本クランツレ
    579,800税込637,780
    1台
    6日以内出荷
    吐出圧力(MPa)3~15吐出水量(L/min)13エンジン形式GX160馬力(HP)5.5吸水温度(℃)60以下自給高(m)2.5以下
  • 高水圧洗浄機 Quadro 日本クランツレ

    高水圧洗浄機 Quadro

    日本クランツレ
    539,800税込593,780
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)三相200ケーブル長(m)7.5吸水温度(℃)60以下自給高(m)2.5以下

オフィス家具/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

清掃用品