清掃用品 :「エアーホース 圧縮空気」の検索結果
清掃用品とは、洗って汚れを落とすために使うものの総称で、身体洗浄料を除いたものを指します。キッチンやトイレ、浴室などをはじめ、あらゆる汚れにお使いいただけます。また、落としたい場所の汚れに応じて、中性と弱アルカリ性とアルカリ性と酸性の4つに分類されているのが特徴。また、洗剤には業務用と家庭用があり、成分の濃度が異なります。基本的には、業務用はプロが使用し、家庭用は日常の掃除に使われています。
商品豆知識
自分たちで除菌をしよう!除菌液塗布キット
二流体方式で細かく均一に吹き付けられます。
圧縮空気と液体を混合させ霧にする二流体方式のため、一流体方式(液体に圧力をかけて霧にする)よりもまんべんなく、広範囲の除菌が可能です。約1.5m先まで霧が届きます。
軽量で作業効率UP!
コンプレッサは小型で持ち運びが容易です。
作業時、コンプレッサを床等に置き、スプレーガン(液剤を含む)のみの重量(1kg程度)で操作できるため、負担が少なく除菌作業が出来ます。
付属の専用エアーチューブ(20m)を使用することにより、バレーボールコート(18m×9m)程度の広さまで作業が可能です。
準備が簡単
エアーチューブをつなぎ、カップに液剤を入れてコンセント(AC100V)につなぐだけで、すぐに使えます。
仕様フィルターレギュレータ内蔵
付属品専用ジョイント
セット内容スプレーガン口径Φ1.0mm (LPH-50-VTS/専用ジョイント付)、容器カップ(PC-400SB-2LF)、ステンレスカップ、コンプレッサ108W(DFC-108)、専用エアーチューブ(外径Φ6mm×内径4mm/20m)
質量(kg)コンプレッサ:7.8
質量(g)スプレーガン:220
形式スプレーガン:LPH-50-VTS、コンプレッサ:DFC-108
定格電圧(V)100 単相
最高使用圧力(MPa)0.42
供給方式液剤:重力式
空気使用量(L/min)スプレーガン:50、コンプレッサ:23/ 27 (50Hz/60Hz)
定格消費電力(W)108/140(50Hz/60Hz)
騒音値(dB)56
吹付空気圧力(MPa)0.09
全長×全幅W×全高(mm)329×175×238
ノズル口径(Φmm)1
定格時間(分)40
噴出量(mL/min)55
適合空気キャップ形式E2
1セット
¥97,980
税込¥107,778
64日以内出荷
コンプレッサーのエアー圧力と空気量を利用したエア-式。
エアー式なので、電気部品や回転部品がありません。
故障が少なく、メンテナンスも簡単です。
エアー式だから、長時間の連続使用対応できます。
すでにコンプレッサーが設置の場所では、
エアホースを接続するだけでご使用になれます。
ツールポケット
四隅の穴にノズル類を収納可能できます。
タンク容量(L)16(液体13)
質量(kg)9.5(本体:7.7)
付属品Φ38静電防止用アース入りホース組品2mロック付、Φ38アルミ直管パイプ、Φ38-25T型ノズルセット品、Φ38アルミスキマノズル、布フィルター×2(本体に1個装着しています)
タイプ乾湿両用型
空気消費量(L/min)660
風量(m3/min)1.7
ホース長さ(m)2
ホース径(Φmm)38
使用エアーホース径1/4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×618
フィルター面積(m2)0.15
供給エアー範囲(MPa)0.5
最大真空圧(kPa)27.5
1台
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
エアー式。ペール缶、固定バンド、キャリー、ノズルの付いたセット品。回収専用(一般油・オイル・切粉など)。電気を使用しない為、現場でオイルはもちろん、火気厳禁エリアでも漏電せず安心。液体満タン時の自動ストップ機能付。本体丸洗い可能。エアカプラ30PM付き。5馬力(3.75kw)以上のエアコンプレッサで使用可能。※粉塵爆発を起こす危険性のあるもの、引火性液体にはご使用いただけません。
仕様●最大吸入量:80L/min●空気消費量:525L/min●使用可能粘着:3,000cP●推奨供給圧力:0.4~0.6MPa●吸入揚程:2m●オイルストッパー:有●ホース長:2m●材質:本体/アルミニウム/SUS パッキン/NBR ホース/PVC●重量:12kg●付属品:ペール缶、固定バンド、キャリー、主ノズル、角ノズル、T形ノズル、フィルタセット
アズワン品番65-9245-88
1台
¥108,300
税込¥119,130
8日以内出荷
現場の5Sを整える。土木から建設までのあらゆる現場の靴汚れをミストガンで一掃します。静音コンプレッサー搭載により60Hzモデルで従来比約11dB(A)低減(※従来モデルWMS92 60Hzとの比較)。排水口付ステップで掃除もラクラク行えます。20L大容量エアタンクで両足を確実に清掃します。頑固な泥汚れはミスト、砂やほこりはエアーと汚れに応じて使い分けできます。本体のみです。
付属品ミストガン、エアーガン、エアーホース(シングル1、ツイン1)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)【コンプレッサー】614
定格圧力(MPa)【コンプレッサー】0.78
定格電圧(V)【コンプレッサー】単相100
タンク容量(L)【コンプレッサー】20
定格電流(A)【コンプレッサー】5.7
定格出力(W)【コンプレッサー】770
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)682×400×794
乾燥質量(kg)57
水タンク容量(L)1.2
騒音レベル(dB(A))【コンプレッサー】66/68(50/60Hz)(1m)
吐出空気量(L/min)【コンプレッサー】105/127
関連資料(0.64MB)
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
現場の5S環境を整える。土木から建設までのあらゆる現場の靴汚れをミストガンで一掃します。静音コンプレッサー搭載により60Hzモデルで従来比約11dB(A)低減(※従来モデルWMS92 60Hzとの比較)。排水口付ステップで掃除もラクラク行えます。20L大容量エアタンクで両足を確実に清掃します。頑固な泥汚れはミスト、砂やほこりはエアーと汚れに応じて使い分けできます。
付属品ミストガン、エアーガン、エアーホース(シングル1、ツイン1)
周波数(Hz)50/60
外形寸法(mm)本体:幅682×奥行400×高さ794/ステップ:幅572×長さ407×高さ237
容量(L)コンプレッサーエアタンク:20
消費電力(W)コンプレッサー:614
定格圧力(MPa)コンプレッサー:0.78
定格電圧(V)コンプレッサー:単相100
定格電流(A)コンプレッサー:5.7
定格出力(W)コンプレッサー:770
乾燥質量(kg)本体:57/ステップ:11
水タンク容量(L)1.2
騒音値(dB(A))(50/60Hz)コンプレッサー:66/68(50/60Hz)(1m)
吐出空気量(L/min)コンプレッサー:105/127
関連資料(0.64MB)
1セット
¥329,800
税込¥362,780
翌々日出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。