清掃用品 :「カーブラシ」の検索結果
清掃用品とは、洗って汚れを落とすために使うものの総称で、身体洗浄料を除いたものを指します。キッチンやトイレ、浴室などをはじめ、あらゆる汚れにお使いいただけます。また、落としたい場所の汚れに応じて、中性と弱アルカリ性とアルカリ性と酸性の4つに分類されているのが特徴。また、洗剤には業務用と家庭用があり、成分の濃度が異なります。基本的には、業務用はプロが使用し、家庭用は日常の掃除に使われています。
関連キーワード
商品豆知識
回転ブラシ専用アタッチメント カー&バイクは、マイクロファイバー製なので車やバイクの洗浄に最適です。回転ブラシのブラシ部分を取り替えて使用します。
マイクロファイバー部分は面ファスナーなので、取り外しも簡単にでき、洗浄後は洗って繰り返しご使用いただけます。
回転ブラシ WB 120 だけでなく、旧品にも適合します。
用途自動車/バイク
適合機種回転ブラシ WB 120
材質ポリエステル75% 、ポリアミド25%
質量(kg)0.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)153×153×39
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
ソニックスクラバー電動カークリーニングキット用 交換用ブラシセット
用途車のボディ、ホイール、グリル、ナンバー等のお掃除に
トラスコ品番257-3401
セット内容軟毛ミディアムブラシ、中硬質ビッグブラシ
材質ブラシ台座:POM樹脂 ブラシ:ナイロン66
厚さ(mm)55
色白・黒
縦(mm)200
横(mm)122
危険物の類別非危険物
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
回転ブラシWB 130 カー & バイクは、回転ブラシ部分が柔らかいマイクロファイバー素材なので、車やバイクのボディを傷めず、しっかりと清掃することができます。ブラシ回転力も高く、徹底した、効果的な洗浄を実現します。透明カバーを採用し洗浄用の様子を確認することができます。ブラシ部分の交換はレバーを押すだけなので、素早く、簡単に、汚れたブラシを手で触れることなく行うことができます。 マイクロファイバー素材部分は面ファスナー式のため簡単に取り外せ、洗濯機などで洗うこともできます。 洗浄剤を塗布しながらのこすり洗いも可能です(※高圧洗浄機本体に洗浄剤プラグイン、洗浄剤タンク、洗浄剤吸引ホースなどの機能がある機種のみ)。 ※回転ブラシのフレームに一体化したブラシ付きです。細かい傷が付く可能性がありますので、色の濃い車のボディの洗浄には使用しないでください。 ※高圧洗浄機 K 2 ~ K 5 専用です。モバイル高圧洗浄機 KHB シリーズには使用できません。
適合機種K 1、 K 1 X、 K 2、 K 2 Little、 K 2 Little Plus、 K 2 Little Premium、 K 2 Upright、 K 2 クラシック、 K 2 クラシック カーキット、 K 2 クラシック プラス、 K 2 クラシック プラス カーキット、 K 2 サイレント、 K 2 バッテリーセット、 K 3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、 K 5 プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、 K 5 プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、 K MINI
材質75% ポリエステル、25% ポリアミド
質量(kg)0.4
色黒
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×156×137
1個
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
回転ブラシ WB 130専用アタッチメント カー&バイク は柔らかなマイクロファイバー素材のアタッチメントです。面ファスナー式のため簡単に脱着でき、洗濯機で洗うことも可能です。自動車やオートバイなどの洗浄におすすめです。 塗装面などデリケートな部分では優しくお使いください。
適合機種回転ブラシ WB 130 カー & バイク
材質75% ポリエステル、25% ポリアミド
質量(kg)0.1
色黒
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)119×119×52
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
便器のふちウラの汚れもキレイに落とす
毛の太さが異なるホワイト(普通)とグレー(ハード)のブラシで掃除個所によって使い分けが出来る2WAYタイプ
カーブブラシでR面にも対応
水切れのよい植毛ブラシ
程よい硬さでキズをつけにくい
用途トイレの清掃に便利
材質本体:ポリプロピレン、毛:ポリプロピレン
寸法(mm)340×60×36
質量(g)63
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
サッシの溝に収まりスミまでキレイに掃除ができる
カーブハンドルで持ちやすい
こびりついた汚れを落とすヘラ付き
ゴミを掻き出しやすい程よい柔軟性のある毛先
用途サッシや敷居の溝に溜まったゴミや汚れの掃除に便利なブラシ
材質本体:ポリプロピレン、毛:ポリプロピレン
寸法(mm)255×140×12
質量(g)30
1本
¥159
税込¥175
当日出荷
コンパクトで機能的で使いやすいトイレブラシ、ケース付き。
フィットするカーブネックの軟らかいブラシ部分で全体を、先端の硬めブラシでフチ裏の汚れを落とせる。
波型加工で水ハネしにくい、植毛ブラシ。
ブラシを引っ掛けるだけのクイック収納で、ケースの底に触れず清潔。
パナソニック社アラウーノ対応。
用途トイレ掃除に。
仕様トイレブラシ、ケース付
材質ケース:ABS樹脂、ケース底:ポリプロピレン、柄・ブラシ:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー
寸法(mm)85×105×380
質量(g)266
タイプFLEX
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
隅々までしっかりと洗える薄型カーブブラシ。
ブラシの先端がカーブしているので角までお掃除することが出来ます。
薄型ブラシなので、溝や狭い隙間もお掃除可能です。
握りやすく、力が入るグリップです。
使用場所を選ばない家じゅうで使える柔らかめのブラシです。
サッシ・タイル目地・蛇口周りなどの家じゅうのお掃除に。
材質PP
全長(mm)230
質量(g)60
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
加湿器のピンクのヌメリ・カチカチ汚れ、ホコリをお掃除できる柄付きブラシセット。[極細繊維ブラシ]水だけで洗える極細繊維で汚れを拭き取ります。細くて薄型形状なので、ブラシやスポンジが入らない隙間や溝に入ります。[起毛ブラシ]極細起毛ブラシが細部の汚れをしっかり落とします。ブラシ部先端がカーブしており曲面も洗いやすい形状。こすれるヘラ付き。こまめにお手入れ・お掃除しやすく、カビの発生リスクを抑えられます。
用途加湿器のタンクや貯水部、加湿口、フィルターのお手入れ・掃除に。隙間ブラシ、溝洗いブラシとして。
セット内容極細繊維ブラシ/1本、起毛ブラシ/2本
材質[極細繊維ブラシ]ハンドル/ABS樹脂、生地/ポリエステル・ナイロン [起毛ブラシ]ハンドル/ナイロン・ポリウレタンフォーム
質量(g)極細繊維ブラシ/約4、起毛ブラシ/約6.3
寸法(cm)極細繊維ブラシ/約1×0.5×17、起毛ブラシ/約2×2.2×16
耐熱温度(℃)80
1セット
¥358
税込¥394
当日出荷
500人のモニターをおこない、トイレブラシの不満点を洗い出し、そこから開発した「本当に使いやすい」トイレブラシです。50台以上の便器のフチ裏の形状をベースに設計しました。卵型ブラシとカーブネックでフチ裏にピタっと届きます。トイレブラシと組み合わせて一体型のように置くことができ、とてもスタイリッシュです。
使用場所トイレ
トラスコ品番855-3339
材質ケース/ABS樹脂、底・柄・植毛部・ブラシ/ポリプロピレン
寸法(mm)約80×380×102
耐熱温度(℃)80
シンクのカーブにフィットしやすいようにブラシをカット。
用途汚れ落とし用
材質ブラシ・グリップ:ポリプロピレン
全長(cm)約22
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
歯ブラシのような金属ハンドルに耐熱樹脂毛材を取り付けてあります。ブラシ先端がカーブしているためコーナーの清掃もしやすいです。金属毛材と違い相手にキズを付けずに清掃可能です。
用途樹脂成形ライン等の金型清掃
色黄色
材質(本体)鉄
質量(g)200
線径(Φmm)0.25
毛材コーネックス
耐熱温度(℃)200
1本
¥619
税込¥681
当日出荷
間口W×奥行D×高さH(mm)32×29×250
TKG品番9-1461-1001
TKG品番(2017)6-1309-1101
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
インテリア性の高いアルミ柄を採用しているトイレブラシです。ブラシが曲がるので便器のカーブにあわせて洗えます。柄を持ってケースごとに移動OKブラシの先端は硬い植毛なので、こびりついた汚れもOK水切れのよい植毛ブラシです。ブラシが底に触れないから、乾きやすく衛生的ブラシの毛は、水ハネしにくい波形加工です。
用途トイレお掃除に。
ブラシの毛まで抗菌加工を施した菌が繁殖しにくいオール抗菌トイレブラシコンパクトで場所をとらないシンプルフォルムとケースの底にブラシがつかないので衛生的カーブネックと卵形ブラシがフチ裏にしっかり届き隅々まで洗える
材質ケース/ABS樹脂 底・柄・植毛部・ブラシ/ポリプロピレン
寸法(mm)80×380×102
色ホワイト
アズワン品番64-8771-34
1個
¥1,788
税込¥1,967
4日以内出荷
植毛付スポンジブラシのカーブがノズルにフィットし、周囲が洗いやすく汚れをしっかり落とせます。便器・便座のすき間の汚れをかき出すスクレーパー付です。使い切りタイプなので清潔・衛生的です。
用途シャワートイレのノズル汚れ洗浄に。
トラスコ品番764-3918
材質本体:ABS樹脂、ブラシ:ポリウレタン、ポリエステル
長さ(mm)155
幅(mm)15
厚さ(mm)8
1セット(4本)
¥199
税込¥219
6日以内出荷
500人のモニターをおこない、トイレブラシの不満点を洗い出し、そこから開発した「本当に使いやすい」トイレブラシです。50台以上の便器のフチ裏の形状をベースに設計しました。卵型ブラシとカーブネックでフチ裏にピタっと届きます。トイレブラシと組み合わせて一体型のように置くことができ、とてもスタイリッシュです。
使用場所トイレ
材質ケース/ABS樹脂、底・柄・植毛部・ブラシ/ポリプロピレン
寸法(mm)約80×380×102
耐熱温度(℃)80
1個
¥1,219
税込¥1,341
当日出荷
1セット(1個)
¥549
税込¥604
当日出荷
フッ素ブラシでトイレを磨くたび、汚れが付きにくくなります。 フチや便器の奥が洗いやすいカーブ形状ブラシです。シンプルで使いやすいケース付きです。
材質ケース:ポリプロピレン、ブラシ:ポリプロピレン/ナイロン不織布/フッ素樹脂(水溶性)
寸法(mm)370×90×110
本体質量(g)260
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
回転ブラシ WB 130専用のアタッチメントユニバーサルです。 柔らかい透明な毛が特徴のブラシは、一定速度で回転し、効率的に洗浄します。ガラスやプラスチック製の屋外の家具など、さまざまな場所の洗浄にご利用いただけます。
適合機種回転ブラシ WB 130 カー & バイク
質量(kg)0.1
色黒
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)113×113×46
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
アルミ樹脂でキズをつけずに汚れを落とすトイレブラシ便器の曲面が洗いやすいカーブ形状のトイレクリーナー。
和式、洋式どちらの便器にも洗いやすい角度です。
硬いアルミ粒子入りのクリーナーでキズつけずに、しっかり汚れを落とします。
握りやすいグリップ形状で手にフィットします。抗菌・防カビ加工で清潔!
使用場所トイレ
材質クリーナー:ナイロン(アルミ粒子加工不織布)、ナイロン(ソフトタイプ不織布)柄:ポリプロピレン
寸法(mm)60×85×長420
色ホワイト
耐熱温度(℃)90
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
トイレ掃除の困りごとを解決。カーブヘッドでフチ裏にもしっかり届きます。ブラシがフィットして広い面も、水の出口も洗えます。持ちやすく収納しやすいスリムケース。ケースの底にブラシが触れないから衛生的です。
用途トイレの便器掃除に
仕様ケース付
材質ケース:ポリスチレン(抗菌加工)、ハンドル:ポリプロピレン(抗菌加工)、ブラシ(針金):ステンレススチール、ブラシ(毛):ポリプロピレン(抗菌加工)
質量(g)195
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)65×100×385
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
カーペット用アップライト ドライ クリーナーです。従来品に比べ様々な点が改良されました。電源スイッチを手元に配置し操作性が向上。ローラーブラシは手で交換できるので、お手入れが簡単になりました。電源コードは別売りとなります(10m延長コード黒、一つ口 品番3.137-214.0)。
回転するブラシが繊維奥からゴミをかき出し吸引、掃除機よりも高い回収力
ハンドルのグリップ感を向上し、手元スイッチで楽な姿勢で清掃が可能です。 また、本体上部の持ち手により、簡単に持ち運びが可能です。
ブラシの取り出しや装着作業は工具いらず。 手だけで作業が完結します。
電源コード破損時にスピーディーに取り換えることができます。※延長コードは別売りアクセサリー
ブラシヘッドは衝撃に強い素材、バンパーは柔らかい素材を採用。家具を傷つけません。また、ゴミがブラシに絡み付いた場合は、駆動ギアが空転 してモーターの故障を防ぎます。
マシンの届かない部屋の隅々も、吸引ホースを 本体から外して効果的に掃除できます。ハンドルが自在に動くので、家具の下など狭い場所に も対応します。
手動変更:ローラーブラシの面圧調整機能により、さまざまなカーペットに対応します。
特別な工具無しで、簡単に取り換え可能:工具不要のローラーブラシ交換
着脱式延長コード
ローラーブラシ保護機構によりブラシ部への過負荷を防ぎ、より長くご利用頂けます。
用途ホテルのカーペット清掃に、ラグジュアリースペースの清掃に
仕様清掃幅:30cm、パイプ径:ID35
付属品すきまノズル、スモールノズル、サクションパイプ、サクションホース、フィルターバッグ:1 個、合成繊維、フィルターサイン、ハンドル(高さ調節可能)、ローラーブラシ:1個、フィルターフォーム:1個
質量(kg)7.9
電源(V)100
シリーズケルヒャー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×310×1215
定格消費電力(W)1150
集塵容量(L)5.5
電源コード(m)0.1
ホース長さ(m)0.47
騒音値(dB)67
電源周波数(Hz)50/60
真空度(kPa)20.7
関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 アップライト式バキュームクリーナー CV 30/1 Plus(1.5MB)
吸引風量(L/s)48
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
スミズミ(角・溝)までしっかり洗える薄型カーブブラシです。持ちやすく操作性の良いグリップ。ブラシが劣化したら別売のスペアと取り替えできます。
材質ヘッド・ブラシ:ポリプロピレン 固定リング:ポリプロピレン グリップ:ポリプロピレン・合成ゴム
寸法(mm)60×225×15
1個
¥759
税込¥835
11日以内出荷
すみずみまでキレイにできるトイレブラシです。フチ裏にしっかり届くカーブネック。ミニブラシは洗浄ノズルまわりなどの細かい部分に。
使用場所トイレ
材質ケース/ABS樹脂底・柄・植毛部・ブラシ/ポリプロピレンミニ線ブラシ/ステンレス
寸法(mm)86×380×105
浴槽のカーブに沿うようデザインされたラウンドヘッドと柔らかくボリュームのある穂先を持つブラシ。浴槽の立ち上がりや隅を効率よく繊細に洗えます。
使用場所浴室
材質毛/PET樹脂、ハンドル/PP
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×270×100
1本
¥979
税込¥1,077
当日出荷
フッ素含浸のブラシでトイレを磨くたび、汚れがつきにくくなりま。フチ裏や便器の奥が洗いやすいカーブ形状ブラシです。
材質ポリプロピレン、ナイロン不織布、フッ素樹脂(水溶性)
寸法(mm)350×60×80
本体質量(g)80
1個
¥479
税込¥527
7日以内出荷
ブラシ先端にカーブがついている。
本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです。
HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています。
用途容器の四隅や機械の角の清掃
全長(mm)225
質量(g)40
美しさと実用性を兼ね備えたクリーニングツール。浴槽をクリーニングするためにデザインされたブラシ。浴槽のカーブに沿うようにデザインしたラウンド型ヘッドで浴槽の立ち上がりや隅も洗いやすく、非常にやわらかくボリュームたっぷりの穂先で浴槽を一気に洗い上げます。持ち手部分のフックはバスルームのタオルバーにも美しく収まります。
色ブラック
寸法(cm)約8.5×11×長さ27
材質PET樹脂、ポリプロピレン
適合用途風呂掃除
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
トイレ空間になじむ、シンプルで機能的なデザインのトイレブラシ&ケースです。
ブラシが便器に合わせた特殊なカーブネック形状をしているので、フチの裏までしっかり入り込みます。
ブラシ部分が適度に曲がるので、便器の形状にフィットして洗えます。
ブラシの先端は上向きの硬い植毛ハードブラシなので、フチ裏にこびりついた汚れもよく落とします。
全体は便器に広く当たる軟らかめソフトブラシです。
水切れのよい植毛ブラシです。
使用しないときは、柄を本体に掛けるだけなので、ブラシが底に触れず、乾きやすく衛生的です。
ブラシの毛は水ハネしにくい波形加工されています。
パナソニック アラウ―ノを掃除するのに傷がつかず最適です。
用途トイレの掃除に
KM 70/25 C 2SB は、モータのアシストもあり、効率よく屋外でのゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。 98cm のワイドな作業幅と大型スポンジフィルター付き大容量のダストコンテナで、効率良くゴミを掃き集めます。モーターでメインとサイドブラシを駆動するため、楽に押して、右カーブでも左カーブでも同じようにきれいにゴミを回収します。扱いやすい軽量ボディは、衝撃に強いプラスチック製なのでサビやへこみの心配がありません。ハンドルは、使用者の身長に合わせて 3 段階にレバーの高さを調節可能で、メインブラシとサイドブラシは面圧の調整が可能です。ほうきとちりとりによる清掃に対して12倍効率よくゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。※バッテリー、充電器は別売りです。
質量(kg)38.7
容量(L)コンテナ45 / 20
本体質量(kg)32(アクセサリーを含む)
清掃幅(集塵幅)(mm)480、サイドブラシ2個使用時:980
清掃能力(m2/h)最大:2800
動力駆動力:36V
駆動方式手押し
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ:ケルヒャースイーパー KM 70/25 C BP 2SB(5.06MB)
作業幅(mm)サイドブラシ1個使用時:700
1台
¥249,800
税込¥274,780
4日以内出荷
BA741アズマジック取り替えブラシカーブ大に取り付けられるスペアブラシ。アズマジック取り替えシリーズのグリップ各種に取り付けられます。
材質ヘッド・ブラシ:ポリプロピレン 固定リング:ポリプロピレン
寸法(mm)50×135×15
1個
¥329
税込¥362
6日以内出荷
握りやすくカーブしたグリップでお掃除しにくい洗濯機の底まで楽にブラシが届き、簡単にお掃除できます。細いブラシで気になるゴミ取りケースの周辺など細部までお掃除できます。
材質ポリプロピレン
サイズ(cm)30×9×7
1個
¥699
税込¥769
9日以内出荷
KM 70/30 C 2SB は、ブラシ回転のモーターアシストや吸引機能により、屋内でも効率よくゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。モーター駆動の両側に付いたサイドブラシとメインブラシによる 98cm のワイドな作業幅を確保。塵落とし機能付きフィルター付き大容量のダストコンテナと、吸引機能で粉塵の広がりを抑えたい屋内でも効率良くゴミを掃き集めます。モーターでブラシを駆動するため、楽に押しながら右カーブでも左カーブでも同じようにきれいにゴミを回収します。扱いやすい軽量ボディは、衝撃に強いプラスチック製なのでサビやへこみの心配がありません。ハンドルは、使用者の身長に合わせて 3 段階にレバーの高さを調節可能で、メインブラシとサイドブラシは面圧の調整が可能です。※バッテリー、充電器は別売りです。
質量(kg)40.2
容量(L)コンテナ45 / 20
本体質量(kg)33.5(アクセサリーを含む)
清掃幅(集塵幅)(mm)480、サイドブラシ2個使用時:980
清掃能力(m2/h)最大:2800
動力駆動力:36V
駆動方式手押し
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ:ケルヒャースイーパー KM 70/30 C BP 2SB(5.06MB)
作業幅(mm)サイドブラシ1個使用時:700
1台
¥339,800
税込¥373,780
4日以内出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。