清掃用品 :「コンパクトソファ」の検索結果

清掃用品とは、洗って汚れを落とすために使うものの総称で、身体洗浄料を除いたものを指します。キッチンやトイレ、浴室などをはじめ、あらゆる汚れにお使いいただけます。また、落としたい場所の汚れに応じて、中性と弱アルカリ性とアルカリ性と酸性の4つに分類されているのが特徴。また、洗剤には業務用と家庭用があり、成分の濃度が異なります。基本的には、業務用はプロが使用し、家庭用は日常の掃除に使われています。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RNS-B400D コードレスリンサークリーナー アイリスオーヤマ 動画あり
スプレーで水を吹きかけ汚れを浮かせ、浮かせた汚れを水と共に回収できる布製品用掃除機です。充電式なので近くに電源のない場所でも、掃除ができる便利なコードレスです。 軽量約2.4kgの持ち運びしやすく収納しやすいコンパクトサイズ。 (仕様例)カーペット ラグ ソファ 車内のシート オフィスチェア ぬいぐるみ 食べこぼし
付属品ハンドルツール、バキュームホース、清掃ブラシ、バッテリー、充電アダプター 質量(g)2400 電源(V)AC100-240(50/60Hz) タンク容量(L)回収/有効:0.4、清水:0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×213×277 連続使用時間(分)10 バッテリーリチウムイオン2次電池
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

KMT-CW 回転モップ分離式 アイリスオーヤマ 動画あり
アイリスオーヤマ回転モップ分離式
キレイな水でWASHモップ!汚水分離設計タンクで、キレイが続く回転モップです。 交換用替えモップ付き ◆汚水分離設計タンク 特殊構造のバケツで、汚れた水は排水タンクへ流れ、清水タンクから水をくみ上げる仕組み。 常にタンクのきれいな水で洗って掃除できます! モップヘッドを中央に押し込み、上下に動かし回転させるだけ。 ◆バケツ内のブラシで髪の毛やほこりを絡めとる モップについたゴミはブラシの突起部分で絡めとる仕組み。 タンク内に髪の毛やホコリを絡めとるブラシを内蔵しています。 ◆楽々排水 掃除後の汚れた水は排水栓を抜くだけ簡単排水。 ◆モップ単体で自立可能 お掃除中、壁が無くても立てかけ不要!その場でモップが自立します。 ◆部屋の隅や家具下の隙間もお掃除可能 スクエア形状のモップで部屋の隅までお掃除が可能。 ソファ下などの狭い場所も前後にハンドルを倒してお掃除できる。 柄は自分の好きな長さに伸縮可能。(106~133cm) また、分解してコンパクトに収納が可能です。 ◆お手入れ簡単 モップ部分は取り外し可能。洗って繰り返し使えます ※水道水のご使用を推奨します。 ※洗剤・薬品は使用すると排水部から水漏れするおそれがあります。 ※モップは素材の特性上、毛羽落ちが発生することがあります。
材質【バケツ】ポリプロピレン、TPS、【モップ柄】ステンレス、ポリプロピレン、ABS樹脂【モップ】ポリプロピレン、ポリエステル 寸法(cm)【バケツ】直径27.5×高さ15.5、【モップ柄】長さ106×133、【モップ】22.5×22.5 適合容量(L)バケツ:1.5
1台
3,998 税込4,398
3日以内出荷

付属品:ブラシ付きヘッド、T型ヘッド、ホルダー。ホースは取り外しできません。レバーを握ると自動で散水する自動ポンプ式。自動ポンプ式だからトリガーも押しっぱなしでOK。水を吹きかけ汚れを浮かせ、浮かせた汚れを水と共に吸い取ることができるリンサークリーナーです。電動ポンプ付きで、レバーを引くだけでラクに水を吹きかけることが出来ます。業務用の技術を、手軽に家庭でご使用いただけるよう、コンパクトな設計にしました。ソファや車のシートなど、布製品の洗浄に最適です。隅や溝の汚れを吸い取りやすいT型ノズル。カーペットのスミや車のシート・ソファの隙間、子供の食べこぼしなど、汚れが溜まりやすい&汚れを落としづらい場所もスッキリお掃除できます!別売の洗浄液(EA115SA-76)を使用することで、油汚れや皮脂汚れなど水だけでは落ちにくい汚れに優れた洗浄効果を発揮します。
材質ABS樹脂、PC(ポリカーボネート) 質量(kg)3.2 消費電力(W)310 電源AC100V(50/60Hz) タンク容量(L)回収タンク:0.4、清水:1.1 コード長さ(m)3 使用温度(℃)お湯:約40まで 吸込仕事率(W)30 ホース長さ(m)1.2(Φ30mm) サイズ(mm)290×180×270(H)
1台
19,900 税込21,890
翌日出荷

アイリスオーヤマハンディリンサー
とっさの汚れを手軽にサッと落とせる、布製品洗浄クリーナーのハンディタイプのリンサークリーナーです。 水を吹き付けて汚れを浮かせて強力に吸引し洗浄します。 カーペットなどの水洗いできない場所を徹底洗浄します。 充電台に置くだけでらくらく充電、充電台に縦に収納することができるので、コンパクトに収納できます。 コンパクトでシンプルなデザインなので、部屋の雰囲気を損なうことなく収納できます。 アタッチメントハンドツールをつけると、ソファの背もたれやカーテンなどの壁面の清掃にも使えます。 清掃するときはなるべく本体を水平にして操作してください。 本体を大きく傾けると汚水がモーターに入り込むのを防ぐために傾斜時安全装置が作動します。 汚水が回収タンクの満水水位以上になり本体に入ると、異常吸引停止装置が作動し停止します。 回収タンク・アタッチメントハンドツール・バキュームホースは、取り外し水洗いができます。
仕様【充電】(入力)AC100V-240V、(出力)DC13.7V、0.5A 付属品充電台、アタッチメントハンドツール、バキュームホース、充電アダプター 質量(g)1800 タンク容量(L)【回収タンク】0.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×320×205 連続使用時間(分)約10 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)1900
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

シンプル&スタイリッシュなコロコロコンパクトカーペット・マット・ベッドのおそうじにめくり口がくっきり見える、オレンジライン入り片手でサッと取り出せて便利イライラ解消、スパッと切れる本体と粘着テープのセットカーペット、マット、ソファー、ベッドの髪の毛や、花粉、ダニがとれる
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります