清掃用品 :「シール剤」の検索結果
清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
関連キーワード
商品豆知識
全く手間の掛からない美しい仕上がりポーラーウォッシュで作られたパーフェクトな状態のボディーに吹きかけ、洗い流すだけで、あっという間に光沢感のある美しい仕上がりを実現します。
防汚性に優れた保護性能疎水層コーティングを施し、ボディーに汚れが付着するのを防ぎます。
用途高圧洗浄機用撥水コーティング剤
容量(mL)1000
区分ボディー用
使用方法1.洗車後の車にポーラーシールを使用します。ポーラーブラストやポーラーウォッシュを施工した後に使用していただくとより効果的です。2.ポーラーシール(40mL以下、4カプセル程度)をフォームガンの液体ボトル(※ポーラーブラスターを推奨します。)に入れて、約200mLの水を加えます。これだけですべての準備が完了です。3.ポーラーシールを車全体に吹き付けます。ただし、フロントガラスへの直接吹き付けは避けてください。4.その後、水で完全に洗い流します。アクア・ドライ等、柔らかい布で拭き上げるだけで、疎水性コーティングにより保護された、光沢のある仕上げになります。5.ポーラーシールのついたフロントガラスとワイパーブレードをそのままにするとびびりの原因となりますので、オートグリムファーストグラスを使用して掃除してください。
1個
¥7,598
税込¥8,358
8日以内出荷
高圧洗浄機のボディや工場内の壁などに取りつけて、スムーズな巻取りができます。ガイドローラー、ドラムストッパー付。ロータリー部シャフトはサビに強いステンレス製。リール収納時に便利な折込式ハンドル付(手動式)。ドラムの空転を止める回り止めストッパー(手動式)。ホースの取り付けや、シール材の交換が簡単。
質量(kg)28
容量3分ホース(内径Φ9.5):20m、4分ホース(内径Φ12.7):20m
方式スプリング
取付部(ドラム側ホース)(固定入力側)
1台
¥259,800
税込¥285,780
46日以内出荷
袋止め付で回収時に大変便利です。
市販の45L用ポリ袋がピッタリ収まります。
分別シール付です。
再生材を60%含有した環境に配慮した製品です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×420×160
材質再生ポリプロピレン(PP)
種類分別用
商品タイプフタ
袋止め付で回収時に大変便利です。
分別シール付です。
再生材を60%含有した環境に配慮した製品です。
種別フタ
材質再生ポリプロピレン(PP)
種類分別用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×520×305
商品タイプフタ
男子トイレ前、出入りを頻繁におこなう玄関先の床に貼る半透明シールです。床の保護を補助します。凹凸面では使用できませんのでご注意ください。
用途業務用床材保護の補助シール
1枚の寸法(mm)40×26
1ケース
¥8,898
税込¥9,788
6日以内出荷
袋止め付で回収時に大変便利です。
市販の45L用ポリ袋がピッタリ収まります。
分別シール付です。
再生材を60%含有した環境に配慮した製品です。
容量(L)-
材質再生ポリプロピレン(PP)
種類分別用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×595×305
商品タイプフタ
ハンドルの裏面クリップを押すだけでチャンネルやゴムが簡単に交換可能。
グリップはプラスチックより弾性に優れている熱可塑性エラストマー(TPE) 製で滑りにくく、抜群のフィット感と握りやすいフォルムは長時間の作業にも最適。
スクイジーチャンネル35、スクイジーチャンネル45は別売となっておりますので、セットしてご使用下さい。
用途フィルム、シール、ポスター、汚れ、塗料、接着剤等の除去
幅(mm)92
材質本体:ステンレス、グリップ:TPE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×149×35
質量(g)96
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
色覚特性を持つ方も識別しやすい分別シール付きです。シンプルモダンなホワイトカラーです。ポリプロピレンの再生材を使用しています。
用途紙コップ、かん、ペットボトル、びん等の分別に。
付属品【シール】紙コップ、かん、ペットボトル、びん
材質再生ポリプロピレン
色ホワイト/【投入口】グレー
グリーン購入法適合
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。