清掃用品 :「ソファー補修シート」の検索結果

清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソファーや、車のシートなどの布製品の洗浄に大活躍。 自動ポンプ式トリガー押しっぱなしでOK。前モデルより動作時の音量も抑えめ!メンテナンスしやすいタンク。広口で使いやすい。カーペットやラグを丸洗いできる布製品用掃除機です。 水を吹きつけながら、カーペットの汚れをすすいで強力吸引! 丸洗いしたようにスッキリ! (仕様例)カーペット ラグ ソファ 車内のシート オフィスチェア ぬいぐるみ 食べこぼし
付属品ハンドツール2種、ホルダー 質量(g)3200(本体+ハンドツール2種) 電源(V)AC100 タンク容量(L)(回収タンク)0.5/(清水タンク)1 コード長さ(m)3.2 使用温度(℃)約40迄 定格消費電力(W)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×180×270 吸込仕事率(W)30 ホース長さ(m)1.2 ホース径(Φmm)30
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

SS-079 激落ち立体ドライシート LEC(レック) 動画あり
ホコリを取り込みやすいデコボコ状の立体ドライシートです。フローリングや畳のから拭きに。掃除機をかけにくいソファの下や階段のお掃除に。シートだけでもダスターとしてご使用いただけます。
用途フローリングや畳のから拭きに。 タイプドライシート 仕様激落ちシート 材質ポリエステル シートサイズ(mm)300×200
1個(20枚)
239 税込263
当日出荷

RNS-B400D コードレスリンサークリーナー アイリスオーヤマ 動画あり
スプレーで水を吹きかけ汚れを浮かせ、浮かせた汚れを水と共に回収できる布製品用掃除機です。充電式なので近くに電源のない場所でも、掃除ができる便利なコードレスです。 軽量約2.4kgの持ち運びしやすく収納しやすいコンパクトサイズ。 (仕様例)カーペット ラグ ソファ 車内のシート オフィスチェア ぬいぐるみ 食べこぼし
付属品ハンドルツール、バキュームホース、清掃ブラシ、バッテリー、充電アダプター 質量(g)2400 電源(V)AC100-240(50/60Hz) タンク容量(L)回収/有効:0.4、清水:0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×213×277 連続使用時間(分)10 バッテリーリチウムイオン2次電池
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

皮革製品、レザーの手あか、黄ばみなどの汚れを落とし、なめらかなツヤを出します。本革製または人口皮革のソファー、靴、ブーツ、カバン、財布などのお手入れ用シートです。濡らしすぎないセミウェットタイプ!。”ミンクオイル”がしっとりとした風合いと、なめらかなつやを与えます。皮革製品、レザー類の汚れを落としてつやを与え、キズから保護し、シミ・汚れを防止します。フックにかければラクラク収納
使用場所室内 成分シリコーン、油脂、界面活性剤、水 タイプワックス シートサイズ(mm)300×200 材質(シート)レーヨン系不織布
1個(10枚)
199 税込219
当日出荷

Puzzi 用従来のスプレーグリップが一体化したハンドノズルです。長さ方向40%小型化、グリップは握り易くなり、圧倒的に使い易くなりました。片手でも使えます。両手で使う際はノブを押さえます。透明窓を通じて汚水回収を目視でき、高い清掃クオリティに寄与します。赤マウスピースは噴霧量0.55L/分で洗浄剤を節約します。
用途リンサークリーナーPuzzi用(カーペット、ファブリック素材ソファ、自動車用シート(ファブリック素材)その他幅広い範囲で使用可能。) 適合機種Puzzi 8/1、Puzzi 9/1 Bp 長さ(mm)254 幅(mm)110 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×110×110 パイプ径(Φmm)32
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷

カーペットリンスクリーナー専用の速乾効果がある洗浄剤です。清水タンクの水に薄めて、スプレーしながら掃除に吸引ができます。カーペット、ラグ、布製ソファ、車のシートの洗浄に最適です。お子様やペット、アレルギー体質の方にも安心な成分で作られており、環境にも配慮しています。洗浄後に清水だけで仕上げ洗浄を行うと、洗剤の残留を防げますが、仕上げ洗浄なしでも安全にお使いいただけます。速乾性。しっかり洗浄。適度に使うのに理想的。ケルヒャー製品に合わせて調整され、素材の互換性が保証されています。ボトルは100%リサイクルプラスチックで作られています。ドイツ製
用途・カーペットフロア ・毛足の短いカーペット ・室内家具 ・座席シート 適合機種SE3 材質ボトル:100%リサイクルプラスチックで作られています。 質量(kg)1 容量(L)1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×90×215 特性速乾性、高い洗浄力
1個(1000mL)
1,298 税込1,428
8日以内出荷

特殊起毛で厚手なので、細かいホコリやごみを取れる、ボリューム感のあるフローリングシート。ハニカムエンボス加工でふんわりとした触感。ホコリはもちろん、ちりや砂ぼこりまでからめ取ります。抗アレル物質剤の「SPA」がアレル物質に付着、活性部位を包み込むことでアレル物質を低減してくれます。フローリングワイパーに取り付けて、床の掃除、ベッド下やソファー下の掃除に。シート単体で、棚の後ろやテレビボードの後ろなど、普段見えない場所の拭き掃除に。
材質シート/ポリエステル 寸法(幅W×奥行D)(cm)1枚:30×20
1パック(16枚)
179 税込197
当日出荷

布の汚れを水の力で浮かして吸引。カーペットや社内のお掃除にぴったり。布製品を簡単に水洗い。布の汚れを水の力で浮かして吸引します。コードレスだからどこでも使える。ノズルが軽くて持ちやすい。タンクを本体に集約させることで手元の負担軽減。水だけで洗うから赤ちゃんやペットがいる場所に使用しても安心。
用途カーペット、ソファー、カーシートなどの清掃に。車内清掃/ぬいぐるみ/コードレス/充電/クリーナー/掃除機/ファブリック/軽量/シンプル/ベビー/赤ちゃん/子供部屋/ペット セット内容本体、伸縮ホース、ハンドツール、クリーニングキャップ、バッテリーチャージャー、バッテリー(リチウムイオン充電池 LIB-SE3232) 材質ABS、PP 質量(kg)3.5 消費電力(W)150 タンク容量(L)貯水1.8、回収0.6 使用時間(分)約15 充電時間(時間)約4 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)32×23.5×33.3
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷

ソファーやカーペットなどの布製品を洗浄する業務用カーペットリンスクリーナーです。 繊維の深くまで洗浄水を圧をかけてスプレーし汚水を強力に吸引・回収します。 ハンドノズルが40%小型化(従来製品 Puzzi 8/1 C 標準アクセサリー比)、圧倒的に使い易くなりました。 洗浄水使用量を節約し清掃後の乾燥時間短縮にも寄与します。 本体重量が従来製品より1.2kg軽量化、片手でも持ち運び易くなりました。
用途ソファーやカーペットなどの布製品の洗浄/車のシート清掃 付属品スプレーホース、コンテナ、持ち運び用ハンドル、ハンドノズル固定フック、電源コード、ハンドノズル、サクションホース 質量(kg)8.6 タンク容量(L)(汚水)7/(清水)8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×335×425 清掃幅(集塵幅)(mm)110 電源コード(m)7.5 清掃能力(m2/h)12-18 動力単相100V 噴霧量(L/min)1 吸引風量(L/s)71
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

シート中央でも汚れをキャッチ。全面捕集構造の「徹底キャッチヘッド」。こまわりヘッドで角やスキマまでカンタン本格おそうじ。ソファ下など、高さ3cmの狭いスキマまで届きます。持ちやすい流線型のラバーグリップ。立てかけ時は、グリップ裏側の2点で支えるので、倒れにくくて安心。シートを両面使うと汚れてくるヘッド裏(※)も、取り外せて洗える、清潔設計。※ヘッド底面のやわらかいグレー
1本
1,498 税込1,648
翌日出荷

業務用バッテリー式カーペットリンスクリーナーです。メーカー比大幅なコンパクト化を実現しました。保管~移動~作業が圧倒的に容易になり、すぐに使いたいスポット清掃時でもストレスなくお手軽に作業いただけます。吸引風量16L/s、真空度16kPaのパワフルな吸引性能と、メーカー比33%削減の噴霧量により、清掃後の仕上がりはキレイで乾燥は速やかです。洗浄水を吹き付け、バキューム機能で汚水を回収します。洗浄水の噴射だけでの使用も可能です。
用途カーペットや布製ソファーでのシミ取り/カーペットでの重点的なシミ取り/車の布製シートのシミ取り/布製表面の清掃 適合パイプ径:ID30、汚水タンク(L):2.9、清水タンク(L):1.7、必要なバッテリーの数:1個 寸法(mm)長さ410×幅235×高さ250 質量(kg)3.74(アクセサリーを含まない) アンスラサイトグレー 電流(A)充電時:6 電源(V)充電器用:100/240(50/60Hz) 使用時間(分)標準モード:46(7.5Ah)/標準モード:37(6.0Ah) 定格入力電力350W 噴霧量(mL/min)350 真空度(kPa)16 騒音値(dB(A))(50/60Hz)70 関連資料(0.57MB) ポンプ圧4W 吸引風量(L/s)16
1台
71,980 税込79,178
3日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります