清掃用品 :「ハンディクリーナー 業務用」の検索結果
清掃用品とは、洗って汚れを落とすために使うものの総称で、身体洗浄料を除いたものを指します。キッチンやトイレ、浴室などをはじめ、あらゆる汚れにお使いいただけます。また、落としたい場所の汚れに応じて、中性と弱アルカリ性とアルカリ性と酸性の4つに分類されているのが特徴。また、洗剤には業務用と家庭用があり、成分の濃度が異なります。基本的には、業務用はプロが使用し、家庭用は日常の掃除に使われています。
商品豆知識
本体のみ仕様。バッテリー、充電器は付属しておりません。充電式ハンディタイプでありながら、強い吸引力をほこり、清掃時間の短縮に貢献します。標準装備のストラップを使う事で、作業者の負担を軽減します。
仕様●商品名:HV 1/1 BP●使用電池:18V仕様 リチウムイオン3.0Ah●集じん容量:0.9L●連続使用時間:エコモード/42分 通常モード/25分●騒音値:エコモード/62dB 通常モード/70dB●サイズ:115×305×313mm●重量:2kg●充電時間:60分●付属品:プレフィルター、カートリッジフィルター、サクションホース、フロアノズル、コーナーノズル、サクションブラシ角ブラシ、サクションパイプ(2本)、ストラップ●吸引風量:33L/s●真空度:47hPa●コードレスハンディで協力な吸引力を実現●ストラップで疲れにくく扱いやすい
アズワン品番65-9307-14
1台
¥34,800
税込¥38,280
翌日出荷
軽量・コンパクトな10.8Vハンディクリーナーです。
用途室内の気になるちりやホコリに。
トラスコ品番396-3595
幅(mm)80
高さ(mm)80
種類ハンディクリーナー
奥行(mm)440
電源(V)10.8
電圧(V)10.8
集塵容量(L)0.12
1台
¥8,798
税込¥9,678
翌日出荷
業務用ハンディバキュームクリーナーHV1/1Bp専用ストラップです。
適合機種HV 1/1 Bp
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
バッテリーパワープラス 18Vリチウムバッテリー用の急速充電器です。 最大の充電供給により、急速充電が可能です。壁にも取り付けることができます。ハンディバキュームクリーナーHV 1/1 Bp Fs、床洗浄機BR 30/1 C Bp 共通の電池パック・充電器です。
トラスコ品番258-6929
アズワン品番64-8861-75
1個
¥15,780
税込¥17,358
当日出荷
18Vリチウムイオンバッテリーです。3.0Ahの容量で長時間使用できます。IPX5による防水機能、接続端子の保護など業務用使用に対応できる性能・機能を持ちます。ハンディバキュームクリーナーHV 1/1 Bp Fs、床洗浄機BR 30/1 C Bp 共通の電池パック・充電器です。
トラスコ品番258-6928
アズワン品番64-8861-76
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。