清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
高圧洗浄機 HD 7/10 C FOODケルヒャー3日以内出荷
冷水仕様ながら、新開発のシリンダーヘッドが80℃までの温水給水を可能にした為、油汚れに強く洗浄剤の泡切れも良いです。錆びないプラスチックボディに、油汚れに強い耐油性タイヤと食品用高圧ホースを装備しています。タイヤ痕も付きにくいので作業環境を衛生的に保ちます。標準装備の3ジェットノズルは、3種類のモードが利用でき、このノズル1本で多様な洗浄作業に対応します。縦型ボディで作業の際にスペースを取りません。ハンドル部は折りたたむことができるのでコンパクトに収納できます。
用途食品衛生面への配慮が必要な現場などに質量(kg)(梱包時)37.1モーター出力(kW)3本体質量(kg)33.8(アクセサリーを含む)常用吐出圧力(MPa)10/100(bar)機能高圧ホース:15m、食品用/ステンレス製スプレーランス:840mm/3ジェットノズル(0°/25°/40°):手押し/洗浄剤機能:洗剤吸引機能/自動圧力解放バルブ高圧ホース(m)15吐出水量(L/h)700最高許容圧力(MPa)12/120(bar)給水温度(℃)最大80
『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
液体吸着材Suzhou Health Run New Material Technology税込¥4,728~¥4,298~
油吸着材Suzhou Health Run New Material Technology税込¥4,068¥3,698
油吸着材FyterTech Nonwovens税込¥18,678~¥16,980~
液体吸着材FyterTech Nonwovens税込¥23,078~¥20,980~
油吸着材FyterTech Nonwovens税込¥12,078¥10,980
ジャンボくんオークラ税込¥17,578¥15,980