清掃用品 :「圧縮梱包機」の検索結果
清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
商品豆知識
高面圧(約11.5kgf/[[CM2]])で、飲料缶は1/8、PETボトルは約1/20に減容できます。
15kg程度までに仕上がりますので、人手で簡単に持ち運びができます。
結束材は市販のPPひもが使用でき、経済的です。(空カンの場合は結束不要)。
用途飲料缶、PETボトル、一斗缶、ペール缶、各種廃プラ、紙パックなどの圧縮と梱包に
トラスコ品番458-4902
質量(kg)670
電源(V)三相200
モーター出力(kW)2.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)855×704×2180
プラグ形状接地3P20A引掛
加圧力(kN)168.7
サイクルタイム【60Hz】52秒(2P)、45秒(5P)
標準消費電力料金(円/h)29.7
処理能力(kg/h)30~200(2P)、70~700(5P)
1台
¥2,198,000
税込¥2,417,800
25日以内出荷
ペール缶、18L角缶を縦方向に約1/10にプレスできるハイパワー処理機です。
コンプレッサ不要の電動油圧式です。
三相200V電源に仕様接続するだけで使用できます。
投入口の扉を閉めないと作動しない安全設計です。
プレス後に万一モータが停止しなかった場合には、自動的に電源が切れる安全機構を採用しました。
非常停止ボタン付きでるから万一の場合も安心です。
操作はボタン式、プレス開始から終了までワンタッチでOKです。
もし廃缶に残留液があっても廃液排出口より回収できます。
適合ペール缶、18L角缶、4L缶・1L缶など
質量(kg)250
出力(kW)1.13、4P
電源(V)三相200、三相200/220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)694×596×1525
処理能力約120個/時間
定格電流(A)(50/60Hz)6.4/5.2
加圧力(kN)34.9
1台
¥729,800
税込¥802,780
翌々日出荷
ペール缶を約1/10に、18L角缶を約1/8にプレスできるハイパワー処理機です。
扉を閉めないと作動しない安全機構付きです。
もし廃缶に残留液があっても廃液受け(パレット)に回収されます。
足踏みペダル式で操作が簡単です。
適合ペール缶、18L角缶、4L缶・1L缶など
質量(kg)230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×620×1105
空気取入口G1/4の六角ニップル
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.98[5~10]
処理能力240個/時間
適合コンプレッサ出力(kW)1.5以上
加圧力(kN)23.1(0.59MPa[6kgf/cm2]時)
1台
¥419,800
税込¥461,780
翌々日出荷
ペール缶・1斗缶専用の缶つぶし機です。一斗缶・ペール缶の蓋を外す手間なくそのまま圧縮が可能。(注意:流出口キャップは取外してください)電動薪割機にアタッチメントを取り付ける事で、缶つぶし機に変わります。ほんの12秒で36cmのペール缶・1斗缶が約5cmまで圧縮されます。手軽に電動100Vで家庭電源で使用できます。 缶潰しアタッチメントを取り外せば、5t電動薪割機としてもご利用頂けます。
用途キレイに潰してゴミの整頓・バッカン対策に!一斗缶(18L):ブレーキオイル缶・LLC缶・シンナー缶・塗料缶など。ペール缶(20L):オイル缶・塗料缶・食用油缶・医療缶・ミッションオイル缶・デフオイル缶・グリス缶など様々な用途で使用されます。
セット内容薪割機本体(KT-155PRO-DX)+缶潰しアタッチメント(AH-1)
電源(V)AC100
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(セット時)960×330×700
電力(W)1500
操作ワンハンドレバー
RoHS指令(10物質対応)対応
開口幅(mm)約380
モーター定格時間30分
総質量(kg)69
破砕力(t)5.5
1セット
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
スプレー缶・スチール缶・アルミ缶。かさばるあき缶をコンパクトに圧縮。あき缶を再利用して限りある資源を大切に。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約120×370×40
材質スチール
質量(kg)約2.1
表面処理電着塗装
1台
¥2,788
税込¥3,067
当日出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。