清掃用品 :「小型 強力 掃除機」の検索結果
清掃用品とは、洗って汚れを落とすために使うものの総称で、身体洗浄料を除いたものを指します。キッチンやトイレ、浴室などをはじめ、あらゆる汚れにお使いいただけます。また、落としたい場所の汚れに応じて、中性と弱アルカリ性とアルカリ性と酸性の4つに分類されているのが特徴。また、洗剤には業務用と家庭用があり、成分の濃度が異なります。基本的には、業務用はプロが使用し、家庭用は日常の掃除に使われています。
商品豆知識
手持ちのペール缶を回収タンクに利用可能です。
頑丈なスチール製です。
粉塵から水・油・ヘドロまで直接ペール缶に強力吸引。
小型でありながら、高真空バキュームブロワー。
ペール缶がそのままゴミ処理容器に使えますので、予備のペール缶をご用意になれば能率的に大量の廃棄物処理が行えます。
集塵容量(L)7
吸水量(L)9
騒音値(dB)75
質量(kg)8
仕様乾湿両用
消費電力(W)1.2
電源単相100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×520
最大風量(m3/min)3.0
運転音(dB)75
最大真空圧(kPa)30.0
こんなお得な商品も!

乾湿両用掃除機 ブロア機能付 軽量タイプ
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
軽くて小さいためご家庭での屋外集塵用に最適です。
コード収納用フックをはじめ、各ノズルやホースも本体に収容できるため移動や保管に便利です。
ホースを排気口に接続することでブロワーとしても使用可能。
乾湿両用です。
細かい部分の集塵、吹き飛ばし作業に最適なミニノズル5点セット付き。
広口のクロウノズルは車の清掃に最適です。
フォームフィルターを使用することで液体の吸引時にタンク内で泡が発生しても、モーター吸引口に吸込まれにくい。
排気が気にならない後方排気。
吸込仕事率(W)105
吸水容量(L)5
集塵容量(L)7
タンク容量(L)10
コード長さ(m)約2.5
仕様最大風量:1.36mm3/min
質量(kg)約3.0
定格消費電力(W)610
ホース長さ(m)約1.8
寸法(cm)37×36×26
騒音値(dB)80
最大真空到達度 (kPa)12
1台
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
質量(kg)約7.5
タイプ乾湿両用型
電源(V)AC100
タンク容量(L)20
コード長さ(m)約5
定格消費電力(W)1200
吸込仕事率(W)200
風量(m3/min)約1.7
ホース長さ(m)約1.5
騒音値(dB)約80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500
電源周波数(Hz)50/60
吸水量(L)約6
定格時間(分)30
付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
運転音(dB)80
関連資料メンテナンスの方法(モノクリーナー)
取扱説明書(3.1MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
業務用ドライクリーナー T 11/1 Classic Re!Plast は、環境への配慮と作業者の負担軽減を見事に両立させた製品です。 通常のプラスチック使用量を大幅に削減し(本体プラスチックの60%に再生プラスチックを採用)、環境保護に大きく貢献したモデルです。 強力な吸引性能を持ちながら、約4kgの軽量ボディは作業者にやさしく、効率的な作業を可能にします。さらに別売りのHEPAフィルターにも対応し、病院やケア施設などの清潔が求められる環境にも適しています。SDGsや新たな法規制に適応し、2024年グッドデザイン賞を受賞したモデルでもあります。
用途ホテル、事務所、店舗などさまざまなシーンで活躍します。硬い面の清掃に(タイル、天然石、PVC、リノリウムなど)。カーペットフロア
セット内容サクションホース: 2 m / ベンディングパイプ: 樹脂製 / サクションパイプ: 2 個, 430 mm, 樹脂製 / フロアノズル / フィルターバッグ: 1 個, 合成繊維 / モーター保護フィルター / メインフィルターバスケット: 合成繊維
性能【定格】950(W)
質量(kg)4.6(アクセサリーを含まない)
容量(L)【コンテナ】11
電源100-100V(50-60Hz)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)385×285×385
電源コード(m)7.5
パイプ径(Φmm)ID 35
真空度(kPa)(mbar)235 / 23.5
騒音値(dB(A))(50/60Hz)61
関連資料業務用ドライクリーナー用アクセサリー一覧表(0.71MB)
吸引風量(L/s)40
1台
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
ライト感覚ながらも強力な実力機。小回りのきくキャスター。汎用ペール缶を使用可能。
電源コードをマジックテープで留めて突起に収納できます。
T型ノズルを付けたままでもパイプを収納できます。
四隅のツールポケットにノズル類を収納できます。
用途粉じん、雨水・排水など
電源(V)100
タンク容量(L)16(液体11.5)
集塵容量(L)16
コード長さ(m)8
質量(kg)8.8
付属品Φ38GLMMホース組品2m グリップ付き、Φ38樹脂直管パイプ2本組、Φ38-25T型ノズルセット品、Φ38-20水切りノズル、Φ38スキマノズル大、パイプフック、布フィルター
トラスコ品番827-7129
電流(A)11.0
消費電力(W)1010
最大静圧(kPa)20.7
風量(m3/min)2.3
騒音値(dB)73
運転音(dB)73
フィルター面積(m2)0.15
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
充電式のコードレス商品とは異なり、長時間の安定した強力洗浄が可能。高性能でハイパワーな高圧洗浄機。最大9MPaの水圧で強力洗浄!。つぶれにくく絡まりにくいしなやかソフトホース採用。小型・軽量 本体重量3.4kg。噴射角度を調節できる噴射ノズル付属。【水道ホースセット】高圧洗浄機用の水道ホースセット。20BAR耐圧の内径15mm水道ホースで、高圧洗浄機を使用する際の給水や、圧力の心配なく、安心してご使用いただけます。高圧洗浄機との接続もワンタッチで簡単です
用途気になる汚れのお掃除に。高圧洗浄機 家庭用 洗車機 強力噴射 9MPa 圧力 車 洗車 軽量 コンパクト 持ち運び パワフル バケツ給水 水道不要 水道ホース かんたん接続 水道直結 付属品充実 おしゃれ
質量(kg)3.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
シリーズその他
定格消費電力(W)1200
電源コード(m)約5
騒音値(dB)75
吐出圧力(MPa)約6
吐出水量(L/min)約4.6
充電時間(時間)-
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)28.1×17.5×37.3(部品取り付け後)
許容圧力(MPa)約9
防水性IPX5
給水温度(℃)最高40
最大吐出水量(L/min)約7.0
給水圧力(MPa)0.7
コンパクト(幅29cm)、軽量ボディ(本体2.1kg)。暖炉や薪ストーブ、ペレットストーブ等の灰や煤の掃除に特化した掃除機。モーター部以外は水洗い可能で、掃除も楽。
用途暖炉や薪ストーブ、ペレットストーブ等の灰や煤の掃除に。
付属品アルミホース・アルミノズル・隙間ノズル・HEPAフィルター・外フィルター
材質スチール・ABS
寸法(mm)290×290×280
質量(g)2100(本体のみ)
周波数(Hz)50/60
電流(A)6.2
電圧(V)AC100
消費電力(W)600
コード長さ(m)3
吸込仕事率(W)90
集塵容量(L)約7
最大風量(m3/min)1.8
運転音(dB)約77
定格時間20分
真空度(kPa)約14
1セット
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
圧倒的な作業効率
シリーズ最大の吸引力
新バッテリーロック機構
従来品より、小型・軽量で持ちやすいハンドルや凸部のないすっきりとしたボディ形状!
より強力な吸引力と静かな作動音、圧倒的な作業行為r津はそのままに新しくなったパワータンクⅣ!
セット内容本体、バッテリーLV-9N、充電器CL-2、ホース、スキマノズル、丸ブラシ、伸縮ワンド、コンビノズル、ペーパーバッグ
質量(kg)6.6(本体)、4.9(バッテリー込)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)387×286×436
集塵容量(L)5.5(紙パック)
連続使用時間(分)60/45
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)9
騒音レベル(dB(A))51/56
充電時間(時間)2.5
1台
¥169,800
税込¥186,780
6日以内出荷
圧倒的な作業効率
シリーズ最大の吸引力
新バッテリーロック機構
従来品より、小型・軽量で持ちやすいハンドルや凸部のないすっきりとしたボディ形状!
より強力な吸引力と静かな作動音、圧倒的な作業行為r津はそのままに新しくなったパワータンクⅣ!
セット内容ホース、スキマノズル、丸ブラシ、伸縮ワンド、コンビノズル、ペーパーバッグ
質量(kg)6.6(本体)、4.9(バッテリー込)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)387×286×436
集塵容量(L)5.5(紙パック)
連続使用時間(分)60/45
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)9
騒音レベル(dB(A))51/56
充電時間(時間)2.5
適合バッテリーLV-9N
1台
¥52,980
税込¥58,278
6日以内出荷
小型軽量ながらハイパワースペック
業務でありながら、女性に優しい軽量コンパクトタイプ掃除機「ホープS-Ⅰ」がバージョンアップして、「ホープS-Ⅱ」として登場!
S-Ⅰのいいところはそのままに、新型マスターノズルを搭載することにより、吸引力が大幅にアップ!
電圧(V)100(50/60Hz)
集塵容量(L)6
電源コード(m)8
セット内容本体×1、フレキシブルホース×1、延長管×2、新型マスターノズル×1、バケットフィルター×1、合成繊維フィルターバック×1、小幅ブラシ×1、スキマノズル×1
消費電力(W)1100
本体寸法(mm)345×280×405
本体質量(kg)4.7
ホース長さ(m)(フレキシブル)2.5
騒音レベル(dB(A))57
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。