清掃用品 :「庭用タイル」の検索結果

清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストーン調でデザイン性に富んでいます。 手軽にジョイント施工が出来ます。 静電気防止剤、老化防止剤を配合しています。 システムターフR、シバックスともジョイントが可能です。
用途屋上、ベランダ、遊技場など 材質PE樹脂 長さ(mm)300 幅(mm)300 厚さ(mm)19
1枚
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高圧洗浄で頑固な汚れをパワフル洗浄。 コードレスなので、車や玄関前のタイル、壁、お庭といつでもどこでも使用が可能。 自由自在に向きが変えられる先端ノズル付だから、車の屋根の上や底部等を立ったままでラクラク洗浄。 マルチノズルで水の出方は6パターン!場所や汚れに合わせて使えます。 付属で給水バケツがついているから、届いた日からすぐにお使い頂けます。
用途洗浄、清掃 材質本体:ABS、ノズル:ナイロン66+グラスファイバー(30%)、バッテリーカバー:ナイロン6+グラスファイバー(30%) 長さ(mm)本体のみ+延長ノズル+六種類ノズル:841、本体(バッテリー)+延長ノズル+六種類ノズル:857 本体寸法(mm)本体のみ:270×70×210、本体(バッテリーパック含む)290×80×260 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×80×260
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

自動車やお庭の洗浄に使用可能!コードレス高圧洗浄機。組立が簡単ですぐに使用可能。給水は水タンクからの吸引、または水道の蛇口からの給水が可能。3種のノズルが付属:噴射角度0/15/40度の3種でランスに対して360度回転可能。0度ノズルは狭い場所の洗浄に最適。18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応。本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。
用途床タイル、自動車、お庭の洗浄などに。園芸/庭/庭園/造園/公園/緑地/ガーデニング/ガーデン/植物/掃除/洗浄/水圧/水道/道路/自動車/自転車/タイル/パワフル/強力/DIY/ガレージ 質量(kg)1.5 最大吐出圧力(MPa)2.4 保証期間最大3年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.2×78×20 水温(℃)45以内 最大吐出量(L/h)(高)250、(ソフト)200、(超ソフト)100 運転時間【目安】(高)15分、(ソフト)19分、(超ソフト)38分
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷

石タイルや、床の水を効率的に除去する水切りワイパー。ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能。推奨ハンドル長さは130cmまたは150cm。
用途水切りワイパーとして。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/水切りワイパー/GARDENAコンビシステム/水切りワイパー/作業幅/掃除用具/石タイル/水/表面/床 材質高品質プラスチック、ゴム 質量(g)200 シリーズコンビシステム 保証期間最大25年 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)43.5×32.5×2 拭き幅(cm)430
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

格調高いフロアを演出する、水はけのよいプラスチック製の、石目調ジョイントタイル。天然石感覚の表面が、おしゃれに空間を演出します。 屋内・屋外兼用。 30cm角のマットを継ぎ合わせて組み立てるジョイント式です。 ご自宅の屋上・ベランダ・庭を彩るリラックススペースや子供の遊び場に。直射日光を遮るので、ベランダや屋上・バルコニーの劣化防止にも。 裏面は脚付きで、通気性があり、水はけもGood。 表面の石目は滑りにくく、耐久性に優れたポリエチレン樹脂を使用しています。 水で丸洗いできるからメンテナンスもラクラク。 別売りの人工芝「若草ユニット」や「水切りユニット」とも連結できて自分好みのスペースにカスタマイズ可能!安心と信頼の日本製です。
材質ポリエチレン 質量(g)約290 寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)約30×30×1.5
1セット(30枚)
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります