清掃用品 :「建築現場 用品」の検索結果
清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
商品豆知識
普段は畳んで持ち運び、現場で簡単に広げて自立させる事ができる丸型バッグです。
用途現場作業、建築現場、造園作業、農作業、庭掃除など。
材質PVC
色クレイ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプ本体
使用目安が約5年(自社基準、促進耐候試験1500時間後の引張強度400N/5cmに基づく)のUV剤入りの土のう袋です。
バージン原料を使用しており、強度・耐候性に優れております。また品質も安定しております。
長期現場の常設土のうとしてのご使用にオススメです。
用途災害対策の備品として
長期間設置の常設土のうして
野積みシートの重しとして
建設・建築現場、河川工事などでの土のうとして
仕様しぼりロープ付き
材質ポリエチレン,UV剤
寸法(mm)480×620
色黒
使用の目安約5年
質量(g/枚)約65
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5枚)
¥429
税込¥472
当日出荷
土木・建築現場でのゴミ、ガラ入れ等にご利用いただけます。透明タイプのガラ袋で印字・印刷は無しでごみの分別を簡易に判断できます。
寸法(幅W×高さH)(mm)600×900
材質ポリプロピレン
色透明
1箱(200枚)
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
こんなお得な商品も!
土のう袋 PE製 グリーンライン
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
砂を入れると25kgとなることを示すラインが入っているため、計量の手間なく、作業性に優れます。
用途土木工事での土塁。河川工事などでの土塁。建設・建築現場での土塁。
寸法(縦×横)(mm)620×480
仕様しぼりロープ付
付属品しぼりロープ
材質ポリエチレン(PE)
寸法(mm)480×620
耐水、耐油、耐摩耗に優れている塩化ビニール製のマットです。横からの断面は小さなピラミッド形状で滑り止め効果があります。日本製。
用途工場や建築現場などの床に。住宅の玄関、ベランダなどの床の養生に。体育館、公民館、イベント会場などの床の養生に。作業台やワゴン、棚などの敷きマットに。
厚さ(mm)1.5
色(表)緑、(裏)黒
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
幅(mm)915
質量(kg)25
長さ(m)20
1巻
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
保管時は折りたたんだ状態で収納スペースをとりません。底部には反転用ベルト付き。破損しやすい底部とコーナーは二重構造で補強してありますので長持ちで経済的
用途紙・木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。●建築現場等での資材や廃材の回収に。●イベント会場等でのゴミ回収に。●落葉、抜草などの回収に。
商品タイプ本体
こんなお得な商品も!
ガラ袋 PP製再生材 口紐付
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
土木・建築現場でのゴミ、ガラ入れ等にご利用いただけます。
寸法(幅W×高さH)(mm)600×900
材質ポリプロピレン
こんなお得な商品も!
土のう袋 PE製 グリーンライン
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
土塁専用の純国産土のうです。
ポリエチレン製のためしなやかで、大変扱いやすい製品です。
砂を入れると25kgとなることを示すブラックラインが標準で入っています。計量の手間無く、作業性に優れます。
用途土木工事での土塁。
河川工事などでの土塁。
建設・建築現場での土塁。
ゴミ袋やガラ袋を自立させる組み立て式のスタンドです。45Lのゴミ袋や60×90cmのガラ袋に対応します。袋の口が開いた状態にできるので、ゴミが入れやすくなります。複数設置することで、ゴミ(産業廃棄物)の分別に最適です。持ち運びに便利な取っ手、表示が入れられるラベルポケット付き。使わないときは広げて、重ねられ、かさばらずに運搬・保管が可能です。意匠登録出願中。
用途建築現場、イベント会場、工場、オフィスなどに最適。
材質PP(ポリプロピレン)
質量(g)540
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)595×1290×1
商品タイプ本体
作業現場や工事現場での雑物の整理、廃棄に最適なガラ袋です。
100枚セットの徳用タイプです。
用途建築現場・土木作業現場・塗装現場などでのごみ袋や廃材入れとして。建築現場・土木作業現場・塗装現場などでのごみ袋や廃材入れとして。
寸法(縦×横)(mm)900×600
仕様しぼりロープ付
トラスコ品番795-0951
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)5.5
色ベージュ
1セット(100枚)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
土木・建築現場でのゴミ、ガラ入れ等にご利用いただけます。整理整頓のゴミ分別印字・印刷付きでごみの分別を一目で判断できます。100%バージン材使用の製品です。
寸法(幅W×高さH)(mm)600×900
材質ポリプロピレン
色透明
1箱(200枚)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
モバイルでコンパクトなプロフェッショナル向け 高圧洗浄機 HD 4/8 Classic 50Hz (東日本地域)。信頼性の高い3ピストンポンプ、自動圧力リリーフ、格納式プル ハンドル、洗浄力の高いパワーノズル、耐久性の高いワイヤーメッシュの高圧ホース、頑丈なホイールなど、プロ向けの仕様を備えています。
用途建築現場清掃、畜産農業、工場内清掃、自動車清掃、壁面などの清掃
セット内容パワーノズル、600mmランス、トリガーガン、高圧ホース10m、水道ホース6m(ホース側ワンタッチカップリング、ホースバンド各1点)、本体側ワンタッチカップリング
周波数(Hz)50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×320×845
コード長さ(m)5
本体質量(kg)19
常用吐出圧力(MPa)8
高圧ホース(m)10
吐出水量(L/h)400
最高許容圧力(MPa)12
関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用高圧洗浄機 HD 4/8 Classic(0.7MB)
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
モバイルでコンパクトなプロフェッショナル向け 高圧洗浄機 HD 4/8 Classic 60Hz (西日本地域)。信頼性の高い3ピストンポンプ、自動圧力リリーフ、格納式プル ハンドル、洗浄力の高いパワーノズル、耐久性の高いワイヤーメッシュの高圧ホース、頑丈なホイールなど、プロ向けの仕様を備えています。
用途建築現場清掃、畜産農業、工場内清掃、自動車清掃、壁面などの清掃
セット内容パワーノズル、600mmランス、トリガーガン、高圧ホース10m、水道ホース6m(ホース側ワンタッチカップリング、ホースバンド各2点)、本体側ワンタッチカップリング
周波数(Hz)60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×320×845
コード長さ(m)5
本体質量(kg)19
常用吐出圧力(MPa)8
高圧ホース(m)10
吐出水量(L/h)400
最高許容圧力(MPa)12
関連資料ケルヒャーおすすめ業務用高圧洗浄機アクセサリー(0.75MB)
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
持ち運びしやすい、小型携帯タイプ。細かなホコリも確実にキャッチ。大径カートリッジフィルタを採用。ホースを排気口に接続すればブロワとして使用可能。
用途屋内の清掃。建築現場、工作機械の清掃。車内の清掃。電動工具でのコンクリートや木材などの研削、切断、穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん、吹飛ばし(ブロワー使用時)。床にこぼした水などの液体吸引
吸込仕事率(W)80
集塵容量(L)乾燥/5、液体/5
コード長さ(m)5
付属品ホースΦ28×1.8m、カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、床ブラシ、延長管、スキマノズル、肩掛けバンド、ジョイントハンドル、パイプアダプタ、コードフック
質量(kg)4
タイプ乾湿両用
電流(A)11
電源(V)AC100
消費電力(W)1050
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×285×370
風量(m3/min)1.2
騒音値(dB)80
真空度(kPa)16
取扱説明書(1.52MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
100Vタイプのケルヒャーの業務用冷水高圧洗浄機 HD 4/8 C は、ハンドルをコンパクトに収納でき、場所をとりません。 トリガーガンは握れいやすい設計で疲れにくく、ストレスを軽減してくれます。パワーノズルは強力で汚れをしっかり落とすことができます。洗浄剤散布用ノズルが標準装備されており、ダイレクトコネクターがセットになっています。
また業務用ゆえの高い耐久性を誇り、本体カバーは耐衝撃性プラスチックを採用、モーターとポンプを厳しい環境から保護します。各所に金属製の部品も使われており、ポンプをはじめ主要部品も高耐久性です。
※東日本、西日本地域用に分かれていますので、ご購入の際は電力供給会社にお問い合わせの上、ご購入ください。
用途建築現場清掃、畜産農業、工場内清掃、自動車清掃、壁面などの清掃
仕様冷水タイプ
質量(kg)19
コード長さ(m)4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×360×925
給水方式水道直結タイプ
使いやすい100Vの小型ボディでハンドルが伸縮し保管や持ち運び便利に便利です。電源ケーブルをまとめるラバーバンドやランスをしっかり固定するホルダー、高圧ホースを掛けるフックなどお客様のつかいやすさを形にしました。本体は特殊強化プラスチックを使用しており、ワイヤーメッシュ高圧ホース、ステンレス製ランスとパワーノズル。高い耐久性でリスクを最小限に抑えます。※この製品は60Hz(西日本地域)用です。
用途建築現場清掃、畜産農業、工場内清掃、自動車清掃、壁面などの清掃
ホース長さ(m)6
周波数(Hz)60
高圧ホース(m)10
トラスコ品番818-4933
常用吐出圧力(MPa)8
吐出圧力(MPa)8
吐出水量(L/h)400
アズワン品番65-2356-40
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用冷水高圧洗浄機 HD 4/8 P (60Hz)(2.85MB) ケルヒャーおすすめ業務用高圧洗浄機アクセサリー(0.75MB)
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
木くず・ホコリなどの乾いたものから床にこぼれた水も吸引出来る乾湿両用タイプの集じん機にゴミが溜まったらそのまま捨てられるのでゴミ捨てと交換が一度に出来て便利な紙パック(大サイズ・5枚入)をプラスした特別セット品です。大径カートリッジフィルター仕様で細かなホコリも確実にキャッチできて付属のスポンジフィルターに交換すれば湿式として水などの吸引にも使用できます。吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。市販のポリ袋も使えるのでゴミ捨てが簡単です。コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用しておりスペースを取らず収納にも便利です。ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです。
用途屋内・建築現場・工作機械・車内の清掃、電動工具でのコンクリートや木材などの研削・切断・穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん・吹き飛ばし、床にこぼした水などの液体吸引
付属品ホース(32mm×1.8m)×1・延長管×2・床ブラシ(乾湿両用)×1・スキマノズル×1・カートリッジフィルター(乾式用)×1・スポンジフィルター(湿式用)×1・ホース接続ハンドル×1・フィルターロック×1・キャスター×4
セット内容紙パック(大・5枚入)×1
質量(g)6000
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×505×345
吸込仕事率(W)160
集塵容量(L)【乾燥】21【液体】18
電源(単相/V)100
最大風量(m3/min)2.5
真空度(kPa)最大16
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
透明で中身の可視化が可能になったUV剤(紫外線劣化防止剤)を配合し耐候性があります。
用途建築、土木現場等での分別ゴミ袋
トラスコ品番377-8886
材質本体:ポリプロピレン(PP)、絞りロープ:ポリプロピレン(PP)
質量(g)約60/袋
入数(枚)200
寸法(横×縦)(mm)480×620
1セット(200枚)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
エンボス柄で滑りにくく、高級感があるので、様々な場所に対応します。
難燃性です。
厚みがあるのでめくれ上がりにくいです。
緩衝性と柔軟性を兼ね備えています。
用途建築現場の床・住宅廻り、玄関、ベランダの床養生。
体育館や選挙投票所、イベント会場の床養生など。
色グリーン
材質塩ビ
厚さ(mm)1.5
長さ(m)20
幅(m)0.915
1本
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
建築・塗装・清掃現場で使用されているPCヘラを家庭用の掃除用ヘラとして使いやすくしました。ガラス入りのポリアミド素材で丈夫で長持ち、こびりついた汚れも落ちやすい。金属ヘラよりも傷がつきにくいので安心してご使用いただけます。
用途キッチン周りや窓サッシ廻りの掃除に。掃除/汚れ/水垢/コンロ/五徳/トースター/電子レンジ/サッシ/窓/へら/掃除道具/スパチュラ
材質ポリアミド(ガラス繊維入り)
質量(g)約15
サイズ(cm)15.5×2.2
繰り返し・詰め替え対応
手元でON/OFF操作できるリモコンスイッチ式。乾湿両用タイプ。細かなホコリも確実にキャッチ。カートリッジフィルタ仕様。排水に便利なドレンキャップ付。市販ポリ袋の取付が可能
用途建築現場、工作機械の清掃。車内の清掃。電動工具でのコンクリートや木材などの研削、切断、穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん。床にこぼした水などの液体吸引
吸込仕事率(W)280
集塵容量(L)乾燥/12、液体/9
コード長さ(m)5
付属品ホースΦ38×1.8m、乾式用カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、ホース接続ハンドル、床ブラシ、延長管、スキマノズル、ポリ袋(10枚入)、単4形乾電池×2
質量(kg)6.6
タイプ乾湿両用
電流(A)12
電源(V)AC100
消費電力(W)115
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×332×430
風量(m3/min)3
真空度(kPa)25.3
取扱説明書(1.54MB)
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
折畳み式回収ボックス。手で支えなくても袋が立つから作業がスピーディー。小さく、コンパクトにたためます。汚れても、サッと!水洗いOK。
用途建築現場から出る廃材、カンナ屑などの収納容器としての利用。造園作業や庭木の剪定、整枝等による枝葉の収容に。農作業で収穫物の簡易収納ケースとしての利用。荷下ろし作業。引越し時の収納袋や布団、座布団類の簡易収納、簡易移動に。
材質(基布)PE、(ベルト)PP
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
軽く押して歩くだけで広いスペースを短時間に清掃できます。また、ダストボックスは錆や汚れに強いABS製を採用し、工場をはじめ倉庫・駐車場・建築現場・駅構内・ホームなど屋内外の幅広い分野で使用できます。両輪の大型タイヤか駆動することでロールブラシが回転し、細かいゴミも大容量のダストケースへ回収します。
用途清掃作業
質量(kg)26.8[サイドブラシ使用時:29.0]
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)892×710×902[サイドブラシ使用時:1132×864×902]
清掃幅(集塵幅)(mm)460(別売サイドブラシ使用時715)
清掃能力(m2/h)1600(3.5km/hの場合:2500)
ダストボックス容量(L)20
折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)741×710×337[サイドブラシ使用時:981×864×337]
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
先割れ穂により細かいホコリや砂までしっかり掃けます。化繊なので濡れても掃き心地が変わりません。ヘッドと柄はネジ込み式でコンパクトに収納できます。細かなゴミから大きなゴミ、土、小石までしっかり掃けます。長柄なので立ったまま楽に使えます。
用途建築現場・道路工事現場・工場・駐車場・室内などの清掃作業に。
仕様ヘッド着脱可能(ネジ込み式)
材質穂;PVC,ヘッド;PP,柄;鉄パイプに樹脂被膜
長さ(mm)穂:120
厚さ(mm)穂:30(4列植毛)
質量(g)約490
太さ(mm)柄:18.2(角度90度)
穂幅(mm)285
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
先割れ穂により細かいホコリや砂までしっかり掃けます。化繊なので濡れても掃き心地が変わりません。ヘッドと柄はネジ込み式でコンパクトに収納できます。細かなゴミから大きなゴミ、土、小石までしっかり掃けます。
用途建築現場・道路工事現場・工場・駐車場・室内などの清掃作業に。
仕様ヘッド着脱可能(ネジ込み式)
材質穂;PVC,ヘッド;PP,柄;鉄パイプに樹脂被膜
長さ(mm)穂:100
厚さ(mm)穂:25(3列植毛)
質量(g)約290
太さ(mm)柄:18.2(角度70度)
穂幅(mm)260
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
エンボス加工により滑りにくく、また高級感があるので事務所など、様々な場所にお使いいただけます。
厚みがあるのでめくれ上がりにくいです。
緩衝性と柔軟性を兼ね備えています。
難燃性です。
複数枚使用の際はテープで固定してください。
用途建築現場の床・プラズマディスプレイ工場、住宅廻り、玄関、ベランダの床養生用マット、体育館や選挙投票所、イベント会場の床養生などに
厚さ(mm)1.5
色ブルー
材質塩化ビニール(PVC)
質量(kg)28
寸法(幅Wmm×長さLm)915×20
1巻
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
こんなお得な商品も!
ビニールマット B山 PVC製
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
エンボス柄で滑りにくく、高級感があるので、様々な場所に対応します。
難燃性です。
厚みがあるのでめくれ上がりにくいです。
緩衝性と柔軟性を兼ね備えています。
用途建築現場の床・住宅廻り、玄関、ベランダの床養生。
体育館や選挙投票所、イベント会場の床養生など。
色グリーン
材質塩ビ
厚さ(mm)1.5
長さ(m)20
幅(m)0.915
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
先割れ穂により細かいホコリや砂までしっかり掃けます。化繊なので濡れても掃き心地が変わりません。ヘッドと柄はネジ込み式でコンパクトに収納できます。細かなゴミから大きなゴミ、土、小石までしっかり掃けます。極厚穂でしっかり掃けます。
用途建築現場・道路工事現場・工場・駐車場・室内などの清掃作業に。
仕様ヘッド着脱可能(ネジ込み式)
材質穂;PVC,ヘッド;PP,柄;鉄パイプに樹脂被膜
長さ(mm)穂:125
厚さ(mm)穂:65(8列植毛)
質量(g)約1145
太さ(mm)柄:25.2(角度80度)
穂幅(mm)350
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
付属のPP発泡製シート補助具で一人でも簡単に充填作業ができます。
砂を入れると25kgとなることを示すブラックラインが標準で入っています。計量の手間無く、作業性に優れます。
用途土木工事での土塁。
建設・建築現場での土塁。
寸法(縦×横)(mm)620×480
仕様しぼりロープ付
トラスコ品番336-5786
質量(kg)8
質量(g/枚)40
1パック(200枚)
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
滑り止め用のシートです。PVC(塩ビ)製で耐久性に優れるため長くお使いいただけます。軽いため持ち運びも簡単です。
用途建築現場の床、エントランスの養生、イベント会場の養生、仮設トイレ
幅(mm)910
厚さ(mm)1.4
質量(kg)33
色黒
長さ(m)20
防炎性能試験番号ET940185
1巻
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
縞鋼板柄の滑り止め用シートです。PVC(塩ビ)製で耐久性に優れるため長くお使いいただけます。軽いため持ち運びも簡単です。
用途建築現場の床、オイル汚れがある作業現場、イベント会場の養生
幅(mm)910
厚さ(mm)1.4
質量(kg)35
色シルバー
長さ(m)20
防炎性能試験番号ET100038
1巻
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
200Vで使用可能な業務用冷水高圧洗浄機です。高圧ホースの収納に便利なホースリール付モデルです。水量900L/h、圧力22MPaの高性能を誇ります。自己診断機能を内蔵しており異常を検知した際はモーターを停止させてダメージを防ぎます。サーボプレスユニット付トリガーガンは、圧力と水量を手元で調節できるので、状況に応じた水圧が利用できます。パワーノズルは従来のノズルと比較して、プラス40%の衝撃圧力を誇ります。また、均一な圧力を発生し、洗いムラがなく効率の良い洗浄が出来ます。移動に便利な大型タイヤを採用しています。
用途建築現場での重機の洗浄、木材の皮はぎに
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×500×1090
モーター出力(kW)7.7
常用吐出圧力(MPa)3-22/30-220(bar)
機能トリガーガン:EASY!Force Advanced/ソフトグリップ/高圧ホース:20m、長寿命/スプレーランス:1050mm/パワーノズル/ホースリール(高圧ホース用)/4ポールモーター(空冷/水冷)/3ピストン ポンプ:セラミック製ピストン/自動圧力解放バルブ/オイル残量 のぞき窓/サーボコントロール
高圧ホース(m)15
吐出水量(L/h)450~900
最高許容圧力(MPa)24.2/242(bar)
給水温度(℃)最大60
200Vで使用可能な業務用冷水高圧洗浄機です。水量900L/h、圧力22MPaの高性能を誇ります。自己診断機能を内蔵しており異常を検知した際はモーターを停止させてダメージを防ぎます。サーボプレスユニット付トリガーガンは、圧力と水量を手元で調節できるので、状況に応じた水圧が利用できます。パワーノズルは従来のノズルと比較して、プラス40%の衝撃圧力を誇ります。また、均一な圧力を発生し、洗いムラがなく効率の良い洗浄が出来ます。移動に便利な大型タイヤを採用しています。
用途建築現場での重機の洗浄、木材の皮はぎに
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×500×1090
モーター出力(kW)7.7
常用吐出圧力(MPa)3-22/30-220(bar)
機能トリガーガン:EASY!Force Advanced/ソフトグリップ/高圧ホース:10m、長寿命/スプレーランス:1050mm/パワーノズル/4ポールモーター(空冷/水冷)/3ピストン ポンプ:セラミック製ピストン/自動圧力解放バルブ/オイル残量 のぞき窓/サーボコントロール
高圧ホース(m)10
吐出水量(L/h)450~900
最高許容圧力(MPa)24.2/242(bar)
給水温度(℃)最大60
建築現場や工事現場の粉塵の処理の為、水分で湿らせたおがくずを清掃範囲へ撒き、ゴミを吸着したおがくずと一緒に掃き掃除を行えます。
金属品へ付着した油の吸収や工場の油清掃用として使えます。
駅ホームや飲食店等で嘔吐物や液体物に対して全て覆うようにおがくずを撒いて、水分を吸着させてからホウキで掃いて処理を行います。
微生物の力を利用して、排泄物を分解・処理します。
防災時の簡易トイレとして、おがくずを入れた簡易トイレの中に、おがくずの吸収、抗菌、分解作用で臭気を抑えます。
水は必要く、おがくずに取り込まれた排泄物は、アンモニアが発生する前に水分が吸収され、トイレ特有の嫌な臭いが発生しないです。
用途工場用油吸着材・水分の吸収・インクの吸着・金属加工の後処理に。
弓道などのクッション材・駅や居酒屋などでの嘔吐物処理になどに。
質量(kg)20
1
2
次へ
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。