清掃用品 :「洗剤容器」の検索結果
清掃用品とは、洗って汚れを落とすために使うものの総称で、身体洗浄料を除いたものを指します。キッチンやトイレ、浴室などをはじめ、あらゆる汚れにお使いいただけます。また、落としたい場所の汚れに応じて、中性と弱アルカリ性とアルカリ性と酸性の4つに分類されているのが特徴。また、洗剤には業務用と家庭用があり、成分の濃度が異なります。基本的には、業務用はプロが使用し、家庭用は日常の掃除に使われています。
関連キーワード
ソープボトルWA4036は、ハイドロショットランスの前面に簡単に取り付けることができます。ハイドロショットを使用すると、水が洗浄液(ボトルに充填する必要があります)を引き上げ、表面の洗浄に使用できる洗浄混合物を提供します。WORXのHydro Shotに追加するのに適しています。
用途Worx電池式高圧洗浄機HydroShot WG629E用洗剤容器
1個
¥2,488
税込¥2,737
翌日出荷
耐久性のあるニッケルコーティングを施した堅牢なベースボディを備えた革新的なフォームランスDUO1は、強力な洗剤を使用した高圧洗浄にも適しています。 流量400~600 l/hのケルヒャー高圧洗浄機に適したフォームランスで、ユーザーは高圧洗浄と泡洗浄散布を直接切り替えることができます。洗剤容器には2リットルの洗剤が入り、噴射角度なども調整可能。投与量は3段階調整可能。
用途・自動車整備工場、その他工場、農業などで乗り物や機械の洗浄。・建設(清掃用建設機械、足場、ケーシング、設備)
仕様最大許容圧力(bar):300
適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HDS 4/7 U、HDS 4/7 C
タンク容量(L)2
温度(℃)max. 60
接続ねじEASY!Lock 簡単接続
ノズル長(mm)38
吐出水量(L/h)400 - 600
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
泡立ちやすい洗浄剤を泡状にして塗布するアクセサリーです。半透明の洗剤容器でタンク内の分量をいつでも確認できます。スプレーのアングルを調節可能で縦、横どちらにでも噴射を楽にできます。クイックコネクトアダプターにより、アクセサリーの交換を簡単に行えます。中性、アルカリ性、酸性の洗浄剤にご使用いただけます。※塩素系洗剤や農薬はご使用いただけません。
仕様●メーカー:ケルヒャージャパン(KARCHER)●型番:2.644-135.0●タンク容量:300ml●材質:タンク/ポリエチレン、ノズル/ポリプロピレン●サイズ:205×93×132mm●タンクサイズ:85×90×70(H)mm●ノズルサイズ:Φ23×205mm●EA115KN-2用
アズワン品番65-3881-64
1個
¥3,730
税込¥4,103
翌日出荷
仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品
種別洗剤タンク(洗剤噴射ノズル入)
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
ケルヒャーの業務用洗剤の容器に接続してご利用ください。洗浄剤を容器から適量取り出す際に便利です。
質量(kg)0.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×48×40
入数(個)1
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
洗剤、洗濯のりなどの調合に便利な目盛つき。
丈夫な深型設計です。
食品容器としても安心してご使用になれます。
防埃性強化商品。
食品衛生法合格商品。
PLマーク認定商品。
容量(L)27.6
エスコ品番EA991PF-28
材質ポリエチレン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)530×180
1個
¥7,580
税込¥8,338
翌日出荷
600mm幅のエスカレーター用。V型。対応エスカレーターは三菱・シンドラー・東芝・フジテック。エスカレーターステップ用の洗浄液を10倍に希釈(中性洗剤)して使用します。ステップ洗浄液を10倍に希釈するボトルになります。1本/2リットル容器です。取付可能なキット:デバイス(600、800、1000mm)、トレッドブラシ、ライザーパッドホルダー、ライザーブラシステップの溝底まで届くパッドが埃・油汚れを取り除きます。使用回数は12回(水洗いと、日陰干し乾燥をして下さい)。※W型の溝のエスカレーターは、清掃ができませんので、ご注意ください。ご不明な点は、メーカーまでお問合せ下さい。エスカレーターステップ用の洗浄液を10倍に希釈(中性洗剤)して使用します。600mmエスカレーターで85回清掃が可能です。ステップ洗浄液を10倍に希釈するボトルになります。1本/2リットル容器です。長さ調整が3段階可能な伸縮式のハンドルです。清掃をされる方のお好みで長さを調整できます。
用途エスカレーターのステップ清掃用パッド。エスカレーターステップ用の洗浄液(中性洗剤)になります。ステップ洗浄液を10倍に希釈する時に使用します。エスカレーターのステップ清掃、ライザー清掃の各キットに取り付けます。
セット内容クリーニングパッド6本(ご購入の際、パッドタイプをご確認ください)、伸縮式ハンドル1本、デバイス1セット、洗浄液1本(ステップ用)、希釈ボトル1本
1式
¥209,800
税込¥230,780
翌々日出荷
800mm幅のエスカレーター用。V型。対応エスカレーターは三菱・シンドラー・東芝・フジテック。エスカレーターステップ用の洗浄液を10倍に希釈(中性洗剤)して使用します。ステップ洗浄液を10倍に希釈するボトルになります。1本/2リットル容器です。取付可能なキット:デバイス(600、800、1000mm)、トレッドブラシ、ライザーパッドホルダー、ライザーブラシ。ステップの溝底まで届くパッドが埃・油汚れを取り除きます。使用回数は12回(水洗いと、日陰干し乾燥をして下さい)。※W型の溝のエスカレーターは、清掃ができませんので、ご注意ください。ご不明な点は、メーカーまでお問合せ下さい。エスカレーターステップ用の洗浄液を10倍に希釈(中性洗剤)して使用します。800mmエスカレーターで70回清掃が可能です。ステップ洗浄液を10倍に希釈するボトルになります。1本/2リットル容器です。長さ調整が3段階可能な伸縮式のハンドルです。清掃をされる方のお好みで長さを調整できます。
用途エスカレーターのステップ清掃用パッド。エスカレーターステップ用の洗浄液(中性洗剤)になります。ステップ洗浄液を10倍に希釈する時に使用します。エスカレーターのステップ清掃、ライザー清掃の各キットに取り付けます。
セット内容クリーニングパッド6本(ご購入の際、パッドタイプをご確認ください)、伸縮式ハンドル1本、デバイス1セット、洗浄液1本(ステップ用)、希釈ボトル1本
1式
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
1000mm幅のエスカレーター用。V型。対応エスカレーターは三菱・シンドラー・東芝・フジテック。エスカレーターステップ用の洗浄液を10倍に希釈(中性洗剤)して使用します。ステップ洗浄液を10倍に希釈するボトルになります。1本/2リットル容器です。取付可能なキット:デバイス(600、800、1000mm)、トレッドブラシ、ライザーパッドホルダー、ライザーブラシ。ステップの溝底まで届くパッドが埃・油汚れを取り除きます。使用回数は12回(水洗いと、日陰干し乾燥をして下さい)。※W型の溝のエスカレーターは、清掃ができませんので、ご注意ください。ご不明な点は、メーカーまでお問合せ下さい。エスカレーターステップ用の洗浄液を10倍に希釈(中性洗剤)して使用します。1000mmエスカレーターで60回清掃が可能です。ステップ洗浄液を10倍に希釈するボトルになります。1本/2リットル容器です。長さ調整が3段階可能な伸縮式のハンドルです。清掃をされる方のお好みで長さを調整できます。
用途エスカレーターのステップ清掃用パッド。エスカレーターステップ用の洗浄液(中性洗剤)になります。ステップ洗浄液を10倍に希釈する時に使用します。エスカレーターのステップ清掃、ライザー清掃の各キットに取り付けます。
セット内容クリーニングパッド6本(ご購入の際、パッドタイプをご確認ください)、伸縮式ハンドル1本、デバイス1セット、洗浄液1本(ステップ用)、希釈ボトル1本
1式
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
800mm幅のエスカレーター用。W型。対応エスカレーターは日立、オーチス、東芝、フジテック。エスカレーターステップ用の洗浄液を10倍に希釈(中性洗剤)して使用します。ステップ洗浄液を10倍に希釈するボトルになります。1本/2リットル容器です。取付可能なキット:デバイス(600、800、1000mm)、トレッドブラシ、ライザーパッドホルダー、ライザーブラシ。ステップの溝底まで届くパッドが埃・油汚れを取り除きます。使用回数は12回(水洗いと、日陰干し乾燥をして下さい)。※V型の溝のエスカレーターは、清掃ができませんので、ご注意ください。ご不明な点は、メーカーまでお問合せ下さい。エスカレーターステップ用の洗浄液を10倍に希釈(中性洗剤)して使用します。800mmエスカレーターで70回清掃が可能です。ステップ洗浄液を10倍に希釈するボトルになります。1本/2リットル容器です。長さ調整が3段階可能な伸縮式のハンドルです。清掃をされる方のお好みで長さを調整できます。
用途エスカレーターのステップ清掃用パッド。エスカレーターステップ用の洗浄液(中性洗剤)になります。ステップ洗浄液を10倍に希釈する時に使用します。エスカレーターのステップ清掃、ライザー清掃の各キットに取り付けます。
セット内容クリーニングパッド6本(ご購入の際、パッドタイプをご確認ください)、伸縮式ハンドル1本、デバイス1セット、洗浄液1本(ステップ用)、希釈ボトル1本
1式
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
1000mm幅のエスカレーター用。W型。対応エスカレーターは日立、オーチス、東芝、フジテック。エスカレーターステップ用の洗浄液を10倍に希釈(中性洗剤)して使用します。ステップ洗浄液を10倍に希釈するボトルになります。1本/2リットル容器です。取付可能なキット:デバイス(600、800、1000mm)、トレッドブラシ、ライザーパッドホルダー、ライザーブラシ。ステップの溝底まで届くパッドが埃・油汚れを取り除きます。使用回数は12回(水洗いと、日陰干し乾燥をして下さい)。※V型の溝のエスカレーターは、清掃ができませんので、ご注意ください。ご不明な点は、メーカーまでお問合せ下さい。エスカレーターステップ用の洗浄液を10倍に希釈(中性洗剤)して使用します。1000mmエスカレーターで60回清掃が可能です。ステップ洗浄液を10倍に希釈するボトルになります。1本/2リットル容器です。長さ調整が3段階可能な伸縮式のハンドルです。清掃をされる方のお好みで長さを調整できます。
用途エスカレーターのステップ清掃用パッド。エスカレーターステップ用の洗浄液(中性洗剤)になります。ステップ洗浄液を10倍に希釈する時に使用します。エスカレーターのステップ清掃、ライザー清掃の各キットに取り付けます。
セット内容クリーニングパッド6本(ご購入の際、パッドタイプをご確認ください)、伸縮式ハンドル1本、デバイス1セット、洗浄液1本(ステップ用)、希釈ボトル1本
1式
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
600mm幅のエスカレーター用。W型。対応エスカレーターは日立、オーチス、東芝、フジテック。エスカレーターステップ用の洗浄液を10倍に希釈(中性洗剤)して使用します。ステップ洗浄液を10倍に希釈するボトルになります。1本/2リットル容器です。取付可能なキット:デバイス(600、800、1000mm)、トレッドブラシ、ライザーパッドホルダー、ライザーブラシ。ステップの溝底まで届くパッドが埃・油汚れを取り除きます。使用回数は12回(水洗いと、日陰干し乾燥をして下さい)。※V型の溝のエスカレーターは、清掃ができませんので、ご注意ください。ご不明な点は、メーカーまでお問合せ下さい。エスカレーターステップ用の洗浄液を10倍に希釈(中性洗剤)して使用します。600mmエスカレーターで85回清掃が可能です。ステップ洗浄液を10倍に希釈するボトルになります。1本/2リットル容器です。長さ調整が3段階可能な伸縮式のハンドルです。清掃をされる方のお好みで長さを調整できます。
用途エスカレーターのステップ清掃用パッド。エスカレーターステップ用の洗浄液(中性洗剤)になります。ステップ洗浄液を10倍に希釈する時に使用します。エスカレーターのステップ清掃、ライザー清掃の各キットに取り付けます。
セット内容クリーニングパッド6本(ご購入の際、パッドタイプをご確認ください)、伸縮式ハンドル1本、デバイス1セット、洗浄液1本(ステップ用)、希釈ボトル1本
1式
¥209,800
税込¥230,780
翌々日出荷
ワックス標準装備。
効率のよい5kW温水ヒーター。
ノーグリスセラミックプランジャーポンプ。
ステンレス製大型温水タンク。
洗車コースは充実の6コース。
時間設定(40~990秒)、料金設定(100~9900円)自由。
一時停止機能搭載により、手洗い可能。(手洗い組込みコースもあり)
電子ブザー、工程表示ランプ、デジタル表示器装備。
万全の安全装置。
用途コイン洗車場・ガソリンスタンド・駐車場・マンション等集合住宅
質量(kg)機体:200
電源三相200V/30A
タンク容量(L)温水:約158、洗剤:約123、ワックス:20ポリ容器
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:1107×861×1347
安全装置過負荷保護装置、過電流保護装置、漏電遮断器、コインブロック、凍結防止装置、空焚防止装置、水位監視装置
ヒーター保温:AC200V/200W
吐出圧力(MPa)7.8
高圧ホース(m)3/8B×10
電動機AC200V/2.2kW
設定範囲洗車時間:40~990(秒)、洗車料金:100~9900(円)
ポンプ三連セラミックプランジャー
工程洗車:6コースによるシステム工程、電子ブザー、工程表示ランプ、洗車時間・料金表示、カウンター、一時停止機能
吐出量(L/H)750~900
洗浄温度(℃)30~50(可変)
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
61日以内出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。