清掃用品 :「洗浄 ノズル 回転」の検索結果

清掃用品とは、洗って汚れを落とすために使うものの総称で、身体洗浄料を除いたものを指します。キッチンやトイレ、浴室などをはじめ、あらゆる汚れにお使いいただけます。また、落としたい場所の汚れに応じて、中性と弱アルカリ性とアルカリ性と酸性の4つに分類されているのが特徴。また、洗剤には業務用と家庭用があり、成分の濃度が異なります。基本的には、業務用はプロが使用し、家庭用は日常の掃除に使われています。
特価
本日8月6日(水)は、清掃用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗管用ホースのオス金具に接続。噴射口が回転しながら洗浄します。
材質ステンレス 孔径(Φmm)×数1.0×後3
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工進エンジン洗浄機JCE用 回転ノズル噴口(サイクロンノズル) 工進 動画あり
洗浄力が高い回転ノズル噴口(サイクロンノズル) 適合機種をよくご確認下さい。
用途交換・補修用として 関連資料専用部品(7.4MB)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

日本ワグナー回転ノズルAB型
高圧洗浄機用アクセサリー・可変ノズルAB型 ノズルの先端を水圧で回転させ、さらに洗浄力をアップさせることができるノズルです。
仕様軽量タイプ・ノズルを水圧で回転させて洗浄力アップR1/4オス
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

精和産業で「スーパーターボノズル」、フルテックで「トルネードノズル」と呼称されています。 MP型(回転ノズルにスプリングが内蔵されていますので使い勝手がいいです) ノズルは040サイズ。
付属品2分ニップル+1分2分異径ニップル 呼び040
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スーパー工業回転ノズルガン
高速回転ノズルから吹き出す高圧水を利用して水を飛び散らすことなく決められたエリアを確実に洗浄します。
用途太陽光パネルの洗浄、床面洗浄 付属品クイックカプラメス3/8 トラスコ品番495-3967 質量(kg)11 キャスター3個 最高温度(℃)100 接続クイックカプラーメス ノズル2個 ハウジング内径(Φmm)445 常用設定圧力(MPa)8
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

ビーバー(アサダ)1/4"回転ノズル
SUS、回転しながら配管内をくまなく洗浄可能。
適合機種8.5/60、12/80G・GA・GP、10/100G、13/100GS・GSA・GSP、14/170、15/200(※)、15/200G・GA・GP、15/150GS・GSA・GSP、16/200GS・GSA・GSP、13/150G・GA、23/80GS・GSP、21/90G・GP、30/100GS・GSP 材質ステンレス ねじ寸法1/8 穴数6(後方) アズワン品番65-2354-38 関連資料高圧洗浄機用ノズル対応一覧表(0.74MB)
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

竜巻上に回転する高圧水が広い面積の洗浄を効率よく行います。
適合PW1300C、PW1570TD、PW1700SPX
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

全長が短く、曲がりに強い形状です。
用途高圧洗浄機の3/8 洗管ホース用ノズル。 適合高圧洗浄機30/100GS用洗管ホース 寸法(mm)Φ24×25 穴数5(後方) アズワン品番64-6750-18
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

PA-372 工進エンジン洗浄機JCE用 ブラシ付き回転洗浄ノズル 工進 動画あり
コンクリートフロアや床などの洗浄に便利なブラシ付き回転洗浄ノズル カバー内に納められたノズルが水圧で回転し、噴射洗浄します
用途フロアの洗浄時に 適合本体JCE1408DX・1408UDX・1510K・1510UK アズワン品番64-9480-88 関連資料専用部品(7.4MB)
1個
18,980 税込20,878
欠品中

スーパー工業回転ノズルガン
上部に向けて配置された回転ノズルで車両底部分を強力に洗浄します。泥汚れ等が付きやすく、洗浄が難しい車両底部ですが、カーシャーシクリーナーなら効率よく洗浄が可能です。冬季は車両底部に付いた融雪剤の除去にも利用可能です。前輪が自在車輪方式のため取り回しが容易です。ご使用時約170mm以上の高さが必要となります。
仕様接続部品:クイックカプラー メス 付属品クイックカプラ メス1/4、焼結フィルタ(150μ) トラスコ品番473-7236 幅(mm)1280 高さ(mm)1460 奥行(mm)510 ノズル2個 吐出水量(L/min)13~30 常用設定圧力(MPa)27
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷

回転強力噴射、扇状噴射、一点集中噴射のトリオ(3イン1)ノズルです。
用途しつこい汚れ落とし、広範囲洗浄、ピンポイントの洗浄に。 トラスコ品番225-9889 適合機種EA110、UA125 質量(g)104 アズワン品番65-1997-97
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

パイプクリーニングノズルです。
仕様●仕様:回転ノズル・HD9/50Ge用●情報:外径21mm アズワン品番67-5809-24
1個
109,800 税込120,780
6日以内出荷

業務用高圧洗浄機用のパイプクリーニングノズル回転タイプです。ノズルサイズ050、直径16mm。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Pほか多くの高圧洗浄機で利用可能。 。 直径 (mm):16。 ノズルサイズ:50。 ねじ山:R 1/8"。
適合機種HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/23 G、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、 直径(Φmm)16 ノズル50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷

パイプクリーニングノズルです。
仕様●仕様:回転ノズル・HD13/35Ge用●情報:外径21mm アズワン品番67-5809-23
1個
96,980 税込106,678
6日以内出荷

直噴の噴射パターンが螺旋状に回転し、こびりついた汚れの広範囲を強力に剥ぎ落とします。水の跳ね返りを大幅に削減できます。
奥行(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水流を回転させて強力に噴射します。 こびりついた汚れを強力に剥ぎ落とします。
トラスコ品番261-4018 適合機種HPWM 材質プラスチック、金属 質量(g)110
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷

無給油(オイルレス)ポンプのため保守点検から解放されます。 オイル・グリス・ベルト・ベルト車が不要で、コロガリ摩擦を最高度に利用した設計で起動時のトルクは極度に少なく、出力は絶大です。 オールポジションポンプのため分解解除・組み立てが誰でも可能。 ユニバーサルノズルにより、あらゆる作業がワンタッチ!
用途空調機器・自動車エンジンルーム・印刷機器・食品工場機器・農業機器・園芸(樹木の消毒)などの洗浄・消毒に。 最高圧力(MPa)3.5/3.5 型式クリーン 電源(V)単相100 起動形式直入れ 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1430/1740
1台
51,980 税込57,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SJC-1820 充電式洗浄機 18V  スマートシリーズ 工進 動画あり
コードレス、充電式でどこでも使える洗浄機 コンパクトで使いやすいガンタイプ 扇状ノズル、回転ノズル2種付属 水道水の約10倍の圧力、10分の1の節水タイプ 家周りやロードバイク、アウトドアでも便利 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。
用途電源が無い場所で洗浄したい時に バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)2 充電時間(分)約60 最大圧力(MPa)2.2 最大吐出水量(L/min)2 給水方式水道直結/自吸 50℃以下 電圧(V)DC18 運転時間(分)扇状約13、回転約14 付属品18V 2.0Ahバッテリー、18V急速充電器Ⅱ、フィルター付きカップリング(本体側)、吸水ホース(6m)、カップリング(吸水ホース側)、ストレーナー、ロングランス、扇状ノズル、回転ノズル、ノズルクリーニングピン 騒音値(dB)74 質量(kg)1.9(バッテリー含む) 型式(交換用バッテリー)PA-332 18V2.0Ahバッテリー アズワン品番64-9482-16 取扱説明書(3.1MB)
1台
14,980 税込16,478
欠品中

水流を高速で回転させながら噴射します。 広角ノズルの約10倍の衝撃圧力がありますので、こびりついた汚れの広範な洗浄に適しています。
仕様●仕様:ノズルサイズ100●情報:接続口:M18×1.5 アズワン品番67-5807-11
1個
46,980 税込51,678
6日以内出荷

エンジン式高圧洗浄機  キャリー付き 工進 動画あり
エンジン式なのでハイパワー、農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮。JCE-1408UDXは1.5m、JCE-1510UKは1.6mの高さまで吸水可能です。ホース接続は便利なワンタッチ式。自吸だけでなく水道蛇口に直結も可能。タイヤ付きキャリータイプなので移動も楽に。
用途農業機械や家周りの洗浄に 燃料タンク容量(L)3.6 燃料無鉛ガソリン 使用時間(時間)最大約2(満タン時) 騒音値(dB)94~101 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×960×775 ホース長さ(m)吐出10、吸入3、余水3 関連資料専用部品(7.3MB) 取扱説明書(5.9MB)
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吐出水量が多い洗浄機にも対応しており、ルームエアコンから業務用まで幅広い洗浄が可能。先端が360°回転するので通常ノズルでは届きづらい場所の洗浄も簡単です。扇形(噴射角度:25°)。ホースサイズ(内径×外径)5×10mm、長さ10m。ワンタッチカプラー、レバーコック(メッキ)付。
寸法(mm)ノズルガン:300 吐出水量(L/min)2.5 適正使用圧力(MPa)3.5
1セット
38,000 税込41,800
翌日出荷

【軽量】【コンパクト】【パーツ対応表あり】 軽量タイプなので女性でも持ち運びがラクに出来ます。コンパクトサイズなので、場所をとらずに収納することが出来ます ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
常用吐出圧力(MPa)6 吐出水量(L/h)常用/270 付属品広角ランス、ガンコネクター、ガン、水道ホース3m、高圧ホース5m、ホースバンド、ワンタッチコネクタ、ノズルクリーナーピン、スパナ イエロー 電源(V)100(50/60Hz共用) 消費電力(W)1000 本体寸法(mm)240×150×380 本体質量(kg)4 適合品番(フォームランス)FFR、(ノーマルブラシ)FNB、(回転ブラシ)FKB、(サンドブラストホース)FSH、(パイプクリーナーホース)FPH、(高圧ホース8m)FKAH-8、(高圧ホース10m)FEHK-10、(延長高圧ホース10m)FAH、(アンダーボディランス)FAR、(ブラシ・ホースセット)FBHS、(高圧回転ブラシ)FKKB 電源コード(m)約2.5 絶縁方式二重絶縁 電源周波数(Hz)50/60 最高許容圧力(MPa)8 アズワン品番65-2002-16 関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

【静音】【コンパクト】【パーツ対応表あり】 吐出圧力可変機能とクラスNO1の静音性を兼ね備えた高圧洗浄機です。ガンコな汚れから網戸の汚れまで幅広い場所の洗浄が可能です。収納時は、本体にランスと電源コードをセットしてコンパクトにまとめることが出来ます。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
常用吐出圧力(MPa)(3.5)~8.5(※広角ランス使用時) 吐出水量(L/h)常用/(200)~350(※ターボランス使用時)、最大/400 付属品軽量広角固定ランス、ターボランス、フォームランス、高圧ホース8m、水道ホース3m、ワンタッチコネクタ、ノズルクリーナーピン、ランスコネクタAB、スパナ、六角レンチ トラスコ品番474-0475 寸法(mm)480×290×360(取っ手を立てた状態) 質量(kg)(本体)10、(パーツ含む)12 タイプ静音タイプ 電源(V)100 消費電力(W)1300 適合品番(延長パイプ)FAP-16、(フォームランス)FFR、(ノーマルブラシ)FNB、(回転ブラシ)FKB、(サンドブラストホース)FSH、(パイプクリーナーホース)FPH、(高圧ホース8m)FKAH-8、(高圧ホース10m)FEHK-10、(延長高圧ホース10m)FAH、(アンダーボディランス)FAR、(ブラシ・ホースセット)FBHS、(高圧回転ブラシ)FKKB 電源コード(m)約5 絶縁方式二重絶縁 電源周波数(Hz)50/60 最高許容圧力(MPa)11 アズワン品番65-2002-17 関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷

ノズルガンは真鍮・樹脂(グリップ部)、ホースはポリ塩化ビニル樹脂製。吐出水量が多い洗浄機にも対応しており、ルームエアコンから業務用まで幅広い洗浄が可能。先端が360°回転するので通常ノズルでは届きづらい場所の洗浄も簡単です。扇形(噴射角度:25°)。ホースサイズ(内径×外径)5×10mm、長さ10m。ワンタッチカプラー付。
寸法(mm)ノズルガン:300 吐出水量(L/min)5 適正使用圧力(MPa)3.4
1セット
38,000 税込41,800
翌日出荷

ノズルカバー90°回転で直射/扇形噴霧が無段階調節。 水温は60℃まで使用可能です。
エスコ品番EA115B-1 全長(mm)350 最大吐出量(L/min)20 接続部ねじG1/4”雌ねじ 最高圧力(MPa)15 ノズル口径(Φmm)1.6
1個
18,900 税込20,790
当日出荷

コンパクト設計で、車への積み込みも容易。2段積みができるので簡単コンパクトに収納できます。振動を軽減させる防振ゴムを採用。大型フィルターの装備で、ゴミのトラブルを未然に防止。耐久性がさらにアップ。ガンフックや一点吊りフック、2段積み対応フレームなど、使いやすさ満載。大型ノーパンクタイヤ採用で、荒地での使用も安心。移動もスムーズ。ワンタッチカプラで高圧ホースの延長も簡単。ポンプ内のエアー抜きを自動で行い、圧力がスムーズに立ち上がります。圧力調節にアンローダバルブを使用。スムーズにエンジンの始動ができ、ポンプ各部の摩耗も防げます。高圧力に耐えるように減速タイプのエンジンを使用。高圧力に耐えるように減速タイプのエンジンを使用。洗浄ノズルの先端を回転させるだけで、直噴・拡散がワンタッチで切り替えられます。
用途土木・建設機械や畜産・農機具の洗浄、解体現場の粉塵抑えなど。 揚程(m)(吸い込み揚程)2.7 本体質量(kg)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×600×635 燃料タンク容量(L)3.6 圧力(MPa)7
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷

ノズルカバー90°回転で直射/扇形噴霧が無段階調節。 水温は60℃まで使用可能です。
エスコ品番EA115B-2 全長(mm)700 最大吐出量(L/min)20 接続部ねじG1/4”雌ねじ 最高圧力(MPa)15 ノズル口径(Φmm)1.6
1個
27,800 税込30,580
8日以内出荷

日本クランツレ高水圧洗浄機 Profi
高圧ホース(m)15 電流(A)14.5 電圧(V)三相200 ケーブル長(m)5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×375×980 消費電力(kW)3.8 自重(kg)41 吸水温度(℃)60以下 自給高(m)2.5以下
1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本クランツレ冷水高圧洗浄機
吐出圧力(MPa)3~10 吐出水量(L/min)6 高圧ホース(m)15 仕様バリオ(広角ノズル)、回転ノズル、ホースドラム、トータルストップ、洗剤吐出機能 電流(A)14.5 電圧(V)単相100 ケーブル長(m)5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×365×870 消費電力(kW)1.45 自重(kg)31.5 吸水温度(℃)60以下 自給高(m)1.3以下
1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本クランツレ高水圧洗浄機 Quadro
電圧(V)三相200 ケーブル長(m)7.5 吸水温度(℃)60以下 自給高(m)2.5以下
1台
598,800 税込658,680
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビーバー(アサダ)高圧洗浄機16/200GS
エンジン式、防音タイプ、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、セルスタート、水道直結※要別販売品 高い防音性能、セルスタート、エンジンスローダウン、渇水停止機能 特許技術:渇水停止装置搭載により、渇水を検知してから約30秒後にエンジンを自動停止。高圧ポンプを保護してトラブル減。空運転によるポンプ内シールの摩耗を防止。 オイル警告ランプ/アワーメータ:エンジンオイル量不足時、ランプが一度点灯し、エンジンを強制停止。メンテナンス時期がわかるアワーメータ付き。 メンテナンス性を向上:ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。 スローダウン機能:無負荷運転時はエンジンの回転を自動で低くし、騒音を抑える。 自動エア抜き装置:エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとボンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。
用途大型の建設機械・農機具・貯水槽・船底の洗浄、塗装剥離に。 付属品タービンガン、3/8"高圧ホース×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、1/4"PS洗管ホースねじ式20m、1/4"逆噴射ノズルM型 質量(kg)92 タイプPS洗管ホースセット 出力(kW)5.5(エンジン) 騒音値(dB)64 吐出量(L/min)16 燃料タンク容量(L)10 高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離) 能力(Φmm)~200(洗管) 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])19.6[200]
1個
699,800 税込769,780
当日出荷

ビーバー(アサダ)高圧洗浄機15/150GS
エンジン式、防音タイプ、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、セルスタート、水道直結※要別販売品 高い防音性能、セルスタート、エンジンスローダウン、渇水停止機能 特許技術:渇水停止装置搭載により、渇水を検知してから約30秒後にエンジンを自動停止。高圧ポンプを保護してトラブル減。空運転によるポンプ内シールの摩耗を防止。 オイル警告ランプ/アワーメータ:エンジンオイル量不足時、ランプが一度点灯し、エンジンを強制停止。メンテナンス時期がわかるアワーメータ付き。 メンテナンス性を向上:ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。 スローダウン機能:無負荷運転時はエンジンの回転を自動で低くし、騒音を抑える。 自動エア抜き装置:エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとボンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。
用途中型の建設機械・農機具・貯水槽・船底・壁・床の洗浄、塗装剥離に。 付属品タービンガン、3/8"高圧ホース×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、1/4"PS洗管ホースねじ式20m、1/4"逆噴射ノズルM型 質量(kg)66 タイプPS洗管ホースセット 出力(kW)4.0(エンジン) 騒音値(dB)63 吐出量(L/min)15 燃料タンク容量(L)6 高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離) 能力(Φmm)~150(洗管) 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])14.7[150]
1個
649,800 税込714,780
当日出荷

高圧水を回転して噴射することで、洗浄力が大幅にアップします。
トラスコ品番536-2127 適合機種BLUECLEAN392PLUS 質量(g)70
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

業務用高圧洗浄機用のサイクロンジェットノズルです。 直噴(0°)ジェット高速回転し、こびりついた汚れを落とします。ノズルサイズは035です。 HD 4/8 P専用のノズルとなりますのでご注意ください。 。 最大許容圧力 (bar):300。 最大許容圧力 (bar):最大 300。 温度 (℃):最大 85。 ノズルサイズ:35。 寸法:大。 接続ねじ:EASY!Lock 簡単接続。 梱包質量 (kg):0.5。
適合機種HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz) サイズ 接続ねじEASY!Lock 簡単接続 ノズル35 最大圧力(bar)許容:300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

積み込みや移動が容易な軽量コンパクト設計です。高耐久三連プランジャーポンプを採用しています。国内メーカー製エンジン搭載でアフターメンテナンスも安心です。
用途空調機器のフィルター・ダクト洗浄に塗装前の外壁洗浄に自家用車の洗浄に牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に口蹄疫対策搬入車輌の洗浄に養殖用コンテナのフジツボ落としにとりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに工業用部品製造機械の部品の洗浄に太陽光パネルの洗浄に木材の皮剥ぎと洗浄に。 付属品ライフルガンASY500-クイック(04P50008)、可変ノズルASYΦ1.2青(04000021)、可変ノズルASYΦ1.2青(04000021)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m円盤ストレーナ黒(04W50002) トラスコ品番419-4623 幅(mm)460 質量(kg)28.9 高さ(mm)703 奥行(mm)694 回転数(min-1[r.p.m])1750 燃料無鉛レギュラーガソリン 常用吐出圧力(MPa)15 燃料タンク容量(L)3.1 エンジンタイプ空冷4 サイクル傾斜形OHV ガソリンエンジン 給水方式自吸式 吐出水量(L/min)13 排気量(cc)196
1台
209,800 税込230,780
当日出荷

日本クランツレエンジン式高圧洗浄機
吐出圧力(MPa)3~15 吐出水量(L/min)13 エンジン形式GX160 馬力(HP)5.5 吸水温度(℃)60以下 自給高(m)2.5以下
1台
519,800 税込571,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車やお庭の洗浄に使用可能!コードレス高圧洗浄機。組立が簡単ですぐに使用可能。給水は水タンクからの吸引、または水道の蛇口からの給水が可能。3種のノズルが付属:噴射角度0/15/40度の3種でランスに対して360度回転可能。0度ノズルは狭い場所の洗浄に最適。18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応。本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。
用途床タイル、自動車、お庭の洗浄などに。園芸/庭/庭園/造園/公園/緑地/ガーデニング/ガーデン/植物/掃除/洗浄/水圧/水道/道路/自動車/自転車/タイル/パワフル/強力/DIY/ガレージ 質量(kg)1.5 最大吐出圧力(MPa)2.4 保証期間最大3年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.2×78×20 水温(℃)45以内 最大吐出量(L/h)(高)250、(ソフト)200、(超ソフト)100 運転時間【目安】(高)15分、(ソフト)19分、(超ソフト)38分
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷

洗浄機の移動防止ストッパー。エンジン回転数が低く、高耐久型。ポンプとエンジンが直結していて、コンパクト。リコイルロープをひいてエンジン始動。貯め水を自吸する。貯め水を自吸して、余水は排出。ポンプ内への異物侵入防止用フィルタ-吸水口内部取付600μ(25メッシュ)。ガンを閉じた時、ポンプの圧力がゼロになる。エンジンオイルの量が一定以下になるとエンジン停止
用途建築塗装、建築屋根、建築外壁、配管、墓石・石材、コンクリート型枠、ビルメン(階段、共用通路等) 型式GBZ1513 出力(kW)定格:3.0、最大:3.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)541×437×461 本体質量(kg)44 燃料タンク容量(L)5 水量(L/min)13 排気量(cc)171 圧力(MPa)15
1台
529,800 税込582,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄機の移動防止ストッパー付。エンジン回転数が低く、高耐久型。ポンプとエンジンが直結していて、コンパクト。リコイルロープをひいてエンジン始動。貯め水を自吸する。貯め水を自吸して、余水は排出。ポンプ内への異物侵入防止用フィルター吸水口内部取付600μ(25メッシュ)。ガンを閉じた時、ポンプの圧力がゼロになる。エンジンオイルの量が一定以下になるとエンジン停止
用途建築塗装、建築屋根、建築外壁、コンクリート型枠、配管、墓石・石材、ビルメン(階段、共用通路等) 型式GB160 出力(kW)定格:3.4、最大:4.6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)585×509×581 本体質量(kg)61.5 燃料タンク容量(L)13 水量(L/min)12 排気量(cc)181 圧力(MPa)16
1台
549,800 税込604,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります