清掃用品 :「洗浄カゴ」の検索結果

清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柄を上下に動かすことで、モップ先端が360度回転し、その遠心力で脱水できます。 洗浄カゴの下から、水が放出されますので、屋内でご使用の場合は、別途バケツ等に入れて頂いてご使用下さい。 専用バケツは必要ありません。 お手持ちのバケツで洗浄して頂き、その後脱水して下さい。
寸法(mm)(洗浄カゴ)Φ200×170 モップ寸法(mm)Φ350×1200(柄Φ19) エスコ品番EA928AB-240 材質モップ:ポリプロピレン・ABS・ポリエステル・スチール、洗浄カゴ:ポリプロピレン 質量(kg)1
1個
3,080 税込3,388
翌日出荷

モップ セット 足踏み式 ダブル回転 モノタロウ 動画あり
モップをバケツの水で回転洗浄!脱水カゴでしっかり水切り! 使い方はペダルを踏むだけでバケツ底の洗浄用突起部と脱水カゴの両方が回転するらくらく操作。 伸縮式ハンドルを好みの長さに調整する事で、清掃時の腰の負担を軽減できます。 モップとハンドルの連結部分は90度に曲がるので狭いすきまの清掃に便利。 マイクロファイバー製のモップなので、水拭きでもカラ拭きでも、しっかり汚れをキャッチ!
用途フローリング、クッションフロア、タイル、畳など、床面の水拭きやカラ拭き清掃作業に セット内容バケツ1個、ハンドル1本、モップ2枚 質量(kg)3.82 種類回転モップ 径(Φmm)モップ:360 容量(L)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バケツ:500×320×310 ハンドル長さ(mm)1245 回転機構洗浄+脱水 材質(ハンドル)ステンレス 材質(バケツ)ポリプロピレン(PP) 材質(モップ)マイクロファイバー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(8.1MB) 取扱説明書(91.8MB)
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷

サンワダイレクト超音波洗浄機(200-CD037)
汚れの度合いに応じて5段階の洗浄時間の設定が可能です。 タイマーは300秒(5分)・120秒(4分)・180秒(2分)・60秒(1分)の5段階設定です。 洗浄層が取り外せ、水の交換がお手軽にできます。 小物の洗浄に便利な洗浄カゴと時計洗浄用のホルダー付きです。
付属品洗浄カゴ、アクセサリーホルダー、CD/DVDホルダー 消費電力(W)26 電源AC100V(50/60Hz) ケーブル長(m)約1.5 洗浄槽内寸法(mm)約W150×D125×H45mm(最大幅) タイマー5段階(60、120、180、240、300秒) 洗浄槽容積(mL)約750(上限基準線/600) 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷

バケツは重ねて収納が可能なセパレートタイプなのでコンパクトに収納できます。 モップをバケツの水で回転洗浄させ汚れを取り除き、ステンレスの脱水カゴで水分を取り除くことができます。 モップハンドルをバケツの中にある突起部分に差し込み、ハンドルを上下に動かすだけの簡単操作。 伸縮式ハンドルを好みの長さに調整する事で、清掃時の腰の負担を軽減できます。 モップとハンドルの連結部分は90度に曲がるので狭いすきまの清掃に便利です。 マイクロファイバー製のモップで水拭きもカラ拭きもしっかり汚れをキャッチします。 脱水用のバケツは簡単に水を抜くことができる排水穴があります。(使用時は抜けないようしっかりキャップを取付けてください)
用途フローリング、クッションフロア、タイル、畳など、床面の水拭きやカラ拭き清掃作業に セット内容バケツ2個、ハンドル1本、モップ2枚 寸法(mm)バケツ:485×257×230、モップ:340×340×1100~1300 質量(kg)1.98(バケツ:1,305g 、ハンドル:455g、モップ:110g×2) ライトグレー 径(Φmm)モップ:約340 容量(L)10 ハンドル長さ(mm)1070~1280 回転機構洗浄+脱水 材質(ハンドル)ポリプロピレン(PP)、ステンレス 材質(バケツ)バケツ:ポリプロピレン(PP)、ステンレス 材質(モップ)マイクロファイバー 取扱説明書(1.4MB)
1個
2,190 税込2,409
当日出荷

ポールを押し当てて下げると先端モップ部が回転します バケツ内でポールを押し下げてモップを回転させればカンタン洗浄 水切りカゴ部にモップを入れてポールを勢いよく押し下げて速く回転させれば脱水できます 回転カゴ付きバケツの幅22cmでコンパクト モップ部を手で触れずに洗浄&脱水ができます モップ2個付き
仕様●バケツ:約W22×H19×D40cm●ポール全長:約90~120cm●材質:バケツ/ポリプロピレン・他、ポール/ポリプロピレン・ステンレス鋼・他、モップ/ポリプロピレン・マイクロファイバー(ポリエステル100%)、他●セット内容:本体、ポールセット×1、モップ×2 アズワン品番68-4067-35
1個
4,298 税込4,728
12日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります