清掃用品 :「目 洗浄」の検索結果
清掃用品とは、洗って汚れを落とすために使うものの総称で、身体洗浄料を除いたものを指します。キッチンやトイレ、浴室などをはじめ、あらゆる汚れにお使いいただけます。また、落としたい場所の汚れに応じて、中性と弱アルカリ性とアルカリ性と酸性の4つに分類されているのが特徴。また、洗剤には業務用と家庭用があり、成分の濃度が異なります。基本的には、業務用はプロが使用し、家庭用は日常の掃除に使われています。
関連キーワード
商品豆知識
・植物油汚れ、鉱物油汚れを強力に分解。・短い反応時間(1~5分)で定期清掃にも最適。・再汚染性が低いため、パッド目詰まり、タンク汚れが少ない。・消泡剤不要。・芳香性、フレッシュなシトラスの香り。・経済的な濃縮タイプ 5倍~200倍(希釈率0.5~20%)。・ASF仕様で廃油成分を分離、環境に優しい
用途衛生設備、商業施設、切削加工を行う工場施設、固い床面の定期清掃に。
トラスコ品番608-9271
材質強アルカリ洗浄剤 ディープクリーナー
幅(mm)180
色グリーン
高さ(mm)285
奥行(mm)225
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
中性の除菌洗浄剤です。洗浄と同時に除菌も出来ます。
仕様●性状 :青色の液体●成分 :第4級アンモニウム塩、非イオン界面活性剤、キレート剤、食用色素●包装形態 :10kgタフテナー●使用量の目安 :発泡洗浄の場合 5% 、浸漬洗浄の場合 0.5~1% 、ブラッシング洗浄の場合 0.5~1%●※本品を使用後は、水洗いするか、水拭きして下さい。●※本品に他の洗剤・殺菌剤又は化学物質と混ぜて使用しないで下さい。●※直射日光、高温多湿を避けて保存して下さい。●※万が一目に入った時は水で十分に洗い流し、医師の相談・診療を受けて下さい。●※人がいる環境での本品の空間噴霧による使用は、絶対に避けて下さい。
アズワン品番67-3053-77
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
メーカー製高圧洗浄機専用パーツです。高圧洗浄機専用吸水セット(ホース+フィルター)FKHFの交換用フィルターです。吸水セットをご使用でフィルターの目づまり等がおこった際にご使用ください。
材質PS、POM、ナイロン
質量(g)77
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×118
ケース容量(L)2.4
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
フルフレームタイプの使い勝手はそのままに、コンパクトそして軽量設計を徹底追求しました。信頼のHONDA製汎用エンジンを搭載し、アフターサービスも安心です。現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデルです。
用途受水槽・貯水槽・高架水槽の内面洗浄コンクリート目荒らし作業コンテナ・タンクローリ等の内・外面洗浄船底の藻取り・貝殻落とし木材の皮剥ぎと洗浄
2018年トラスコ掲載ページ9 0081
高圧ホース(m)20
男子小用便器(節水トイレ)の目皿部分や排水溝の汚れを落とす専用クリーナーです。通常のトイレクリーナーよりも直径が小さい為、目皿の細い所に届きます。衛生陶器よりも柔らかかい樹脂研磨粒子を配合しており、傷を付けにくく尿石などの汚れを落とします。水切れのいいスポンジを採用しており、水跳ねも少なくラクに洗浄できます。柄に抗菌剤を練りこんでおり、衛生的にご使用できます。
用途男子小用便器(節水トイレ)の目皿部分や排水溝の汚れを落とし用。目皿を洗浄の際、水の飛び散りが気になる方に最適です。小便器の汚れが気になるが、キズを極力付けずに洗浄したい方に最適です。
トラスコ品番682-6720
材質クリーナー/ナイロン(樹脂研磨粒子入不織布)、ポリウレタン 、柄/ポリプロピレン
長さ(mm)260
幅(mm)37
色ブルー
高さ(mm)260
奥行(mm)30
ケース無し
1袋
¥749
税込¥824
当日出荷
洗浄作業を簡単にする強力パワー、噴射角度も思いのまま!
最大水圧10MPa(100bar)
高圧のジェット水流で、車や外構などを洗浄。
噴射角度は~100度まで無段調節が可能です。
用途車や外構などの洗浄
仕様電線種:VCTF2.0mm2×2心
付属品噴射ノズル、洗剤ノズル、トリガーガン、延長管、高圧ホース、吸入口用ジョイント、目詰まり除去用ピン
質量(kg)4.1
色白
消費電力(W)990
定格電圧(V)100
定格電流(A)10.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×309
ホース長さ(m)10
電線長さ(m)5
入力プラグ2Pプラグ
噴射角度~100度まで(無段階調整)
運転音(dB)84
吐出水量(L/h)295
使用環境温度(℃)5~50
吐出水量(L/min)4.9
使用場所屋内・屋外兼用型
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX5
最大使用水圧(Mpa)10、常用水圧:6.3
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
洗浄作業を簡単にする強力パワー、噴射角度も思いのまま!
最大水圧11MPa(110bar)
高圧のジェット水流で、車や外構などを洗浄。
噴射角度は~100度まで無段調節が可能です。
用途車や外構などの洗浄
仕様電線種:VCTF2.0mm2×2心
付属品噴射ノズル、洗剤ノズル、トリガーガン、延長管、高圧ホース、吸入口用ジョイント、目詰まり除去用ピン
質量(kg)4.7
色白
消費電力(W)990
定格電圧(V)100
定格電流(A)10.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×262×674
ホース長さ(m)10
電線長さ(m)5
入力プラグ2Pプラグ
噴射角度~100度まで(無段階調整)
運転音(dB)77
吐出水量(L/h)295
使用環境温度(℃)5~50
吐出水量(L/min)4.9
使用場所屋内・屋外兼用型
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX5
最大使用水圧(Mpa)11、常用水圧:6.5
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
カビの漂白に適しています。
仕様●性状:淡黄色の液体●成分:水酸化カリウム、界面活性剤、カルボン酸塩、次亜塩素酸塩、可溶化剤●包装形態:20kgポリ缶●使用量の目安 :発泡洗浄の場合 5%、ブラッシング洗浄の場合 1~5%●※本品に他の洗剤・殺菌剤又は化学物質と混ぜて使用しないで下さい。●※直射日光、高温多湿を避けて保存して下さい。 ●※万が一目に入った時は水で十分に洗い流し、医師の相談・診療を受けて下さい。●※人がいる環境での本品の空間噴霧による使用は、絶対に避けて下さい。●※使用前にSDSをお読み下さい。
アズワン品番67-3053-75
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
どこでも手軽に高圧洗浄!バケツで給水もできる!
充電式の高圧洗浄機です。
洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに。
バケツから給水できるので水道の届かない場所でも使えます。直接水道に繋ぐこともできます。
水圧5.5MPa(55bar)、高圧ホースは5m、作動時間は18分です。
バッテリー着脱式なので予備バッテリー(NJC-B40)を用意すれば長時間使えます。
噴射角度は直噴から160度まで無段階調節可能です。
付属の洗剤ノズルで泡洗浄もできます(中性洗剤のみ対応)
用途洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに
付属品噴射ノズル、洗剤ノズル、トリガーガン、延長管×2、5m高圧ホース、ホースカップリング11mm用、溜水フィルター、2m溜水ホース、12L収縮バケツ、目詰まり除去用ピン、バッテリー、充電アダプタ
質量(kg)本体3.4/総質量5.1
色黒・白
電源(V)リチウムイオンバッテリー20 4000mAh(18.5 4000mmAh)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×164×265
ホース長さ(m)5
噴射角度~160度まで(無段階調節)
運転音(dB)74
吐出水量(L/h)2.4
使用環境温度(℃)5~40
充電時間(時間)3
動作時間18分
使用場所屋内・屋外兼用型
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX4
最大使用水圧(Mpa)5.5、常用水圧:2.2
1台
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です。
渇水停止機能、スローダウン装置、セルスタータ装備です。
メンテナンス効率を大幅UP
大型メンテナンスパネルの採用
新冷却方式を採用
メンテナンス効率を大幅UP
新冷却方式を採用
用途砂防・ダム工事等のレータンスカットコンクリート目荒らし作業作業漁網の洗浄
トラスコ品番134-9381
セット内容タービンガンASY クイック、タービンガン用ノズル 1/8 #80 Oリング付、高圧ホースASY CL 3/8×20mクイック、吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナー無、ストレーナー 三層構造3/4Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10
幅(mm)577
質量(kg)92
高さ(mm)640
奥行(mm)672
燃料無鉛レギュラーガソリン
吐出圧力(MPa)15
燃料タンク容量(L)10.0
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
吐出水量(L/min)20
排気量(cc)296
1台
¥589,800
税込¥648,780
30日以内出荷
今まで落ちなかった頑固な汚れも、素早く取り除きます。目詰まりしにくく耐久性も抜群。極太合成繊維でちぎれにくく、ちぎれた場合も簡単に洗い流せます。金属鍋・フライパン・鋳物の洗浄に最適です。
用途食器や厨房機器の洗浄
材質ナイロン、ポリエステル不織布(研磨粒子付)
寸法(mm)83×140
色茶
タイプ厨房用
たっぷりの洗浄液と厚手で丈夫な凸凹シートだから、トイレまるごとキレイ!便器・便座・タンクはもちろん、床・壁・フチ裏にも使えて、99%除菌&24時間抗菌効果を発揮します。トイレットペーパーと同じ溶けやすさなので、使い終わったら安心してトイレに流せます。浄化槽にも安心。温水洗浄便座/暖房便座にも使えます。半分サイズに切って使えるミシン目入です。
用途便座から床までトイレの清掃に
使用場所トイレ
種別本体
シリーズクイックル
香りミントの香り
プレミアムフレックス高圧ホース 10mねじれ防止付は、ホースがしなやかで扱いやすく、2つ目のホースとしてもオススメです。
特許を取得しているねじれ防止機能により、わずらわしい高圧ホースのねじれに悩まされることが無くなります。
また、ホースがしなやかなので取り回しもよく、より洗浄を快適に。
洗浄後の高圧ホースの片付けも、より簡単に行えます。
クイックコネクトタイプなので接続や取り外しも簡単です。
ホースはポリウレタン製なので耐候性があり、冬場の低い気温でもホースが硬くならずしやなかさを保ちます。
用途買い替え用として
適合機種K 2/K 2 サイレント/K 2 バッテリーセット/K 2 ホームキット/K 3 サイレント ベランダ(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント ベランダ(西日本/60Hz地域用)/K 3 サイレント(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント(西日本/60Hz地域用)/K 4 サイレント ホームキット(東日本/50Hz地域用)/K 4 サイレント ホームキット(西日本/60Hz地域用)/K MINI
質量(kg)1.1
長さ(m)10
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×245×65
最高使用圧力(MPa)18
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
こんなお得な商品も!

ノズル 散水用 洗剤カップ付
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
フォームガンのダイヤルにより自動希釈で使用でき、薬液が泡状になりますので、目で確認しながらむらなく洗浄剤の散布が行えます。
これにより散布者による洗浄剤結果の差異が生じません。
用途に応じて薬液を選択し、よごれの洗浄とあわせて除菌効果も得ることが可能です。
結果、衛生面強化にもつながります。
用途食品工場の床、壁面の黒ずみ、油汚れ、カビ等の除去・レストラン、飲食店のバックヤード床、壁面の黒ずみ、油汚れ、カビ等の除去・ホテル(浴室)、温浴施設(スーパー銭湯)※排水口や側溝の黒カビ、油汚れ除去
材質(ボトル)PE、(キャップ)PP
容量(mL)900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×120×284
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
粉じん回収時など、フィルターの目詰まりをしにくくし、回収後にモーターヘッドを持ち上げた際に回収した汚れが飛散するのを防ぎます。
仕様●情報:ポリエステル製 水洗い可能(40℃まで)
アズワン品番67-5806-91
1個
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
焦げつきなどのがんこな汚れも短時間で落とします。
目詰まりしにくく、耐久性に優れ、サビたりしません。
用途鍋・釜、厨房機器の洗浄
色茶
寸法(mm)83×140
1個
¥318
税込¥350
当日出荷
ケミカルを使わずに、水だけでしっかり床ワックスを研削します。
空隙のあるオープンな構造で目詰まりしにくく、広い面積を効率よく作業できます。
用途強力表面洗浄作業用、積層したワックスを除去する場合、自動床洗浄機を使用する場合
材質ナイロン繊維、酸化アルミニウム
壁紙表面に目詰まりしたホコリや手垢、タバコのヤニ等の汚れを洗浄成分で浮き上がらせ、ハイテク繊維でムラなくスッキリかき取ります。
抗菌剤を配合していますので結露等により、雑菌の繁殖しやすい壁紙を清潔に保てます。
手肌に優しい中性・無香料タイプ。
使用場所室内
シートサイズ(mm)300×200
アズワン品番64-1236-19
1個(8枚)
¥289
税込¥318
当日出荷
予洗いに便利なハンドル付きシリコーンスポンジ。食洗機前の食器の汚れや、スポンジを汚したくないカレーやソースの付いた鍋やフライパンに。ハンドル付きなので指先をあまり濡らしたくないネイルをしている方におすすめです。細かいブラシがザルの目に入り込み、汚れをかき出します。シンクのお掃除にも。使用後、食洗機で洗えるので清潔に保てます。マグネットがつく壁面に収納できます。食洗機OK。
材質本体:シリコーン・ナイロン(芯材)・マグネット
質量(g)70
シリーズtower
耐熱温度(℃)240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×19.5×6.5
適合用途食器洗い、食器・調理器具洗い
優れた洗浄力と高い保水性のあるスリーブです。洗濯機で洗えて、糸くずが出ません。目を惹く鮮やかなモアマンブルーです。
トラスコ品番362-4685
材質本体:ポリエステル
幅(mm)250
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
目詰まり解消を目的に大面積化しました。
特殊な樹脂繊維でウォッシャブル化しました。
水洗浄が可能でワンタッチ取り外しがきます。
用途乾いたゴミや粉じんの吸引に。
種別乾式用エレメントフィルター
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
V字にカットされた髪の毛より細いブラシでキレイに汚れを掻きとります。洗剤無しでも茶渋汚れなどをキレイに落とします。水切れが良く、乾きやすくて衛生的です。洗浄対象物に傷を付けにくいのに汚れを落とします。水切り用のボールにもV字カットされたブラシが入り込み目詰まりがスッキリ。
材質(ブラシ部)ポリエステル
色ホワイト
トラスコ品番819-4785
質量(g)15
寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×100×5
適合用途食器洗い
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
水だけで、樹脂ワックスの強力な表面洗浄ができます。
作業しながら床面をなめらかに調整するので、後続の作業(ワックスの重ね塗り)が効率的・効果的に行えます。
空隙のあるオープンな構造で、目づまりしにくく、広い面積を効率よく作業するのに適しています。
廃液処理コストの大幅な削減に貢献します。
材質ナイロン繊維
厚さ(mm)約20
色茶
線径0.2mm程度で編まれたメッシュ袋なので丈夫で長持ちするタイプです。
用途ゴミ収集袋として。部品の洗浄用網袋として。濡れた商品の乾燥に。色分け用として
仕様しぼりロープ付
材質/仕上ポリエチレン
高さ(mm)1000
質量(g)160
容量(L)90
間口(mm)1000
横(mm)1000
目合い(mm)4
商品タイプ本体
これまでの同機能製品には無い、カラフルなデザインはお客様への威圧感を和らげ、病院・スーパー等お客様が目に触れる場所での洗浄や、補修作業の時でも好感が得られます。もちろん、洗浄液の飛散を防止する能力はこれまで以上!壁際近くまで寄っても、巾木を汚す心配は無くなり、作業時間を短くする事が出来ます。
洗浄液の飛散を完全シャットアウト!!
簡単装着わずか2秒!装着は、ポリッシャーモーター部に上から被せるだけと、非常に簡単です。
コスモスはブラシでもパッドでも大丈夫!コスモスのガードパネルは、丈夫な紐で装着部のシートと繋げてあります。この独特な形状で、ガードパネルが自由に上下出来る為、厚みのあるブラシでもパッドでも大丈夫。更にこの機構の働きで床面の変化にもフィットします。
コスモスの接地面は研磨した波型。タイルカーペットにも適合出来るように、接地面を波型に研磨しました。
水だけで強力な表面洗浄ができます。
はく離剤などの強力なケミカル製品を用いずに、水だけでしっかり床ワックスを研削します。
作業しながら床面をなめらかに調整するので、後続の作業(ワックスの重ね塗り)が効率的・効果的に行えます。
目づまりしにくいオープンな構造のため、広い面積を効率よく作業するのに適しています。
用途狭い面積の作業、動線や出入口付近など、汚れが目立つ場所、ワックス表層だけを除去する場合
色茶
トラスコ品番759-2434
材質ナイロン繊維、酸化アルミニウム
厚さ(mm)20
質量(g)30
タイプ広い面積用
縦(mm)115
横(mm)250
1セット(5枚)
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
モップに「マイクロファイバー(極細繊維)」を使用。繊維1本1本が多角形構造になっているため、洗剤を使わずに汚れをかき取ることができます。マイクロファイバーとブラシ繊維が網戸の目に入り込むので、網戸の汚れはもちろん、窓ガラスについた皮脂・泥などの汚れもキレイにかき取ります。ガラスをキレイに仕上げる水切りゴム付き。柄は軽くてサビにくいアルミ製。重量約280gと軽量のため、女性の方でも軽々お掃除できます。ヘッドは約19cm。他の窓用ワイパーに比べて小さ目ですが、その分フィット性がいいので均一にお掃除できます。また、通常の丸型バケツに入るサイズなので、モップの洗浄も簡単にできます。絞りレバーを引き下げるだけでモップのスミまで手を汚さず一気に絞れます。コンパクトに収納できる伸縮柄タイプで最長約114cm。柄を外してハンディタイプとしても使えます。その他、「安心連結」構造がついた柄が取り付け可能です。また、モップ部分を「浴室カビ取り楽絞りワイパースペアSP391」と交換すれば浴室のお掃除用品としても使用できます。スポンジ部分が劣化したり汚れたら、スペアと交換することができます。
拭き幅(cm)約19
材質(ヘッド)ポリプロピレン、(モップ)ポリエステル・ナイロン、(ゴムヘラ)合成ゴム、(柄)アルミ
質量(g)約280
全長(cm)約80~114
1本
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
ミシン目入りで1枚ずつ切り離して使え、汚れが気になったらサッと交換。お家でもアウトドアシーンでもいつでも衛生的にご使用頂けます。破れにくく繰り返し使えるので経済的。シンクやサッシなどのお掃除にもおすすめです。
用途・アウトドアツールとして。・BBQの洗い物を洗う際に。・キッチンでこびり付いてしまった汚れを落とす際に。・浴室での擦り洗いに。・ペット用品、食器類の洗浄に。
材質ポリプロピレン、合成高分子繊維、その他
区分新品
耐熱温度(℃)120
寸法(幅W×奥行D)(cm)22×20※1枚あたり
雨どい全体を清掃し土や葉を除去する雨どいクリーナー。クイックレバーを使用して自由に角度の調整可能。ホースを取付口に接続すれば、水洗浄も可能。GARDENAコンビシステムの伸縮タイプのさお(別売 品番03720-20)に取付けることで、最大5mまで伸縮が可能。
用途掃除クリーナーとして。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/水洗浄/作業角度/土/雨/葉/除去/水/給水接続部/GARDENAコンビシステム/品質プラスチック製/掃除クリーナー/汚れ残り/クレーパー/雨樋/樋/ブラシ/片方/場所/クリーニング/目/状況/柄/ホース
材質プラスチック
質量(g)456
シリーズコンビシステム
保証期間最大25年
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)44.9×11.2×35
1個
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
高圧洗浄機やドライアイスブラスターのように噴出系のマシンをご使用の際は、必ずゴーグルを着用してご使用ください。
仕様●情報:洗浄物や対象物の飛散、はね返りから目を保護(高圧洗浄機、超高圧洗浄機、アイスブラスター等対象)
アズワン品番67-5805-91
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
これまでの同機能製品には無い、カラフルなデザインはお客様への威圧感を和らげ、病院・スーパー等お客様が目に触れる場所での洗浄や、補修作業の時でも好感が得られます。もちろん、洗浄液の飛散を防止する能力はこれまで以上!壁際近くまで寄っても、巾木を汚す心配は無くなり、作業時間を短くする事が出来ます。
洗浄液の飛散を完全シャットアウト!!
簡単装着わずか2秒!装着は、ポリッシャーモーター部に上から被せるだけと、非常に簡単です。
コスモスはブラシでもパッドでも大丈夫!コスモスのガードパネルは、丈夫な紐で装着部のシートと繋げてあります。この独特な形状で、ガードパネルが自由に上下出来る為、厚みのあるブラシでもパッドでも大丈夫。更にこの機構の働きで床面の変化にもフィットします。
コスモスの接地面は研磨した波型。タイルカーペットにも適合出来るように、接地面を波型に研磨しました。
要望の多かったハーフサイズがラインナップに加わりました。ミシン目入りで1枚ずつ切り離して使え、汚れが気になったらサッと交換。お家でもアウトドアシーンでもいつでも衛生的にご使用頂けます。破れにくく繰り返し使えるので経済的。シンクやサッシなどのお掃除にもおすすめです。
用途・アウトドアツールとして。・BBQの洗い物を洗う際に。・キッチンでこびり付いてしまった汚れを落とす際に。・浴室での擦り洗いに。・ペット用品、食器類の洗浄に。
材質ポリプロピレン、合成高分子繊維、その他
区分新品
質量(g)約105(包装込)
寸法(cm)11×20※1枚あたり
トイレボウル(便器)の黄ばみ・汚れをすばやく分解し、きれいなツヤに仕上げます。
液に最適な粘度があり、液垂れ速度が遅いため洗剤のロスが少なく効率よく洗浄することができます。
トイレの臭いを和らげる消臭作業があり、さわやかな香りが広がります。
強力な除菌剤で細菌や微生物をコントロールします。
使用場所トイレ
成分塩酸(塩化水素)、非イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、除菌剤、増粘剤、香料、染料、水
使用方法【小便器洗浄】(1)水を流した後、ニュー・トイレクリーナーを便器上部のフチに沿ってふりかけます。(2)2~3分後、ポールモップで上部内面を左右に、両サイド内面を上下にこすり、中央部を前後左右格子状にこすります。そして底面全体をこすってください。(3)目皿を取り、裏面を返して洗います。目皿を戻し水を流しながらポールモップ全体の汚れを洗い流します。【洋式便器洗浄】(1)水を流した後、ニュー・トイレクリーナーを便器上部のフチから円形にふりかけます。(2)2~3分後、ポールモップで上部フチの内側に沿ってこすっていきます。この部分によく汚れが付き、しかもよく見えないため覗き込むように確かめてください。そして したに向かって前後左右に洗っていきます。(3)ポールモップを便壺まで押し込んで円を描くように洗います。(4)水を流しながらポールモップで全体の汚れを洗い流します。【和式便器洗浄】(1)水を流した後、ニュー・トイレクリーナーを便器上部のフチから全面にふりかけます。(2)2~3分後、ポールモップで上部を内側に沿ってこすっていきます。そして下に向かって前後左右に洗ってください。(3)前の部分も同様に洗った後、ポールモップを便壺まで押し込んで円を描くように洗います。(4)水を流しながらポールモップで全体の汚れを洗い落としてください。【陶器タイルの洗浄】(1)ニュー・トイレクリーナーを5~6倍ぐらいに水でうすめてモップや柄付ブラシで軽くこすり、その後十分に水洗いします。(原液のまま使用するとタイルや目地をいためますのでご注意ください)
希釈倍率原液、(陶器・タイル)5倍
pH原液1以下、100倍1.8
比重1.05
臭気香料臭
外観緑色半透明液体
粘度(mPa・s)80
1本(800mL)
¥539
税込¥593
当日出荷
粗目、細目コンビネーションパッド。高密度均一研磨剤付着洗浄、研磨パッド
用途外壁などの洗浄に使用
色赤/紫
形状スクエア
目の粗さ粗目×細目
砥粒酸化アルミニウム
番手#240/#800
サイズ(mm)140×80×30
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10個)
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。