カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィス家具/照明/清掃用品
      • 清掃用品
        • ウエス(29)
        • 掃除用具(3)
        • 業務用掃除機(8)
        • 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー(2)
        • 液体吸収材・処理剤(6)
        • マット・スノコ(1)

清掃用品 :「自動車整備 用品」の検索結果

清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウエス ハードワイプアルファ ブルー 4ツ折  60枚×18袋(1080枚) 橋本クロスウエス ハードワイプアルファ ブルー 4ツ折 60枚×18袋(1080枚)橋本クロス
16,980税込18,678
1ケース(18袋)
当日出荷
強度があり、吸収性の良い生地を使用しています。水や溶剤を含ませても強度が落ちず、紙屑やケバの心配がありません。毛羽立ちや糸くずの発生が少ないワイパーです。布ウエスのように素材やサイズを選別する手間が無く、作業性を損ないません。エタノールや塩素(次亜塩素酸ナトリウム)に強く、色落ちの心配がありません。ポリパック仕様で保管に便利です。
用途製造業全般、食品工場のメンテナンス作業に。印刷工場での版の拭取りやインクの清掃に。装置や器具の溶剤を付けた拭取りやメンテナンスに。食品工場・フードサービスでのふき取りに。医療機関・福祉施設などでのふき取りに。自動車整備工場などのサービスの現場でのふき取りに。トラスコ品番690-1543材質パルプ・ポリプロピレン不織布短辺(mm)300長辺(mm)350シートサイズ(mm)300×350入数60枚
ウェットワイパー (40枚入) SIGNET(シグネット)ウェットワイパー (40枚入)SIGNET(シグネット)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
水・石鹸無しで汚れをキレイに拭き取るウェットワイパー。油、グリス、汚泥、塗料、シリコンコーキング材等、様々な汚れに対応。洗浄液にはリモネンと界面活性剤の除去成分を配合しており、特殊加工した不織布に含浸しています。研磨剤不使用で肌を傷つけることなく使用でき、グリセリン配合で肌に優しい仕様です。自動車整備工場、金属加工、食品工場、印刷工場、アウトドアシーンなど多様な場面で活躍いたします。
質量(g)310入数(枚)40シートサイズ(mm)200×150サイズ(mm)160×115×65
フォームランス DUO 1 ケルヒャーフォームランス DUO 1ケルヒャー
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
耐久性のあるニッケルコーティングを施した堅牢なベースボディを備えた革新的なフォームランスDUO1は、強力な洗剤を使用した高圧洗浄にも適しています。 流量400~600 l/hのケルヒャー高圧洗浄機に適したフォームランスで、ユーザーは高圧洗浄と泡洗浄散布を直接切り替えることができます。洗剤容器には2リットルの洗剤が入り、噴射角度なども調整可能。投与量は3段階調整可能。
用途・自動車整備工場、その他工場、農業などで乗り物や機械の洗浄・建設(清掃用建設機械、足場、ケーシング、設備)仕様最大許容圧力(bar):300適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HDS 4/7 U、HDS 4/7 Cタンク容量(L)2温度(℃)max. 60接続ねじEASY!Lock 簡単接続ノズル長(mm)38吐出水量(L/h)400 - 600
タオルウエス 定寸サイズ 30×30cm 平重ねタイプ 中古生地 キタヤマ(KY)タオルウエス 定寸サイズ 30×30cm 平重ねタイプ 中古生地キタヤマ(KY)
1,798税込1,978
1セット(2kg)
7日以内出荷
ホテルや病院にて使用され何度も洗濯されたタオル生地を使い勝手の良いようにカットしたウエスです。
用途作業工具、工作機械、自動車整備など水分・油分・汚れなど細かな箇所や仕上げの拭き取り作業に適しています。種別E662443材質綿100%生地中古カットサイズ(mm)約300×300
綿白ウエス 定寸サイズ 30×30cm 平重ねタイプ 新品生地 キタヤマ(KY)綿白ウエス 定寸サイズ 30×30cm 平重ねタイプ 新品生地キタヤマ(KY)
2,698税込2,968
1セット(2kg)
6日以内出荷
新品の白メリヤス生地を使い勝手の良いようにカットした最高級ウエスです。
用途作業工具、工作機械、自動車整備など水分・油分・汚れなど細かな箇所や仕上げの拭き取り作業に適しています。種別E662444材質綿100%生地新品カットサイズ(mm)約300×300
タオルウエス リサイクル生地 TW8630シリーズ 小野商事タオルウエス リサイクル生地 TW8630シリーズ小野商事
2,298税込2,528
1袋(2kg)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
フェイスタオルやバスタオルを洗浄、断裁したリサイクルウエスです。、色や大きさ、素材にはバラつきがありますが、いずれも厚みのあるパイル生地ですので水や油などの吸収力が抜群です。、工場機械のメンテナンス、自動車整備など油を使用する現場や、水道工事、配管、水回りのお仕事に。
仕様●サイズ:約30cm~35cm×約70cm~80cm●カラー:アソート●材質:綿
ペーパーワイパー”トーク430” エステーペーパーワイパー”トーク430”エステー
6,498税込7,148
1ケース
当日出荷
100%バージンパルプを採用し、吸水性・耐久性の高さと品質の安定性を実現しました。吸水性や吸油性に優れ、一般機械や自動車整備、調理場の拭き作業などに使えます。
用途一般機械・自動車整備・調理場の拭き作業トラスコ品番145-8320幅(mm)235高さ(mm)235タイプロールタイプ長さ(m)170奥行(mm)262ケース入数500シート×2巻シートサイズ(mm)235×340
ノア リポフィリワイプ ノアノア リポフィリワイプノア
21,980税込24,178
1ケース(900枚)
当日出荷
油の拭き取り性に優れ、脱落繊維の非常に少ないワイパーです。
用途金型に付着した離型剤等のオイル、食品工場等のフライヤーまわり、自動車などの整備会社でのオイルの拭き取りに。その他、様々な油汚れの清拭用途に。トラスコ品番226-4500材質ポリプロピレンケース入数50枚×18袋シートサイズ(mm)340×350RoHS指令(10物質対応)対応
白メリヤスウエス 小分け圧縮パック 中古生地 モノタロウ白メリヤスウエス 小分け圧縮パック 中古生地モノタロウ(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1束(1kg×5袋)ほか
当日出荷
持ち運びや保管に便利な1kgづつ圧縮パックしたウエスです。 伸縮性と吸水性が良いメリヤス中古生地を使用しています。 白色なので汚れ具合の清掃確認にも最適です。
用途作業工具、工作機械、自動車整備などの水分・油分・汚れなどの拭き取り作業に適しています。種別中古材質綿・ポリエステル他(主にTシャツなどのインナー生地を使用)寸法(cm)約30~60角工程処理洗濯洗浄、乾燥、検針機検査、パック包装
カラーメリヤスウエス 新品生地 縫目あり MW8810シリーズ 小野商事カラーメリヤスウエス 新品生地 縫目あり MW8810シリーズ小野商事
1,198税込1,318
1袋
6日以内出荷
Tシャツの生産工場などから、新生地の端切れを回収し、断裁して縫い合わせたウエスです。リサイクルのウエスと比較すると、汚れが少なく衛生的です。綿100%なので、油や溶剤などの吸収力が抜群です。工場機械のメンテナンス、自動車整備など油を使用する現場におすすめ。
仕様●材質:綿100%●色:カラー●サイズ:30~50cm×30~50cm●内容量:1袋(2kg入)●縫目:あり●用途:機械整備、自動車メンテナンス、塗装、木工、印刷、雑巾・ダスターとしてアズワン品番65-8313-14
白メリヤスウエス 新品生地 MWシリーズ 小野商事白メリヤスウエス 新品生地 MWシリーズ小野商事
1,598税込1,758
1袋ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
リサイクルのウエスと比較すると、汚れが少なく衛生的です。
白メリヤスウエス 高品質 綿100% 新品生地 モノタロウ白メリヤスウエス 高品質 綿100% 新品生地モノタロウ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(1kg)ほか
当日出荷
高品質の綿100%糸を使用し厚み・サイズ・生地を一定に保ち生産された新品生地です。 吸水性が高く柔軟性が有り毛羽立ちにくく、車のボディや金型などの仕上げ拭きに最適です。 一枚づつ取り出しやすい平重ねタイプです。
用途作業工具、工作機械、自動車整備などの水分・油分・汚れなどの拭き取り作業に適しています。種別新品材質綿100%寸法(cm)40×40工程処理パック包装、検針機検査
純綿リサイクルカラーバスタオルウエス 高田商事純綿リサイクルカラーバスタオルウエス高田商事
3,188税込3,507
1組(5kg)
8日以内出荷
タオル素材の為やわらかく吸水性に優れており、バスタオルなのでサイズが大きく使用場面ごとにカットして使える。
用途自動車整備、各種機械メンテナンス、DIY区分中古寸法(cm)約60-70×120-140
純綿リサイクルカラーおしぼりタオルウエス 高田商事純綿リサイクルカラーおしぼりタオルウエス高田商事
6,998税込7,698
1束(2kg×5組)
当日出荷
フェイスタオルをおしぼりサイズにカットした仕様。四方縫製加工済で糸くず等が出にくく、使いやすいサイズ感になっている。
用途自動車整備、各種機械メンテナンス、DIY区分中古寸法(cm)約30~41
純綿リサイクルカラーおしぼりタオルウエス 高田商事純綿リサイクルカラーおしぼりタオルウエス高田商事
1,498税込1,648
1組(2kg)
8日以内出荷
フェイスタオルをおしぼりサイズにカットした仕様。四方縫製加工済で糸くず等が出にくく、使いやすいサイズ感になっている。
用途自動車整備、各種機械メンテナンス、DIY区分中古寸法(cm)約30~40
純綿リサイクルカラータオルウエス 高田商事純綿リサイクルカラータオルウエス高田商事
1,398税込1,538
1組(2kg)
7日以内出荷
フェイスタオルのリサイクルウエスで使いやすいサイズ感で吸水性にも優れている。
用途自動車整備、各種機械メンテナンス、DIY区分中古寸法(cm)約35~70
リサイクル薄色カラーメリヤスウエス 高田商事リサイクル薄色カラーメリヤスウエス高田商事
4,298税込4,728
1束(2kg×5組)
7日以内出荷
肌着、Tシャツ等をカットして洗浄済。
用途自動車整備、各種機械メンテナンス、DIY区分中古寸法(cm)約30~61(不定形)
リサイクル薄色カラーメリヤスウエス 高田商事リサイクル薄色カラーメリヤスウエス高田商事
939税込1,033
1組(2kg)
8日以内出荷
肌着、Tシャツ等をカットして洗浄済。
用途自動車整備、各種機械メンテナンス、DIY区分中古寸法(cm)約30~60(不定形)
純綿リサイクルカラータオルウエス 高田商事純綿リサイクルカラータオルウエス高田商事
6,288税込6,917
1束(2kg×5組)
10日以内出荷
フェイスタオルのリサイクルウエスで使いやすいサイズ感で吸水性にも優れている。
用途自動車整備、各種機械メンテナンス、DIY区分中古寸法(cm)約35~70
厚地新メリヤスカラーウエス 高田商事厚地新メリヤスカラーウエス高田商事
1,298税込1,428
1組(2kg)ほか
7日以内出荷から10日以内出荷
厚地メリヤスの為、重作業の拭き取りに適している。洗い加工済みの為、水分の拭き取りは素早くでき、本来厚地は硬めだが、やわらかく使いやすくなっている。
用途自動車整備、各種機械メンテナンス、DIY区分新品生地の種類メリヤス
白タオルウエス フェイスタオルサイズ フチ縫い有 中古生地 モノタロウ白タオルウエス フェイスタオルサイズ フチ縫い有 中古生地モノタロウ(11件のレビュー)
699税込769
1袋(1kg)ほか
当日出荷
二つ折りにしても使いやすいフェイスタオルサイズに加工しています。 平重ねなので取り出しやすく使いやすいです。 タオル系統の生地なので油分、水分の吸収性が優れています。 カット部分をフチ縫い縫製しほつれにくく加工しています。
用途作業工具、工作機械、自動車整備などの水分・油分・汚れなどの拭き取り作業に適しています。種別中古材質主に綿素材の中古タオル、中古パイル生地(縫い糸:ポリエステル)寸法(cm)約30×80工程処理パック包装、検針機検査、洗濯洗浄
白シーツウエス 平重ねタイプ 定寸サイズ 中古生地 モノタロウ白シーツウエス 平重ねタイプ 定寸サイズ 中古生地モノタロウ(13件のレビュー)
469税込516
1袋(1kg)ほか
当日出荷
二つ折りにしても使いやすい約30×40cmの定寸サイズに加工しています。 平重ねなので取り出しやすく使いやすいです。 シーツ生地はケバ立ちの心配がありません。 色が白なので、最終仕上げ、汚れ具合の清掃確認にも最適です。 薄手の生地なので細かい場所の拭き取りも可能です。
用途作業工具、工作機械、自動車整備など水分・油分・汚れなど細かな箇所や仕上げの拭き取り作業に適しています。種別中古材質主に綿、ポリエステル工程処理パック包装、検針機検査、洗濯洗浄
エア式掃除機 乾湿両用クリーナー アクアシステムエア式掃除機 乾湿両用クリーナーアクアシステム
109,800税込120,780
1台
当日出荷
エア式の掃除機です。切屑や泥などの異物が混入した液でも吸入可能です。乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。
用途自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃。パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収、清掃。樹脂加工工場の粉じん回収。ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収。工作機械の切削油タンクの入替および清掃。床にこぼれた切粉やごみ、廃油の回収。仕様エア供給圧力:2~6kg/(cm2)以下付属品T型ノズルセット、角型ノズル、フィルター2枚(バンド付)、ペール缶・キャリー付トラスコ品番256-5275材質本体:アルミ鋳物、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m・Φ32)幅(mm)368高さ(mm)549奥行(mm)368集塵容量(L)18騒音値(dB)85最大風量(m3/min)2吸水量(L)90吸入量(L/min)(粘度1cp時)90最大真空圧(kPa)30コンプレッサー3馬力(2.25kw)以上必要
NSウエス 2Kg 中島商会NSウエス 2Kg中島商会
2,398税込2,638
1袋
当日出荷
白ウエスなので、油・塗料の染み込み具合がわかりやすい!洗濯済で、細かい繊維くずが出にくい! 吸水力・脱脂力が抜群です!
用途印刷・塗装・自動車整備・鉄鋼・造船工場などトラスコ品番182-9804材質綿サイズ約35cm×約40cm
高性能天然繊維 オイルキャッチャー TRUSCO高性能天然繊維 オイルキャッチャーTRUSCO
25,980税込28,578
1箱(25本)
当日出荷
25本入りのお買い得パックです。あらゆる液体吸着に優れ自重の20倍以上の水性、油性・液体を吸着できます。
用途オイル・水用。生産ライン周り、ドレン装置周辺、自動車整備工場などの拡散防止に。トラスコ品番249-5636材質植物系天然繊維主体長さ(m)1.2吸収量(L/本)油:4.4外径(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
85133 SGエコノミーワイパー SIGNET(シグネット)85133 SGエコノミーワイパーSIGNET(シグネット)
599税込659
1袋
翌日出荷
パイプ100%素材で、吸収スピードに優れています 3枚重ねで手持ちのボリューム感があります 生地を弱めずに結合するエンボス加工で、紙粉や毛羽立ちが少なくなっています 原料に不純物が含まれておらず溶剤使用の際に自己溶出がありません 厚みの目安は約0.4mmです 商品は2つ折りです
用途オイルやグリスのふき取り、水分の吸収や除去、製品の粗拭きに、機械、自動車メンテナンス、金属加工などに、自動車整備の拭き掃除に、機械や工具の汚れ取りに、作業現場の油汚れ、水の拭き取りにライトブラウン寸法(幅W×奥行D)(mm)330×340質量(g/枚)約14.5セット数50枚材質天然パルプ100%、袋:ポリエステル
エア式掃除機 乾湿両用クリーナー足元スイッチ付(オープンペール缶用) アクアシステムエア式掃除機 乾湿両用クリーナー足元スイッチ付(オープンペール缶用)アクアシステム
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。 乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。
用途自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃に、パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収・清掃に、樹脂加工工場の粉じん回収に、ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収に、工作機械の切削油タンクの入替および清掃に仕様ペール缶の上に乗せて使用付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ32×2m)、フィルタセット、手元スイッチトラスコ品番250-0465材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR質量(kg)5.2タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)525ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)90使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)最大風量(m3/min)2使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)80使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー5馬力
エア式掃除機セット 乾湿両用クリーナー手元スイッチ付(オプション付) アクアシステムエア式掃除機セット 乾湿両用クリーナー手元スイッチ付(オプション付)アクアシステム
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷
エア式の掃除機です。 切屑や泥など異物が混入した液でも吸入可能です。 乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。
用途自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃に、パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収・清掃に、樹脂加工工場の粉じん回収に、ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収に、工作機械の切削油タンクの入替および清掃に、床にこぼれた切粉やごみ、廃油の回収に仕様ペール缶の上に乗せて使用付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、T型ノズル、PVC(Φ32×2m)、フィルタセット、オープンペール缶、ペール缶バンド、キャリー、手元スイッチトラスコ品番249-8983材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR質量(kg)13タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)525ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)90使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)最大風量(m3/min)2使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)80使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー5馬力
エア式掃除機 乾湿両用クリーナー手元スイッチ付(オープンペール缶用) アクアシステムエア式掃除機 乾湿両用クリーナー手元スイッチ付(オープンペール缶用)アクアシステム
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。 乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。
用途自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃に、パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収・清掃に、樹脂加工工場の粉じん回収に、ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収に、工作機械の切削油タンクの入替および清掃に仕様ペール缶の上に乗せて使用付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ32×2m)、フィルタセット、手元スイッチトラスコ品番250-0483材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR質量(kg)7タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)525ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)90使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)最大風量(m3/min)2使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)80使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー5馬力
ペーパーウェスクリーン4プライ紙帯留め 和光製紙ペーパーウェスクリーン4プライ紙帯留め和光製紙
11,980税込13,178
1ケース(50組×24束)
3日以内出荷
吸水スピードに優れたペーパーウエス。 油(オイル)にも、水にも強い、布にかわるペーパーウエスです。 水に濡れてもしなやかで引きが強い耐水加工をしてありますので、乾燥すれば再使用も可能です。
用途自動車、バイク、農作業機等のオイル交換、整備作業時にご利用いただけます材質パルプ100%質量(kg)14(ケース段ボール、商品50組x24束)ホワイト区分新品規格1束50組(4枚重ね)本体質量(g)約510シートサイズ(mm)約380×330寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×165×120(1束)RoHS指令(10物質対応)対応
バキュームクリーナーTCシリーズ オカツネバキュームクリーナーTCシリーズオカツネ
71,980税込79,178
1台
31日以内出荷
コンパクト、計量で頑丈なため、持ち運びや車への積載性にも優れ、工場や自動車整備工場などで大活躍。 プッシュ&クリーンフィルタークリーニング(チリ落とし)機能により、フィルターカートリッジを素早く確実に洗浄し、常に安定した吸引力を持続できます。 ブロワーとしても利用可能になりました。排気口にホース接続口を装備。 コンテナにハンドルが付いてコンテナ単体での持ち運びやダスト廃棄が簡単になりました。
付属品3.5mサクションホース、50cmチューブ2本、ウェット&ドライフロアノズル、ユニバーサルノズル、クレビスノズル、チューブホルダーフック+ネジ、フリースダストパック1枚、取扱説明書全長(mm)375質量(kg)7.5容量(L)コンテナ:20全幅(mm)385全高(mm)515電源コード(m)5ホース長さ(m)3.5騒音値(dB)65最大消費電力(W)1200最大風量(m3/min)3600静圧(kPa)23
温水洗浄機 パワーホットシリーズ オカツネ温水洗浄機 パワーホットシリーズオカツネ
439,800税込483,780
1台
8日以内出荷から31日以内出荷
コンパクトサイズながら、基本性能に徹した次世代バーサタイルモデル。 省燃費型ボイラー。(メーカー従来比約20% UP) カンタン操作でいつでも温水強力洗浄。 高効率蓄圧式ステンレスボイラーを搭載し、安定した温水を供給可能。 テーマはコンパクト。設定場所を選びません。 万全のサポート体制で、安心してお使いく下さい。
用途自動車整備・板金・洗車、運送会社、タクシー会社、オートバイ自動車整備。土木建築、工事現場、船舶、航空機、車輛、食品加工、製造ライン等、各種産業用。農業、林業、農場、畜産、養鶏。浴場、温泉、ホテル、レストラン、給食。ビルメンテナンス、塗装、空調機器、配管内部洗浄、部分洗浄。廃棄物処理業界。使用燃料白灯油(JIS1号灯油)温度調節30~80℃液体膨張式サーモスタット洗浄温度(℃)30~80
ハードワイプアルファ 橋本クロスハードワイプアルファ橋本クロス
14,980税込16,478
1ケース(18袋)ほか
当日出荷から翌々日出荷
強度があり、吸収性の良い生地を使用しています。水や溶剤を含ませても強度が落ちず、紙屑やケバの心配がありません。毛羽立ちや糸くずの発生が少ないワイパーです。布ウエスのように素材やサイズを選別する手間が無く、作業性を損ないません。ポリパック仕様で保管に便利です。
用途製造業全般、食品工場のメンテナンス作業に。印刷工場での版の拭取りやインクの清掃に。装置や器具の溶剤を付けた拭取りやメンテナンスに。食品工場・フードサービスでのふき取りに。自動車整備工場などのサービスの現場でのふき取りに。材質/仕上パルプ・ポリプロピレン不織布シートサイズ(mm)300×340
エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用) アクアシステムエア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用)アクアシステム
61,980税込68,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。防爆対応型、自動停止機能付です。
用途自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃に。パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収、清掃に。樹脂加工工場の粉じん回収。ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収。工作機械の切削油タンクの入替および清掃。仕様ペール缶の上に乗せて使用材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBRタイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)475ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)85使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)90使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー5馬力
油専用吸着マット Beruf油専用吸着マットBeruf(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(5枚)
6日以内出荷
中央のミシン目で簡単にカットできムダなく使用可能。 1枚で約480mlの油を吸収。油類専用のため水は弾きます。
用途誤ってこぼしてしまった時の吸収材に 自動車やバイクの整備中のパーツの下敷きに オイル交換中の漏洩対策に対応オイル材質ポリプロピレン質量(g)40サイズ(cm)40×50
オイル・水両用キャッチャー天然繊維 チューブタイプ TRUSCOオイル・水両用キャッチャー天然繊維 チューブタイプTRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
あらゆる液体吸着に優れ自重の20倍以上の水性、油性・液体を吸着できます。チューブ状の両端にひも装着(別注)して連結も可能です。
用途オイル・水用。生産ライン周り、ドレン装置周辺、自動車整備工場などの拡散防止に。対応オイル、水仕様チューブタイプトラスコ品番856-1187材質植物系天然繊維主体質量(g)200長さ(m)1.2吸収量(L/本)4.4外径(mm)702018年トラスコ掲載ページ9 0436
オイルキャッチャー天然繊維 TRUSCOオイルキャッチャー天然繊維TRUSCO
25,980税込28,578
1セット(25本)
当日出荷
油吸着に特に優れ、自重の約30倍の油を吸着できます。チューブ状の両端にヒモ装着(別注)して連結も可能です。NETIS登録商品です。
用途オイル用。生産ライン周り、ドレン装置周辺、自動車整備工場などの拡散防止に。対応オイル仕様チューブタイプトラスコ品番855-2562材質植物系天然繊維主体質量(kg)2.5長さ(m)1.2吸収量(L/本)3.3外径(mm)702018年トラスコ掲載ページ9 0436NETIS番号QS-090037-VE)
エア式乾湿両用ステンレス製掃除機セット(オープンペール缶専用) アクアシステムエア式乾湿両用ステンレス製掃除機セット(オープンペール缶専用)アクアシステム
169,800税込186,780
1台
当日出荷
ステンレス製(パッキンNBR)のエア式クリーナーです。連続運転が可能:エア駆動なので、連続運転が可能。長時間の作業にも最適です。漏電の心配無し:電動式より故障が少なく、エア式なので安心・安全。電気を使用しない為、漏電の心配がありません。抜群の使いやすさ:電源コードが無いため、取り回しが容易。誤って回収した物の取り出しも簡単です。オイルストッパー付で液体が溢れる事がありません。※液体を使用される際にはフィルターを外して下さい掃除機の丸洗いが可能:汚れれば丸洗いができ、清潔に保つことが可能です。また、市販のペール缶を容器として使うため、カートリッジ回収作業が可能です。
用途自動車整備工場での機材や車両室内清掃金属加工工場の切削・切削油の回収造船所での清掃・船底ビルジの清掃溶接スパッタの回収食品加工工場での残飯や廃液等の回収樹脂加工工場の粉塵回収浄化槽やピットのヘドロ・汚水回収仕様ペール缶の上に乗せて使用付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、T型ノズル、PVC(Φ32×2m)、フィルタセット、SUSペール缶、キャリートラスコ品番829-1115材質本体・ノズル:SUS パッキン:NBR質量(kg)5タイプJIS規格20L SUSペール缶推奨、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)673ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体水、水溶性液体使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)80使用場所防爆地域、電源のない場所、水を使う場所での清掃コンプレッサー5馬力2018年トラスコ掲載ページ9 0050
高性能天然繊維オイルキャッチャー TRUSCO高性能天然繊維オイルキャッチャーTRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷
油吸着に特に優れ、自重の約30倍の油を吸着できます。 チューブ状の両端にヒモ装着(別注)して連結も可能です。 NETIS登録商品です。
用途オイル用。生産ライン周り、ドレン装置周辺、自動車整備工場などの拡散防止に。対応オイルトラスコ品番818-4363材質植物系天然繊維主体質量(g)170タイプチューブタイプ長さ(m)2外径(Φmm)70吸収量(L/本)5.5NETIS番号QS-090037-VE)
ペール缶用電動式バキュームクリーナー アクアシステムペール缶用電動式バキュームクリーナーアクアシステム
88,980税込97,878
1台ほか
当日出荷
電源100Vで使用でき、どこでも活躍します。電動でも水に強く、耐久性バツグン!掃除機としてはもちろん、工場での切削液の回収、切粉混じりの廃液の回収にも威力を発揮します。シンプル構造なので、お手入れも容易です。ペール缶をカートリッジとして使用可能
用途自動車整備工場で機材周辺や車両清掃。 パルプ工場・製紙工場・印刷工場、粉塵回収・清掃。 樹脂加工工場の粉塵回収。 ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉塵・切断片の回収。 金属加工工場の切削・切削油の回収。 造船所での清掃、船底ビルジの清掃。 倉庫・通路の清掃。 浄化槽やピットのヘドロ・汚水回収。 溶接スパッタの回収。タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用電源(V)AC100ホース内径(Φmm)32騒音値(dB)90吸入量(L/min)80電源コード(m)5ホース長さ(m)2材質本体・ノズル:SUS、SPHC、AL パッキン:CRゴム、NBR使用温度範囲(℃)0~60電流(A)11揚程(m)2(吸込)電力(W)1100使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)使用可能粘度(cP)3000駆動方式電動式使用場所工場、企業

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

清掃用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら