清掃用品 :「風呂用電動ブラシ」の検索結果
清掃用品とは、洗って汚れを落とすために使うものの総称で、身体洗浄料を除いたものを指します。キッチンやトイレ、浴室などをはじめ、あらゆる汚れにお使いいただけます。また、落としたい場所の汚れに応じて、中性と弱アルカリ性とアルカリ性と酸性の4つに分類されているのが特徴。また、洗剤には業務用と家庭用があり、成分の濃度が異なります。基本的には、業務用はプロが使用し、家庭用は日常の掃除に使われています。
商品豆知識
質量(g)スティック式:約900、ハンディー式:約760
コード長さ(m)約1.5
連続使用時間(分)約30~45
セット内容本体ヘッド部、スティック用パイプ、グリップ部、ワイドブラシ、コーナーブラシ、デッキブラシ、本体用フック、充電用ACアダプター、取扱説明書(保証書)
寸法(mm)スティック式:約165×130×1120、ハンディー式:約160×130×645
色ホワイト
電源(V)入力:AC100~240(50/60Hz)、出力(W):DC8・200mA
電池ニカド充電池 DC3.6V・1300mAh
充電時間(時間)約8~10
電源タイプ充電式
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
3種類のブラシが付いたコードレス電動掃除ブラシ。1回の充電で約40~50分使えます。高速回転モーターで手より断然早い。ナイロンブラシ:凹凸のある場所に。スポンジブラシ:平らで広い面に。メラミンスポンジ取付用スポンジ:鍋の焦げ付きなど頑固な汚れに。
用途キッチン周りのお掃除に。掃除ブラシ、電動ブラシ、スポンジブラシとして。キッチン用品、シンク、ガスコンロ、排水口、水切りかご、まな板、タイル、鍋、掃除。
セット内容本体、充電コード、取扱説明書、ナイロンブラシ、スポンジブラシ、メラミンスポンジ取付用スポンジ、スポンジ取付アタッチメント
材質ABS、シリコン
質量(g)約288(アタッチメント含まず)
寸法(cm)全体:約25×16.3×6.4
連続使用時間(分)約40~50
容量(W)10
電池リチウムイオン電池2000mAh 3.7V
充電入力電源(V)5/1A
充電電流(A)~0.8(MAX)
充電時間(時間)約5.5
回転数(回/分)約300
防水IPX7(生活防水)
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
用途リョービ製高圧洗浄機に使用(エンジン式のぞく)
ケーブル長(m)約1
外径(Φmm)200
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ソニックスクラバーベーシックタイプ ブルーの交換用ブラシセットです。
仕様ソニックスクラバーバス・トイレ用 替えブラシ
トラスコ品番819-3568
セット内容ブラシ4種(中硬質・硬質・中硬質ラージ・硬質山型)×各1
材質ブラシ:ABS、POM、ナイロン
2018年トラスコ掲載ページ9 0369
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
トラスコ品番819-3572
セット内容軟毛ミディアムブラシ、中硬質ミディアムブラシ、パッド用ヘッド、パッド4種(ソフト・セミハード・ハード・スーパーハード)×各1
材質(ミディアムブラシ)ABS、POM、ナイロン、(パッド用ヘッド)ABS、POM、(パッド各種)メラミン、ポリエステル、ナイロン
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1分間に8000回の高速反復回転をする電動のお掃除ブラシです。
2種のブラシと4種のスポンジパッドを使い分けることで様々な汚れを簡単に落とすことができます。
防水仕様です。
用途油汚れに。抜型の汚れに。床汚れに。水回りの汚れ等に。
トラスコ品番256-2251
セット内容本体(中硬質ラージブラシセット済)1個、硬質山型ブラシ1個、パッド用ヘッド1個、パッド4種(ソフト、セミハード、ハード、スーパーハード)各1個、ストラップ1個
材質本体:ABS樹脂、熱可塑性エラストマー、ブラシ:ABS、POM、ナイロン、スポンジパッド:メラミン、ポリエステル、ナイロン
幅(mm)40
厚さ(mm)40
色白・黒
高さ(mm)265
奥行(mm)35
縦(mm)290
横(mm)150
危険物の類別非危険物
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
浴槽の湯垢やタイルの汚れを「手軽にキレイにお掃除できる」バスポリッシャー。腰をかがめたり膝を曲げたつらい体勢でブラシをゴシゴシする必要はありません。腰や腕の負担が減ります。コードレスだから移動もラクラク。高速回転モーターで手よりも断然早い。手が届きにくい場所もラクラク。浴槽、床、壁、天井、吐水口、排水溝など場所に合わせてアタッチメントをワンタッチで入れ替えできる。延長ポールもワンタッチで簡単ジョイント。ワイドブラシ:泡立ちやすく、浴室内や洗面台に適しています。デッキブラシ:浴槽の床・壁・天井など比較的硬い面に適しています。コーナーブラシ:先が細いので風呂場の隅や、トイレ・蛇口周り・角などに適しています。多目的ブラシ:さまざまな場所に適しています
用途浴室、浴槽のお掃除に。デッキブラシ、クリーナー、ポリッシャーとして。充電式 コードレス 電動 風呂 バス そうじ 掃除 掃除用品 汚れ 湯垢 湯あか 床掃除 床磨き 床 浴室床 壁 バスタブ 吐水口 排水溝 天井 洗面台 タイル トイレ 高速回転モーター 回転モーター 軽量 コンパクト アタッチメント 腰 腕 時短 楽々 簡単 便利
仕様パワー(W):10
材質ABS、アルミニウム
幅(mm)165
高さ(mm)1120
質量(g)710
奥行(mm)130
入力電圧(V)AC100
連続使用時間約40~50分
電池リチウムイオン電池 2000mAh 3.7V
充電電圧(V)5
充電電流(A)~0.8
充電時間(時間)約5.5
回転数(回/分)約300
取扱説明書(2.01MB)
防水IPX5(生活防水)
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
【パーツ対応表あり】
アイリスオーヤマ製高圧洗浄機専用パーツです。内側のブラシが水流で自動回転し、車や浴室・外壁・サッシなどの落ちにくい汚れを落とします。
対応商品↓
・高圧洗浄機 FBN-701-D
・高圧洗浄機 FBN-702-D
・高圧洗浄機 FBN-502-D
・高圧洗浄機 FBN-401
・高圧洗浄機 FBN-601HG-D
・タンク式高圧洗浄機 SBT-751
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
トラスコ品番381-0259
適合機種FBN-401、FBN-401A、FBN-402、FBN-601、FBN-604、FBN-611、FIN-801E、FIN-801W、FIN-901E、FIN-901W、SBT-412
関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1本
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
タービーCSシリーズ用スペアブラシ。
材質回転ブラシ/豚毛
力を使わずラクラクお掃除できる、電池式の電動ブラシです。
軽量・コンパクト設計で、浴室・洗面台・シンクなどの水まわりから、玄関タイルや外壁まで場所を選ばず手軽にご使用いただけます。 手が疲れやすい方や、毎日のお掃除を負担に感じている方にもおすすめです。
ワンタッチで交換できる2種類のヘッド付き
【ソフトブラシ(黄)】先割れ加工の細かい毛先で浴槽内やシンクなどの水アカ・ヌメリをスッキリ除去!
【ハードブラシ(白)】コシのある毛先で浴室の床・壁、タイルの目地や溝の汚れをかき出してキレイにします。
防水仕様IPX4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×120×80
質量(g)370
付属品本体・ソフトブラシ(黄)・ハードブラシ(白)・取扱説明書
1個(1セット)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。