清掃用品 :「5L 容器」の検索結果

清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
関連キーワード
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本で最初のプラスチックバケツ。ヘコまない、壊れにくい。 ゴミ容器、洗濯物入れ、掃除道具に。 PLマーク(ポリオレフィン等衛生協議会)認定商品だから、食品や飲み水の保存にも安心してお使いいただけます。
材質PE(ポリエチレン) 形状丸形 繰り返し・詰め替え対応
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

52113 ドライロール(不織布)用 含浸容器<空容器> SARAYA(サラヤ) 動画あり
ドライロール環境衛生クロスを薬液へ含浸させるクロスです。 1ロールに対して、薬液を約1.5L入れてお使いください
幅(mm)171 高さ(mm)193 区分新品 奥行(mm)171 関連資料(7.88MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

日本サニパック神戸市容器包装プラ45L
神戸市指定袋の45L。容器包装プラスチック用。
対象地域神戸市 持ち手なし
1個(10枚)
329 税込362
当日出荷

エスコ95L カップ回収用容器
エコ商品
約14個(60g)で自動落下、約700個入ります。 残汁も処理できます。(4L)
容量(L)95 材質ポリプロピレン エスコ品番EA995A-40 寸法(mm)410×525×960(H) 質量(kg)5 エコマーク認定認定 商品タイプ本体+フタ 投入口サイズ(mm)Φ86 エコマーク認定番号07128017
1個
26,800 税込29,480
翌日出荷

トラスコ品番176-0165 種別各種ダストボックス 形状丸型 寸法(mm)Φ500×565 質量(kg)3 摘要キャスター無
1個
5,298 税込5,828
翌日出荷

日本サニパック神戸市容器包装プラ15L
神戸市指定袋の15L。容器包装プラスチック用。
持ち手なし 対象地域神戸市
1個(10枚)
149 税込164
翌日出荷

手を使わずに足で蓋の開閉ができる、便利で衛生的なペダル式です。
容量(L)5 材質本体:ステンレス、中容器:ポリプロピレン 仕様中容器、取手付 エスコ品番EA995AA-10D 質量(kg)1 寸法(直径Φ×高さH)(mm)205×290 フタの種類ペダル式
1個
4,920 税込5,412
翌日出荷

飲み残しが捨てられる。回収容量:カップ約1000個 。
TKG品番9-0983-2101 タンク容量(L)残汁:4 材質ポリプロピレン 質量(kg)7 間口W×奥行D×高さH(mm)450×655×1075 フタの種類オープン式 商品タイプ本体+フタ
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

春日井市が収集するプラスチック製容器包装専用の袋です。
仕様●内容量:30枚●本体サイズ:W650×H800mm●厚み:0.020mm●色:透明●材質:LD 容量(L)45 アズワン品番67-2380-12
1袋(30枚)
419 税込461
6日以内出荷

容量 = 5L。色 = クロム。材料 = ステンレス鋼。ふた = あり。ふたの種類 = ペダル。。RS Pro ステンレススチール製ペダルビンです. RS Pro ステンレススチール製ペダルゴミ箱は、洗練された魅力的なデザインで、家庭及び業務用に適しています。これらのペダルビンは、いっぱいになって空になるまで無駄を保管するのに最適です。内部バケットを備えているため、ゴミが漏れたり、流出したりすることがなく、使いやすいフット操作ペダルが実現されています。 使用可能なオプション: ; 898-8311 898-8311 .容量 5 リットルの容器 ; 898-8315 898-8315 .容量 12 リットルの容器. 特長と利点:. <ul> <li>完全密閉型のデザインで見苦しいごみを見えないようにすることが可能 </li> <li>ハンズフリー操作 - 使いやすいペダル操作の開口部と衛生的な操作 </li> <li>キャリーハンドル付きの取り外し可能な内部バケットにより、ゴミをすばやく簡単に取り除くことができます </li> <li>衛生的で清掃が簡単 </li> <li>さまざまな廃棄物のニーズに使用できます </li> </ul>. 代表的用途. ゴミ箱は、日常的な廃棄物保管ソリューションで、家庭、学校、オフィス、公共区域、その他、ゴミやリサイクル、一般的な廃棄物を衛生的に収容する必要がある場所など、さまざまな環境で使用されます。よくある質問. アクセサリのタイプ .食品廃棄物容器 リサイクル容器 .ウィーリン容器 .キッチン容器 .ガーデン廃棄容器 .一般的なゴミ箱 .ペダル・ビン .合成容器
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

排水栓付ですので液体の排出に便利です。 中空グリップが容器持ち上げ作業を補助します。 排水栓付きですので液体の排出に便利です。
用途厨房用ペールに 種類キャスター付 容量(L)45 グレー 材質本体・フタ:ポリプロピレン、台座:ポリアセタール、排水栓:ポリエチレン、キャスター:鋼、エラストマー トラスコ品番819-4055 質量(kg)3.009 高さ(mm)591 奥行(mm)303 間口(mm)502
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

空間をさりげなく演出する、シンプルなデザインのペダルペール。両手がふさがっていても、ペダルだけで楽に開閉します。内宇容器を取り外して洗えるので衛生的です。蓋は、ゆっくりと閉まる静音仕様。片手で持ち運びが出来る取っ手付き。
材質本体・蓋:鉄(粉体塗装)、内容器:ポリプロピレン 形状丸形 フタの種類ペダル式
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手を使わずにフタが開閉できるペダル式。移動に便利なキャスター付き。フタは開いた状態を維持可能。対応ポリ袋サイズ:45L(。容器内で30L×2枚に分別可能)
用途ゴミ箱、ダストボックスとして。ごみ箱/くず入れ/屑入れ/蓋/フタ/ふた/蓋付き/フタ付き/ふた付き/省スペース/コンパクト/スリム/薄型/45L/45リットル/ペダルオープン/ペダル式/ペダル/非接触/衛生的/キッチン/キッチンサイド/リビング/壁際/廊下/通路/玄関/シンプル/おしゃれ 仕様蓋を開けた時の高さ:約75.6cm 材質ポリプロピレン 質量(kg)1.9 容量(L)45 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)47.5×22.5×54.5
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レジ袋の持ち手を掛けるだけで分別自在。瓶・缶・ペットボトルなどを分別できます。お手持ちのごみ袋やコンビニやスーパーの袋を引っ掛けてお使いいただけます。キャスターが付いているので、袋の取り外しやお掃除の際の移動もスムーズです。直接45Lのごみ収集袋を掛けても使用できます。
材質本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:ナイロン 付属品スパナ 質量(g)約2200 耐荷重(kg)約2 対応ゴミ袋・コンビニやスーパーの袋・45Lのゴミ収集袋 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34.5×30×53
1個
6,200 税込6,820
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特徴。バイオ界面活性剤の働きによって工業油ベースの幅広い有機汚れを分解・ 洗浄するため、。洗浄物の素材を傷めない。人体や環境にも優しい食品グレード成分配合の次世代クリーナーです。バイオ界面活性剤の作用で油汚れを素早く乳化します。従来の洗浄剤と違い、乳化した汚れを再付着させず洗い流しが簡単です。また、可燃性の高いガソリンやジェット燃料を90秒で非可燃性にすることもできます。食品グレードの成分内容で、人体や環境に害がありません。アルミなどの金属、樹脂、ゴム、ガラス、塗装面などを傷めず、水を嫌わない硬質表面であればどこでも使用可能です。製品は用途に応じて1:1~1:70まで希釈が可能で、クリーナー容器削減にも貢献します。用途。工業油ベースの有機汚れの分解・ 洗浄。原油 /航空燃料 /ディーゼル燃料 /ガソリン /エンジンオイル(鉱物油・化学合成油) / ATF / ブレーキフルード / クーラント / 軽油 / 灯油 /メタノール / エタノール / グリス / タール /切削油 / 潤滑油 / 作動油 / スカイドロール /ナフサ / 他、鉱物系の油汚れ。使用方法。汚れの度合いに合わせて、2倍~70倍へ希釈する。清掃方法、用具は通常の清掃方法から変更する必要はなし。高圧洗浄機、スクラバーでの使用も可。【希釈の目安】。油の流出/1:1(重度)~1:10(軽度)。拭き取り洗浄/1:8(重度)~1:15(軽度)。高圧洗浄/1:20(重度)~1:70(軽度)。スペック・成分。成分:水(80%), 微生物(5%), 酵素(5%), アルキルグルコシド(5%),硫酸マグネシウム(6%)
用途用途。工業油ベースの有機汚れの分解・ 洗浄 繰り返し・詰め替え対応
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

衛生的なペダル式です。 さびにも強いステンレス素材を使用しています。 軽くて手軽なポリプロピレン製内容器付です。
用途ペダル式ゴミ箱、衛生関連用品 形状丸型 シルバー フタの種類ペダル式 商品タイプ本体+フタ
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

組み立て簡単!45Lゴミ袋がぴったりのスリムな蓋付きゴミ箱。 45Lのゴミ袋がスッポリ入るように設計したゴミ箱です。 生ゴミ・プラスチックゴミなどの分別に。 折りたたんで薄く持ち運べるのでアウトドアにも便利。 ハンドル穴付きで、移動も簡単。 使う場所に合わせて自分で高さを調整できます。
材質蓋・容器・底板:ポリプロピレン 形状角形 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約19×40×54 質量(g)約1300 耐荷重(kg)約10 内容量(L)35 対応45L・30L・20Lのゴミ袋。20・30・45号のレジ袋(関東)、35・40・45号のレジ袋(関西) 内寸(cm)容器:約W18×D38×H51.5、蓋開口部:約W15.5×D30
1個
3,300 税込3,630
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組み立て簡単!45Lゴミ袋がぴったりのスリムな蓋付きゴミ箱。 45Lのゴミ袋がスッポリ入るように設計したゴミ箱です。 生ゴミ・プラスチックゴミなどの分別に。 折りたたんで薄く持ち運べるのでアウトドアにも便利。 ハンドル穴付きで、移動も簡単。 使う場所に合わせて自分で高さを調整できます。
材質蓋・容器・底板:ポリプロピレン 形状角形 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約19×40×54(1個あたり) 質量(g)約1300 耐荷重(kg)約10 内容量(L)35 対応45L・30L・20Lのゴミ袋。20・30・45号のレジ袋(関東)、35・40・45号のレジ袋(関西) 内寸(cm)容器:約W18×D38×H51.5、蓋開口部:約W15.5×D30
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

欲しい機能のすべてがここに:吸引や水拭き掃除だけでなく、Eufy初の全自動クリーニングステーション付属で、ゴミ収集からモップ洗浄・乾燥までができる、欲しい機能をすべて詰め込んだAnker最上位モデル。驚異的な掃除力:Anker史上最大の8000Paで、パワフルに吸引掃除します。加えて、約1kgの圧を加えて「押して拭く」加圧式デュアル回転モップにより、まるで雑巾がけをするように水拭きが可能です。人間のような賢さ:Anker独自のAI.Seeシステムで障害物を回避します。初搭載の「エッジモード」で届きにくい壁際も水拭き可能。また、「モップ自動リフトアップ」機能でカーペットを濡らしません。セルフクリーニング:Eufy初の「全自動クリーニングステーション」を付属。ゴミの自動収集からモップの洗浄・乾燥までを行います。ブラシに毛が絡まりにくい「毛がらみ除去システム」でお手入れも簡単です。
仕様吸引力:8000Pa セット内容Eufy X10 Pro Omni、全自動クリーニングステーション、電源コード、クイックスタートガイド、安全マニュアル 、(※ダストバッグ×1枚、モップパッド×2枚、フィルター×1枚が本体に搭載されています。) 、カスタマーサポート 質量(kg)本体:約4.6、ステーション:約7.5 ブラック タンク容量(L)ステーション浄水タンク:3、ステーション汚水タンク:2.7、ダスト容器:0.33 寸法(cm)本体:約35.3 × 32.7 × 11.4、ステーション:約36.6 × 48.0 × 46.0 連続使用時間(分)掃除:最大180 保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 充電時間(分)約300
1個
90,900 税込99,990
当日出荷

組み立て簡単!45Lゴミ袋がぴったりのスリムな蓋付きゴミ箱。 45Lのゴミ袋がスッポリ入るように設計したゴミ箱です。 生ゴミ・プラスチックゴミなどの分別に。 折りたたんで薄く持ち運べるのでアウトドアにも便利。 ハンドル穴付きで、移動も簡単。 使う場所に合わせて自分で高さを調整できます。
材質蓋・容器・底板:ポリプロピレン ホワイト&ブラック 形状角形 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約19×40×54(1個あたり) 質量(g)約2800 耐荷重(kg)約10 内容量(L)35 対応45L・30L・20Lのゴミ袋。20・30・45号のレジ袋(関東)、35・40・45号のレジ袋(関西) 内寸(cm)容器:約W18×D38×H51.5、蓋開口部:約W15.5×D30
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

特徴。バイオ界面活性剤の働きによって工業油ベースの幅広い有機汚れを分解・ 洗浄するため、。洗浄物の素材を傷めない。人体や環境にも優しい食品グレード成分配合の次世代クリーナーです。バイオ界面活性剤の作用で油汚れを素早く乳化します。従来の洗浄剤と違い、乳化した汚れを再付着させず洗い流しが簡単です。また、可燃性の高いガソリンやジェット燃料を90秒で非可燃性にすることもできます。食品グレードの成分内容で、人体や環境に害がありません。アルミなどの金属、樹脂、ゴム、ガラス、塗装面などを傷めず、水を嫌わない硬質表面であればどこでも使用可能です。製品は用途に応じて1:1~1:70まで希釈が可能で、クリーナー容器削減にも貢献します。用途。工業油ベースの有機汚れの分解・ 洗浄。原油 /航空燃料 /ディーゼル燃料 /ガソリン /エンジンオイル(鉱物油・化学合成油) / ATF / ブレーキフルード / クーラント / 軽油 / 灯油 /メタノール / エタノール / グリス / タール /切削油 / 潤滑油 / 作動油 / スカイドロール /ナフサ / 他、鉱物系の油汚れ。使用方法。汚れの度合いに合わせて、2倍~70倍へ希釈する。清掃方法、用具は通常の清掃方法から変更する必要はなし。高圧洗浄機、スクラバーでの使用も可。【希釈の目安】。油の流出/1:1(重度)~1:10(軽度)。拭き取り洗浄/1:8(重度)~1:15(軽度)。高圧洗浄/1:20(重度)~1:70(軽度)。スペック・成分。成分:水(80%), 微生物(5%), 酵素(5%), アルキルグルコシド(5%),硫酸マグネシウム(5%)
用途用途。工業油ベースの有機汚れの分解・ 洗浄 繰り返し・詰め替え対応
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

ステンレスヘアライン仕上げで衛生的です。フタが回転します。スチール製の内容器付です。市販のゴミ袋45L用対応です。(参考目安です)
ステンレスヘアライン仕上 材質(本体・トップパーツ・回転蓋)ステンレスヘアライン仕上(縁)ABS(底サッシュ)再生塩化ビニール 形状角型 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(内容器)スチール フタの種類回転式ロータリー蓋
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチームクリーナーのボイラー内部に付着した湯垢を除去します。0.5Lのぬるま湯に1包の割合で溶かすタイプのボイラー洗浄剤です。1包ずつ密閉容器になっており、湿気に強い包装です。メンテナンスの目安は使用50時間に1回です。
適合機種ケルヒャー社製 スチームクリーナー対応 SC1EasyFix、SC1EasyFixプレミアム SC2、SC2EasyFix、SC2EasyFixプレミアム、SC2プレミアム SC4、SC4EasyFix、SC4EasyFixプレミアム、SC4プレミアム セット内容17g×3包 適合品番EA115KT-2D、EA115KT-6C、-7B、-11A、旧KT-2C、旧KT-6B pH2 液性酸性、無リン アズワン品番64-7817-23
1パック(3包)
1,070 税込1,177
翌日出荷

1セット
7,000 税込7,700
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手持ちのペール缶を回収タンクに利用可能です。 頑丈なスチール製です。 粉塵から水・油・ヘドロまで直接ペール缶に強力吸引。 小型でありながら、高真空バキュームブロワー。 ペール缶がそのままゴミ処理容器に使えますので、予備のペール缶をご用意になれば能率的に大量の廃棄物処理が行えます。
集塵容量(L)7 吸水量(L)9 騒音値(dB)75 質量(kg)8 仕様乾湿両用 消費電力(W)1.2 電源単相100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×520 最大風量(m3/min)3.0 運転音(dB)75 最大真空圧(kPa)30.0
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密閉型多管式ステンレスボイラーを搭載!温度上昇が早く安定した温水を維持します。毎分25Lの大水量モデルです。大型機械の洗浄に最適な5.5kwハイパワー温水高圧洗浄機です。
用途建設機械・車輛洗浄に。調理場・厨房内の床洗浄に。修理工場のエンジン・足回りの洗浄に。水産加工工場の機械・設備の洗浄に。食品加工場(床・容器洗浄・除菌等)に。 質量(kg)240 吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)25 吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)10.0(102) 幅(mm)1155 奥行(mm)775 高さ(mm)1352 給水方式水道直結 電源三相200V セット内容ライフルガンASY 1/8-500-100、噴口扇形1/8 30×15/14.8、高圧ホースASY FH 3/8×10m SHJ、テトロンホース(給水ホース)3m、給水ホースASY Φ19×3m、ファインクランプ 19-28 D28
1台
1,398,000 税込1,537,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルで使い易い角型の大型ゴミ容器。便利なポリ袋止め付き。食品衛生法適合品で飲料水も入れられます。ポリ袋最適サイズ:45L用
材質PP 質量(kg)1.232 ブルー 容量(L)35 直径×高さ(mm)(蓋セット時)461×483
1セット
3,998 税込4,398
3日以内出荷

シンプルで使い易い角型の大型ゴミ容器。便利なポリ袋止め付き。食品衛生法適合品で飲料水も入れられます。ポリ袋最適サイズ:45L用
材質PP 質量(kg)1.515 ブルー 容量(L)45 直径×高さ(mm)(蓋セット時)461×578
1セット
4,998 税込5,498
3日以内出荷

高圧洗浄機 (モータ駆動・温水タイプ) 三相200V HPJ型 鶴見製作所 動画あり
強力パワーの温水噴射。三相200Vで動く温水タイプの洗浄機です。温度調節ダイヤルで、温水温度30℃~80℃に調節可能。 寒冷地ではもちろん、食品・生鮮関係の容器洗浄や、各種工場での機械・部品の洗浄など幅広い業種に優れた効果を発揮します(給湯用にも使用可能)。 軽量コンパクトで使いやすく、大形車輪の採用で移動性がスムーズです。前面集中操作パネルで操作がラク、点検扉を開けると点検部がすぐに見え、メンテナンスが容易です。 給湯蛇口が標準装備されています。(HPJ-110HCを除く)
用途食品・生鮮関係の容器洗浄用、土木建築工事・建設機械・農業機械・産業機械・自動車などの洗浄剥離用、農業具・漁業具・食品機械・機械部品などの洗浄用、その他給湯用 極数4極 電圧(V)三相200
1台
479,800 税込527,780
3日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

指紋が目立ちにくいクリアコーティング加工のステンレス製とシックなカラーリングの塗装タイプが新登場。
用途ペダル式ゴミ箱、衛生関連用品 フタの種類ペダル式
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

空間をさりげなく演出する、シンプルなデザインのペダルペール。両手がふさがっていても、ペダルだけで楽に開閉します。内宇容器を取り外して洗えるので衛生的です。蓋は、ゆっくりと閉まる静音仕様。片手で持ち運びが出来る取っ手付き。
材質本体・蓋:ステンレス鋼、内容器:ポリプロピレン 形状丸形 フタの種類ペダル式
1台
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

飲み残し回収ボックス
用途ゴミ箱、飲み残し回収 容量(L)4 材質容器:本体ステンレス、投入口:アルミ、転倒防止枠:スチールに粉体塗装 質量(kg)容器:1.7、転倒防止枠:3.1 寸法(直径Φ×高さH)(mm)容器:約160×400、転倒防止枠:約191×550 アズワン品番65-1852-89 フタの種類オープン式 商品タイプ本体+フタ
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

45Lのゴミ袋を隠して分別。サッと捨てることができる分別ダストワゴン。瓶・缶・ペットボトル・プラスチックなどを分別できて、捨て場所に困る分別ゴミもカウンター下にスッキリ収まります。キッチン横に置いても、サッと捨てることができて便利。蓋を開ける手間がなく簡単に捨てることができます。ハンドル付きで移動しやすい。ストッパーを外して手前に引くだけで、簡単にゴミ袋を交換できます。底面はゴミ袋のストック収納にも使えます。
付属品スパナ 材質本体:スチール(粉体塗装) ストッパー:ポリプロピレン キャスター:ナイロン 質量(g)9000 容量(L)45 シリーズtower 耐荷重(kg)7.5 対応【ゴミ袋】45L 耐熱温度(℃)ストッパー:140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)76×43×60(キャスター含む) 内形寸法(幅W×奥行D)(開口部1つあたり)17×35cm 商品タイプ本体(フレーム)
1個
15,000 税込16,500
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサーでフタが自動開閉。触れずに使えるから衛生的で便利。片手で捨てられて車内でも便利。卓上ゴミ箱・小物収納としても。空間に馴染むシンプルなデザイン。フタで中を隠せるから生活感が出なくてスッキリ。単4電池 2本使用(別売)
用途ゴミ箱 自動開閉式 自動蓋開閉式 自動ゴミ箱 ごみ箱 フタ付き センサー搭載 ダストボックス 小型 車用 車載 電池式 材質ABS(フタ)、PP(本体容器) 形状 ブラック 容量(L)4 電源単4形乾電池2本(別売) 本体質量(g)450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×200 感知距離(mm)200
1台
3,398 税込3,738
6日以内出荷

45Lのゴミ袋を隠して分別。サッと捨てることができる分別ダストワゴン。瓶・缶・ペットボトル・プラスチックなどを分別できて、捨て場所に困る分別ゴミもカウンター下にスッキリ収まります。キッチン横に置いても、サッと捨てることができて便利。蓋を開ける手間がなく簡単に捨てることができます。ハンドル付きで移動しやすい。ストッパーを外して手前に引くだけで、簡単にゴミ袋を交換できます。底面はゴミ袋のストック収納にも使えます。
付属品スパナ 材質本体:スチール(粉体塗装) ストッパー:ポリプロピレン キャスター:ナイロン 質量(g)7800 容量(L)45 シリーズtower 耐荷重(kg)5 対応【ゴミ袋】45L 耐熱温度(℃)ストッパー:140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×43×60(キャスター含む) 内形寸法(幅W×奥行D)(開口部1つあたり)17×35cm 商品タイプ本体(フレーム)
1個
13,500 税込14,850
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラバーメイド清掃用カートの定番でロングセラー商品。 清掃用具が一式納まり、作業効率を高めます。 ゴミ捨て用バックはジッパーが付いていてゴミの取り出しに便利です。 ゴミ捨てが容易で液漏れしにくい大容量のジッパー付きビニール製バック。 柱は衝撃に強く錆びにくいアルミ製なのでお手入れも簡単。 手に馴染みやすいハンドルがカートの操作を容易にします。 カート前面に搭載出来るバケツやモップ絞り機等を固定する安全ホルダー付き。 清掃用具や備品をすっきり収納できる棚板付き。 取外し可能な9.5L容器は約6本のボトルが収納可能。 さまざまな太さのモップをしっかり押さえるゴム製ホルダー付き。 安全サイン用ホルダー付き。 大容量のゴミ処理バックと多くの清掃用具を搭載できるクリーニングカート。
付属品取り外し可能な9.5L容器(2個)、ビニール製ゴミ袋(1枚) 材質本体:ポリプロピレン、ゴミ捨て用バック:ポリエチレン 質量(kg)20.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)559×1264×1118 繰り返し・詰め替え対応
1個
53,980 税込59,378
10日以内出荷

フルパワー60分間の運転時間を実現しています。満充電は約3時間です。カーボンブラシがなく廃棄には摩耗粉塵がありませんので、作業環境の空気を汚しません。ゴミ容器は中身が見える透明タンクを採用しています。エレメントを外せば液体吸引可能です。大面積エレメントフィルターで、細かな粉塵をしっかりキャッチします。大面積エレメントフィルターは、汚れを洗えるウォッシャブルタイプです。
用途階段や車両など、人通りの多い場所の清掃に。 付属品Φ32×2mホース(TD)金具付、曲がり管、延長管2本組、フロアノズル(カーペット、床用) トラスコ品番271-4529 幅(mm)415 高さ(mm)595 奥行(mm)305 電源(V)リチウム電池(DC24V) 風量(m3/min)50Hz/60Hz1.8 タンク容量(L)14 集塵容量(L)6 騒音値(dB)75 最大風量(m3/min)1.8 吸水量(L)7 最大真空圧(kPa)12.5 騒音値(dB)(50/60Hz)75
1台
319,800 税込351,780
17日以内出荷

アネスト岩田除菌液塗布キット
自分たちで除菌をしよう!除菌液塗布キット 二流体方式で細かく均一に吹き付けられます。 圧縮空気と液体を混合させ霧にする二流体方式のため、一流体方式(液体に圧力をかけて霧にする)よりもまんべんなく、広範囲の除菌が可能です。約1.5m先まで霧が届きます。 軽量で作業効率UP! コンプレッサは小型で持ち運びが容易です。 作業時、コンプレッサを床等に置き、スプレーガン(液剤を含む)のみの重量(1kg程度)で操作できるため、負担が少なく除菌作業が出来ます。 付属の専用エアーチューブ(20m)を使用することにより、バレーボールコート(18m×9m)程度の広さまで作業が可能です。 準備が簡単 エアーチューブをつなぎ、カップに液剤を入れてコンセント(AC100V)につなぐだけで、すぐに使えます。
仕様フィルターレギュレータ内蔵 付属品専用ジョイント セット内容スプレーガン口径Φ1.0mm (LPH-50-VTS/専用ジョイント付)、容器カップ(PC-400SB-2LF)、ステンレスカップ、コンプレッサ108W(DFC-108)、専用エアーチューブ(外径Φ6mm×内径4mm/20m) 質量(kg)コンプレッサ:7.8 質量(g)スプレーガン:220 形式スプレーガン:LPH-50-VTS、コンプレッサ:DFC-108 定格電圧(V)100 単相 最高使用圧力(MPa)0.42 供給方式液剤:重力式 空気使用量(L/min)スプレーガン:50、コンプレッサ:23/ 27 (50Hz/60Hz) 定格消費電力(W)108/140(50Hz/60Hz) 騒音値(dB)56 吹付空気圧力(MPa)0.09 全長×全幅W×全高(mm)329×175×238 ノズル口径(Φmm)1 定格時間(分)40 噴出量(mL/min)55 適合空気キャップ形式E2 繰り返し・詰め替え対応
1セット
97,980 税込107,778
64日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります