絞り込み
形状
- 丸形(1)
二面幅(mm)
- 23
- 5(1)
- 6(1)
- 12(2)
- 14(1)
- 18.5(1)
- 22(2)
- 22.3(1)
- 26(3)
- 27(1)
- 29(1)
- 32(4)
- 38(3)
- 39(1)
- 46(2)
- 48.5(1)
- 54(2)
- 67(2)
- その他(2)
耐熱温度(℃)
- 135(1)
材質(本体)
- 樹脂(1)
ブランド
- 協和[機構部品](1)
オイルポッド窓/オイル栓とは、オイルポッド窓は油槽のオイル残量を正確に確認するための器具です。長形、丸形があるほか、H/Lの表示のあるもの、ないものがあるため、必要に応じた製品を探してみてください。オイルポッド窓は耐衝撃性に長けていることが特徴で、破損によって窓からのオイル漏れの心配は少ないです。オイル栓は油槽の栓として機能します。通気を確保して油槽内の真空を回避できるものや防爆仕様のものなどさまざまな特徴を持つオイル栓がありますので、使用する機械に応じて最適なオイル栓を選択しましょう。
![耐熱・耐薬品性ネジ付オイルゲージ 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49059062-130204-02.jpg)
耐熱・耐薬品性ネジ付オイルゲージ
協和[機構部品]¥1,498税込¥1,6481個当日出荷耐熱強化樹脂とガラスの採用で耐熱性・耐薬品性に優れています。取り付けが簡単です。仕様ねじ込み式トラスコ品番408-2745材質ポリアミド(PA66)形状丸形幅(mm)25.5厚さ(mm)10質量(g)6二面幅(mm)23耐熱温度(℃)135取付穴径(mm)G3/8
『グリスニップル・オイル窓』には他にこんなカテゴリがあります
- グリースニップル
- オイルカップ・グリースカップ
- その他注油器
- オイルポッド窓/オイル栓




![耐熱・耐薬品性ネジ付オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49059062-130204-02.jpg)