絞り込み
ねじの呼び
- G(PF) 3/4(3)
形状
- 丸形(1)
二面幅(mm)
- 32
- 5(1)
- 6(1)
- 12(2)
- 14(1)
- 18.5(1)
- 22(2)
- 22.3(1)
- 23(1)
- 26(3)
- 27(1)
- 29(1)
- 38(3)
- 39(1)
- 46(2)
- 48.5(1)
- 54(2)
- 67(2)
- その他(1)
耐熱温度(℃)
- 105(1)
- 130(1)
- 160(1)
- 200(1)
材質(本体)
- ステンレス(1)
- 樹脂(1)
- 黄銅(2)
ブランド
- 家原ライト工業(3)
- 協和[機構部品](1)
家原ライト工業・協和[機構部品]
オイルポッド窓/オイル栓とは、オイルポッド窓は油槽のオイル残量を正確に確認するための器具です。長形、丸形があるほか、H/Lの表示のあるもの、ないものがあるため、必要に応じた製品を探してみてください。オイルポッド窓は耐衝撃性に長けていることが特徴で、破損によって窓からのオイル漏れの心配は少ないです。オイル栓は油槽の栓として機能します。通気を確保して油槽内の真空を回避できるものや防爆仕様のものなどさまざまな特徴を持つオイル栓がありますので、使用する機械に応じて最適なオイル栓を選択しましょう。
![金属製ネジ付オイルゲージ KIM-AR型 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46145504-181026-02.jpg)
金属製ネジ付オイルゲージ KIM-AR型
協和[機構部品](2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から13日以内出荷耐圧・耐熱性・耐薬品性に優れています。 コンパクト化されていて取り付けが簡単です。用途作動油などの量の確認に形状丸形
オイルゲージSM形
家原ライト工業¥599税込¥6591個当日出荷透明プラスチックのため、油面が見やすく、油の容量を正面と横の角度から見ることができます。特殊透明プラスチックのため、105℃まで耐熱性があります。材質特殊透明プラスチック、Oリング:NBR耐圧(MPa)0.8(40℃)耐熱温度(℃)105
オイルゲージM形
家原ライト工業¥1,998税込¥2,1981個当日出荷金属製のため、破損の心配がありません。液面の透明板はポリカーボネイト樹脂を使用しており、130℃まで耐熱性があります。材質本体:真鍮、ニッケルメッキ、透明板:プラスチック耐圧(MPa)1.5(40℃)耐熱温度(℃)130
『グリスニップル・オイル窓』には他にこんなカテゴリがあります
- グリースニップル
- オイルカップ・グリースカップ
- その他注油器
- オイルポッド窓/オイル栓




![金属製ネジ付オイルゲージ KIM-AR型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46145504-181026-02.jpg)