絞り込み
ねじの呼び
- M8(1)
- M10(1)
形状
- 長形(1)
耐熱温度(℃)
- 120
- 80(4)
- 90(15)
- 95(2)
- 100(40)
- 105(3)
- 110(6)
- 130(9)
- 135(8)
- 140(1)
- 150(19)
- 160(3)
- 180(1)
- 200(5)
材質(本体)
- 樹脂(1)
ブランド
- 協和[機構部品](1)
オイルポッド窓/オイル栓とは、オイルポッド窓は油槽のオイル残量を正確に確認するための器具です。長形、丸形があるほか、H/Lの表示のあるもの、ないものがあるため、必要に応じた製品を探してみてください。オイルポッド窓は耐衝撃性に長けていることが特徴で、破損によって窓からのオイル漏れの心配は少ないです。オイル栓は油槽の栓として機能します。通気を確保して油槽内の真空を回避できるものや防爆仕様のものなどさまざまな特徴を持つオイル栓がありますので、使用する機械に応じて最適なオイル栓を選択しましょう。
![オイルゲージ KHR-A型/KHR-A2型 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46134952-181029-02.jpg)
オイルゲージ KHR-A型/KHR-A2型
協和[機構部品](1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から18日以内出荷耐熱強化樹脂とガラスの採用で耐熱性・耐薬品性に優れています。 取り付けが簡単です。仕様ねじ止め式材質ポリアミド(PA66)形状長形耐熱温度(℃)120
『グリスニップル・オイル窓』には他にこんなカテゴリがあります
- グリースニップル
- オイルカップ・グリースカップ
- その他注油器
- オイルポッド窓/オイル栓




![オイルゲージ KHR-A型/KHR-A2型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46134952-181029-02.jpg)