絞り込み
形状
- 丸形(2)
- 長形(1)
耐熱温度(℃)
- 80
- 90(15)
- 95(2)
- 100(40)
- 105(3)
- 110(6)
- 120(1)
- 130(9)
- 135(8)
- 140(1)
- 150(19)
- 160(3)
- 180(1)
- 200(5)
材質(本体)
- 樹脂(2)
ブランド
- イマオコーポレーション(3)
オイルポッド窓/オイル栓とは、オイルポッド窓は油槽のオイル残量を正確に確認するための器具です。長形、丸形があるほか、H/Lの表示のあるもの、ないものがあるため、必要に応じた製品を探してみてください。オイルポッド窓は耐衝撃性に長けていることが特徴で、破損によって窓からのオイル漏れの心配は少ないです。オイル栓は油槽の栓として機能します。通気を確保して油槽内の真空を回避できるものや防爆仕様のものなどさまざまな特徴を持つオイル栓がありますので、使用する機械に応じて最適なオイル栓を選択しましょう。

レベルインジケーター(フロート式センサー仕様)
イマオコーポレーション¥12,980税込¥14,2781個当日出荷フロートにより、液面の変化を検出します。 NO(常時開接点)、NC(常時閉接点)の切替が簡単にできます。 フロートには磁気部品が使用されていない為、汚い液体(水、オイル、冷却油)が入ったタンクでの使用に最適です。 液体の導電性に関係なくご使用になれます。 コネクタとコンタクトホルダーの組合せ方により、プラグの向きを変更することができます。ストローク(mm)(接点)12形状長形質量(g)110使用温度範囲(℃)-20~80耐熱温度(℃)80材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)色(本体)グレー材質(マグネット)アルニコ磁石
スター型ウィンドー(ATEX適合品) FG-NN-ATEX
イマオコーポレーション¥2,298~税込¥2,528~1個翌々日出荷から5日以内出荷ATEX規格(防爆規格)対応品です。 ネジ込み取付け仕様防爆形状丸形材質(本体)特殊ポリアミド、光沢仕上げ、イエロー使用温度範囲(℃)-20~80耐熱温度(℃)80材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR)材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
サーキュラーウィンドー(ATEX適合品) CD-N-ATEX
イマオコーポレーション¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷から5日以内出荷ATEX規格(防爆規格)対応品です。仕様防爆形状丸形材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T)使用温度範囲(℃)-20~80耐熱温度(℃)80材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
『グリスニップル・オイル窓』には他にこんなカテゴリがあります
- グリースニップル
- オイルカップ・グリースカップ
- その他注油器
- オイルポッド窓/オイル栓